こんなお得な商品も!
アクリル板 透明 厚3mm
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)5
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)1
ロックウェル硬度(Mスケール)97
材質アクリル
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ
耐候性があり加工しやすいアクリル板です
屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)3
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!
塩ビ板 白
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)22mm×25mm
材質(脚部)スチール鋼鈑(SPHC)(0.18kg/個)/焼付け塗装(ブラック色)
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)22mm×25mm
材質(脚部)スチール鋼鈑(SPHC)(0.18kg/個)/焼付け塗装(ブラック色)
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)22mm×25mm
材質(脚部)スチール鋼鈑(SPHC)(0.18kg/個)/焼付け塗装(ブラック色)
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)22mm×25mm
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)22mm×25mm
定番のロングセラーメニューブック立。シンプル&お手頃価格で大人気!
材質アクリル
厚さ(mm)台座:8
空間のアクセントになるカラー脚が特徴の卓上用飛沫防止パネルPINZOシリーズ。
板面が半透明ブラックのスモークタイプは、机上で目線隠しとしてもご使用いただけます。
スモークの脚部カラーバリエーションはブラックとオリーブの2色からお選びいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×198×607
パネル厚(mm)3
材質(パネル)アクリル
空間のアクセントになるカラー脚が特徴の卓上用飛沫防止パネルPINZOシリーズ。板面透明アクリルタイプは脚部カラーのバリエーションが5色あり、インテリアに合わせてお選びいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×198×607
パネル厚(mm)3
材質(パネル)アクリル
空間のアクセントになるカラー脚が特徴の卓上用飛沫防止パネルPINZOシリーズ。板面透明アクリルタイプは脚部カラーのバリエーションが5色あり、インテリアに合わせてお選びいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×198×607
パネル厚(mm)3
材質(パネル)アクリル
材質(本体)ポリプロピレン(蓋)亜鉛メッキ鋼板アクリル塗装ブラック(底)トタン(底サッシュ)再生塩化ビニール
形状角型
寸法(mm)290×205 ×600H
色透明
商品タイプ本体+フタ
一重の防寒手袋に腕カバーを取り付けたタイプです。この商品は特注需要も多くお客様に喜んで頂ける商品です。
用途冬場の水作業、水産業、農業、工業 等
機能防寒
色オレンジ+ブラック+透明(カバー部)
サイズL
全長(cm)70
材質塩化ビニール、アクリル、繊維入塩ビシート
入数(双)1
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
高級料亭の竹器をイメージした”おにぎり”用トレー。
青竹(緑色)と竹炭(黒色)の2 色のカラーバリエーションがあります。
オフィス、飲食店等の共有スペースに簡単に設置できる、飛沫ガードパーテーション。
自立スタンド付きでボードを縦、横どちらの向きでも自由に設置できます。
材質ボード/アクリル、スタンド/ステンレスアクリル焼付塗装
板厚(mm)3
寸法(mm)スタンド:103×70×54
窓付きの為、書類や物の受け渡しがスムーズに行えます。
オフィスや病院の窓口などで対面からのウイルス対策として使用できます。
材質ボード/アクリル、スタンド/ステンレスアクリル焼付塗装
色ボード/クリア、スタンド/マットブラック
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)600×450
板厚(mm)3
開口部(mm)250×150
寸法(mm)スタンド:103×70×54
タイプ窓付き
TKG品番9-1648-0601
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
カウンター(レジ台)の上に設置が出来るタイプの飛沫感染防止パーテーションです。
レジカウンター台の上に設置するのに最適な飛沫感染防止パーテーションです。
飛沫防止パーテーションの下にスペースがあるのでパーテーションの下からお金や商品の受け渡しができます。
スーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストア、レンタルショップ、百貨店、飲食店、アパレルショップ、公共施設等様々な店舗で使用できます。
カウンターレジ用パーテーション本体の支柱の裏には滑り止めシートが付いております。そのため、レジ台の上に安定して設置することができます。
カウンターレジ用パーテーションはポールの穴位置に合わせて高さ450mmのアクリル板を3段階までの高さ調整が可能です。お好みの高さに合わせてご使用ください。
カウンターレジ用パーテーションのポールは丸みがあり安全な形状です。
用途スーパー等のレジカウンター、受付窓口、受付カウンター、施設の申請窓口、銀行窓口、病院等の窓口、対面カウンター、飲食店のテーブル、オフィスや会議室など。
材質透明ボード:アクリル板
取付方式自立式
板厚(mm)3
材質(パネル)アクリル
簡単設置で飛沫をブロック!
テーブルにしっかりと固定できるスタイリッシュなパーテーションです。
材質(本体)アクリル
高さH(mm)600
色(本体)透明
しっかりとした一体型仕様です。透明のアクリル板で解放感があります。付属の専用金具にてデスク天板部分に取付
高さ(mm)630
関連キーワード