14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)10 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 全光線透過率(%)89 ロックウェル硬度(Mスケール)67 吸水率(%)0.24 耐燃性自己消火性
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)8 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

EX001 【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可) 三菱ケミカル カスタマイズ可
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板 透明 種類汎用押出板 長さL(mm)100~1200 加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能 厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10 耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃ 加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm 比重1.19 仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上 幅W(mm)100~1800 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,214 税込1,335
5日以内出荷

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)5 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
特価
919 税込1,011
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。 穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷等の機械加工に適しています。
用途標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして 取付穴ナシ(加工フリー) 材質アクリル 厚さ(mm)5 質量(kg)10.3 縦(mm)1860 横(mm)930 熱変形温度(℃)87~105
1枚
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
878 税込966
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)8 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 全光線透過率(%)89 ロックウェル硬度(Mスケール)67 吸水率(%)0.24 耐燃性自己消火性
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

EX001 【オーダー】アクリル 透明 ノーブランド カスタマイズ可
従来からの押し出し板と比較して加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。連続製板によるメーカー独自の商品です。
用途ディスプレイ・サイン看板 透明 長さL(mm)100~1000 加工鋸加工、全周糸面取り 厚さT(mm)2、3、5、10 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5 幅W(mm)100~1000 吸水率(%)0.3 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,527 税込6,080
7日以内出荷

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)3 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

EX001 【オーダー】アクリル板 透明 (角落し加工可) 三菱ケミカル カスタマイズ可
独自の押出製法技術により、優れた平滑性と板厚精度を誇っています。 印刷時の密着性、接着加工性にも優れています。
用途店装備品、看板、ディスプレイなど 透明 種類押出板 標準グレード 長さL(mm)100~1200 厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10 耐熱(使用限界)温度(℃)-30~80 比重1.19 幅W(mm)100~1800 RoHS指令(10物質対応)対応 端面加工無し、角丸め、斜めカット カットサイズ(mm)3、5、8、10、20 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,786 税込1,965
5日以内出荷

カナセライトキャストアクリル板 #1300
RoHS
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル クリア 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5m/m℃ 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99(Mスケール) 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

アクリサンデーアクリルEX板
RoHS
透明度が高いアクリルです。ガラスの代わりに使用できます。
用途窓ガラスの代替えとしてお使いください。 材質アクリル 厚さ(mm)10 寸法(mm)915×1830 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
48,980 税込53,878
5日以内出荷