15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm)0.75 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm)0.2 幅(mm)460 長さ(mm)650 材質ポリプロピレン(PP) 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
1枚
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

まな板の上に敷いて、雑菌・色移り・ニオイ移りなどを防止するシートです。エンボス加工付きで滑りやすい食材も楽々キャッチ!シートを使ってそのまま容器に移し替え作業ができたり、便利です。
材質ポリエチレン/ポリプロピレン 半透明 長さ(m)3 外寸法・幅(mm)240
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光を通す半透明の防炎シート。 白の塩ビ品と比べて質量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた、抜群の透光防炎シートです。 優れた透明性と高い採光性で、室内作業現場を明るくします。 防炎性(消防法)合格品。
用途建設土木工事現場の養生、明かり取り、工場内の間仕切りカーテン等に最適。 ハトメピッチ(mm)約450 タイプ継ぎ目なし 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.25 半透明 材質(シート)ポリプロピレン 可視光線透過率(%)71 質量(g/m2)180 引裂強度(N)縦300×横300 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) 引張強度(N/3cm)縦700×横600 特性防炎、採光 材質(ロープ)ポリプロピレン ハトメアルミハトメ
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接遮光フェンス用の替シートです。透明タイプは遮光性能はございません。クリアなシートのため作業状況の確認が容易です。防炎性・自己消化性を兼ね備えております。
用途防塵作業の安全対策に。通路と作業場や、作業場内の仕切として。 透明防炎 材質防炎軟質塩化ビニールフイルム 2018年トラスコ掲載ページ7 0386
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

白の塩ビ品と比べて重量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた抜群の透光防炎シートです。優れた透明性と高い採光性で、室内作業現場を明るくします。
用途建設土木工事現場の養生、明り取り、工場内の間仕切りカーテン等に最適。 半透明 形状ロールタイプ 特性防炎、採光 シート厚さ(mm)0.25 仕様透光率71%、防炎性(消防法)合格 トラスコ品番360-5698 規格1.83m×50m 材質(シート)ポリプロピレン 伸度(%)縦18×横18 質量(g/m2)180 引裂強度(N)縦300×横300 引張強度(N/3cm)縦700×横600
1本
45,980 税込50,578
当日出荷

お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。 材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂 厚さ(mm)0.27
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
用途間仕切りカーテン・ビニールブース等 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)2030 透明
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
用途間仕切りカーテン・ビニールブース等 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 幅(mm)1370 透明
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)ヒシビニカ 静電・耐候シート
静電対策現場での作業マット等にご使用可能です。 シート表面が平滑で鏡面状になっています。 単層品なので、ご使用の際剥離しません。 原反の巻き戻しが楽に出来ます。
透明 性能静電防止/耐候 形状ビニールカーテン 長さ(m)12 表面処理
1巻
45,980 税込50,578
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。 お求めやすい低価格タイプです。 極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。 基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。 クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。 ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。 摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。 カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。 JIS規格JIS A 1323 C種合格品 種別ロール 仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品 材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.27 質量(kg)2.1 長さ(m)10
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)ヒシビニカ 静電・防炎シート
静電対策現場での作業マット等にご使用可能です。 シート表面が平滑で鏡面状になっています。 単層品なので、ご使用の際剥離しません。 原反の巻き戻しが楽に出来ます。
透明 性能静電防止/防炎 形状ビニールカーテン 長さ(m)12 表面処理
1巻
36,980 税込40,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋根上などの高所作業に最適な、すべりにくい養生用シートです。 音がしにくいので現場の近隣に迷惑をかける心配がありません。 滑りにくく、破れにくいノンスリップタイプのポリエチレンマスキングシートです。
用途床などの養生保護材料 厚さ(mm)0.03 緑透明 材質本体部低密度再生ポリエチレン 仕様紙管に巻いています トラスコ品番128-4412 幅(mm)1800 質量(kg)6 長さ(m)100
1セット(5枚)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

シートを切ってお好みの幅・高さに調整可能です。 使用場所の間口・高さに合わせてハサミやカッターで自由に切ってお使い頂ける便利なシートです。 防炎・帯電防止・耐寒機能を持つシートです。 ポリエステルが格子状に入っていますので引っ張りに強いです。 上部折り返し溶着部にはロープを内蔵しています。 ミシン縫製ではありませんので幅方向を切ってもホツレたりしません。 上辺のハトメには内径約12ミリの真鍮製ハトメを使用しています。
用途作業場・倉庫内などの間仕切り、吊下げカーテン、プラント機器の間仕切シート 材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)、ハトメ:真鍮 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3 白糸入り透明 長さ(m)3 伸度(%)18(縦)、26(横) 引裂強度(N)186.2(縦)、186(横) 引張強度(N)196(縦)、196(横)
1枚
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来にない透明性(約85%)で大量の太陽熱を取り入れることができます。 採光性に優れ工事現場内が明るく作業中の安全性を高めます。 外からも現場内の様子が見やすく、作業場の確認・伝達がスムーズになります。 利用材料はポリエチレン性で寒さに強く、-30℃にも耐え硬くなりません。 従来のどんなシートよりも軽く、取り付け・取り外しが楽にできます。
形状折りたたみタイプ クリア 特性採光
1枚
3,398 税込3,738
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)