35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い捨てのポリエチレン製の腕カバーです。 水仕事や汚れやすい作業から、袖部分を保護します。 使い捨てタイプなので、衛生的です。 両側ゴム入りなので、ズレ落ちにくく着脱が簡単に行えます。
用途水回り作業や汚れ防止に 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.02 サイズフリー 幅(cm)約20 全長(cm)約40 素材合成繊維 特性使い捨て
1袋(50枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイフティコード モノタロウ 動画あり
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg)0.5まで 自然長(mm)約320 材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm)約2.0 最大長(mm)約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン製のシューズカバーです。 作業現場の床など汚れ防止のために、靴の上からお使いいただけます。 開口部はゴム入りなので、靴を履いたままでも脱ぎ履きしやすいように伸び縮みします。
用途汚れを嫌う作業現場や工場内など 材質ポリエチレン サイズフリー 区分使い捨て 質量(g)2 タイプショート 長さ(cm)約14 適合サイズ(cm)28まで 底面の全長(cm)約37
1袋(50足)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水タイプのシューズカバーですので水の浸入を防ぎます。
用途作業現場などへの汚れの侵入防止。 材質ポリエチレン(PE) 仕様防水仕様 区分使い捨て 質量(g)400 タイプショート 長さ(cm)15 適合サイズ(cm)22.5~27.5 特性防水
1袋(50足)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長靴に適したポリエチレン製のシューズカバーです。 作業現場の床など汚れ防止のために、長靴の上からお使いいただけます。 開口部はゴム入りなので、長靴を履いたままでも脱ぎ履きしやすいように伸び縮みします。
用途長靴用 材質ポリエチレン 半透明 区分使い捨て タイプロング 長さ(cm)約47 適合サイズ(cm)28まで 底面の全長(cm)約38
1袋(25足)
1,198 税込1,318
当日出荷

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg)0.8 自然長(mm)370 最大長(mm)1500 付属品接続ワイヤ2本付 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)41 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24 芯径(mm)0.75 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)1.7
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード! 高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。 ケガ防止用に角を丸く加工しています。 組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。 別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。 対面での接客や商談時に。 飲食店での向かい合うテーブルに。 事務所でのデスク間の間仕切りに。 板厚(mm)約3 タイプ窓なし セット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚 材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS) 透明 備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。 取付方式自立式 材質(パネル)アクリル樹脂
1台
特価
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。 最大使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)320 最大長(mm)1300 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)18 芯径(mm)0.75 コード径(Φmm)1.7
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。
用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース 使用流体粉体、粒体、樹脂ペレット ナチュラル透明 使用温度範囲(℃)-5~100 取扱説明書取扱説明書(0.57MB) 特性耐熱、耐摩耗、帯電防止 機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗 法規制RoHS2指令適合 関連資料製品比較表_静電防止(0.42MB) 現場改善事例(0.83MB) 商品情報1.(1.08MB) 商品情報2.(2.84MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
1本(1m)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。 ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に、工具、計量小物の紛失防止に 最大使用荷重(kg)0.5 最大長(mm)1250 自然長(mm)320 材質芯:ステンレスワイヤ 質量(g)21.5 芯径(mm)0.54 コード径(Φmm)2
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。 ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に。 工具、計量小物の紛失防止に。 仕様ステンレスワイヤー入・工具接続ワイヤー付 使用荷重(kg)1 ワイヤー径(Φmm)0.81 コード径(Φmm)4 自然長(mm)約410 最大伸長(mm)1350 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg)1 自然長(mm)460 最大長(mm)1700 付属品接続ワイヤ2本付 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)71 ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24 芯径(mm)1 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)3
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)ポリエチ万能手袋ロングタイプ 30枚入
RoHS
全長60cmなので、肘の上まで濡れずに作業が出来ます。内エンボス加工で、すべりを防止します。
用途食品加工・清掃作業に。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.04 クリア サイズフリー 全長(cm)60 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30枚)
798 税込878
欠品中

作業現場での汚れ防止に使用できるポリエチレンフィルム製アームカバーです。
用途衛生用品 クリア 材質ポリエチレンフィルム 種別アームカバー
1袋(50双)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のびるから手になじむ、新しい感覚のポリエチレン手袋。内エンボス加工を施していますので、着脱が容易です。手首部を伸ばせば、ずれ落ち防止となります。食品加工時の異物混入防止また作業効率アップにつながります。燃やしても塩素系ガスが発生しません。食品衛生法適合品です。
用途食品加工 全長(cm)28 材質ポリエチレン(PE) 半透明 厚さ(mm)約0.025 粉有無粉無 エンボス加工内エンボス 入数(枚)100
1パック(100枚)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

靴全体を包み靴の汚れを外に逃がしません。
用途作業現場への汚れの侵入防止。 材質塩化ビニール 区分使い捨て 質量(g)440 タイプショート 寸法(cm)35 適合サイズ(cm)フリー 2018年トラスコ掲載ページ6 0330
1セット(20足)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度の高いOPP素材を使用してます。静電気防止テープを使用しており手にまとわりつきずらく作業性が良い商品です。大切な写真やメモ・切り抜き等の保護に便利です。小物のラッピング用袋としても最適です。
クリア
1個(24枚)ほか
75 税込83
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高所作業での工具落下を防止するステンレスワイヤー入セフティロープです。
用途工具などの落下防止に。 安全荷重(kg)3 自然長(mm)350 ワイヤー径(Φmm)2 コード径(Φmm)5 最大長(mm)850
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温でも硬くなりにくい特殊配合のビニール素材を使用しおり、袖口の水濡れや汚れ防止になります。タック仕上げで手首を優しくサポート。作業により色分けできるように3色揃えてます
用途食品加工、水・油作業、水を使う作業に最適です サイズフリー 特性防水、防汚 材質塩化ビニール 全長(cm)約35
1ダース(12双)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まな板の上に敷いて、雑菌・色移り・ニオイ移りなどを防止するシートです。エンボス加工付きで滑りやすい食材も楽々キャッチ!シートを使ってそのまま容器に移し替え作業ができたり、便利です。
材質ポリエチレン/ポリプロピレン 半透明 長さ(m)3 外寸法・幅(mm)240
1本
339 税込373
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほこり、抜け毛の落下防止に。衛生を重視する作業に
用途粉塵作業・日曜大工・お掃除・他 クリア 種類ヘアネット 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12枚)
279 税込307
当日出荷

特に水を扱う作業時の袖口の濡れ・汚れ防止に。
用途農作業、園芸、ガーデニングなど作業時の袖口の汚れ防止に。 仕様男女兼用 クリア サイズ(mm)170×400 素材PVC 特性防汚
1双
299 税込329
当日出荷

小箱を透明フィルムで覆うシュリンク包装により、製品の保護や異物混入防止に効果的です。油脂にも強く、脱ぎはめスムーズの極薄塩化ビニール手袋です。手にぴったりフィットする超薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。掃除、介護衛生作業、園芸など一般軽作業などにご利用いただけます。粉なし、左右兼用、粉なしタイプ。
用途衛生を必要とする作業、一般作業など
1箱(100枚)
749 税込824
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性・伸縮性に優れています。 芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままになりません。
用途高所作業時の落下防止に 最大長(mm)約1700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスポーザブルタイプのレンズです。 両面防曇加工済みのため、マスクをつけていても曇りにくく、スムーズに作業ができます。 レンズ交換が簡単にできるよう、3点留めです。 反射防止加工済みのため、反射による光の映り込みがなく、細かな作業にもストレスなく使用できます。 透過率が高いため、長時間使用しても目が疲れにくくなっています。
種別光学タイプ Ⅰ・Ⅱ用 レンズ色透明
1個(50枚)
9,798 税込10,778
当日出荷

100%バージンポリエチレン製のため、コンタミを防止します。 シリコンインゴットのハンドリングへの採用実績があり、不純物を嫌う作業に適しています。 クラス100のクリーン環境下で製造、パッキングされています。
材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)約290 クリア 厚さ(μm)約80 アズワン品番3-7377-02
1箱(2袋×50枚)
22,980 税込25,278
当日出荷

積み重ね可能。 金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。 手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
エスコ品番EA506AB-44 材質PP 質量(g)2540 耐荷重(kg)35 外寸(mm)450×624×227 内寸(mm)375×525×205 フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

幅の大きいロングタイプ。積み重ね可能。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス 質量(kg)1.6 クリアー 容量(L)約20.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:620×240×135/外寸:710×300×160
1個(1個)ほか
2,300 税込2,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス フタあり コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1ケース(3個)
11,000 税込12,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ね可能。 金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。 手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
エスコ品番EA506AB-44B 材質PP 質量(g)2540 耐荷重(kg)35 外寸(mm)450×624×227 内寸(mm)375×525×205 フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

高所作業での工具落下を防止するステンレスワイヤー入セフティロープです。
用途工具などの落下防止に。 安全荷重(kg)1 自然長(mm)440 セット内容ワイヤーリング(Φ1mm) ワイヤー径(Φmm)1 コード径(Φmm)3 最大長(mm)1800
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョインテックスデスクマットノングレア
反射防止加工で作業効率UP!デスクマット表面に特殊凹凸をつけることで光の反射を散乱させ、気になる反射を防止しました。
仕様片面無移行、(反射防止加工)ノングレア、JOINTEXオリジナル 機能抗菌、裏面非転写処理加工、表面反射防止加工+抗菌加工 繰り返し・詰め替え対応
1枚
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。 作業者の静電気による被害や、ICなど誤作動を防ぎます。 搬送物の目詰まりや付着を防止でき、精密計量機器などの用途に適しています。 透明でホース内の流体物を確認できます。 FWタイプに比べ屈曲性に適しています。 食品衛生法適合品(厚生労働省告示201号、但し油脂・脂肪性食品は除く)
用途食品、給排水(工場・土木・農業・家庭用)、各種配管機器、土木・農業ポンプ用に。 長さ(m)20 材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体水/工業用水/食品/薬品/農薬/粉体/粒体 特性耐静電 圧力(MPa)(耐負)-0.1
1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガードマンPPカバーオール
ポリプロピレン不織布の1層構造です。 大きい粉じんなどにはバリア性を発揮します。 軽作業、汚れ防止推奨。
用途メンテナンス、工場見学者用、園芸、軽作業 他 半透明 種別つなぎ 機能軽量・通気性・防汚性 材質ポリプロピレン不織布 仕様フード・腰・袖口・裾口ゴム入・ファスナーカバー付
1着
599 税込659
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.クリーン作業に適した、飛散がないパウダーフリータイプ。2.便利で経済的な左右兼用タイプ。3.静電気対策として帯電防止袋を使用。
厚さ(mm)0.1 クリア 全長(cm)29 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)