12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)1 材質PFA(フッ素樹脂) 透明(有色含む)
1巻(1m)
761 税込837
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)



フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂) 半透明(有色含む) 長さ(m)1 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)10
1巻(10m)
4,247 税込4,672
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

【オーダー】シリコンチューブ アズワン カスタマイズ可
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25 外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33 材質シリコンゴム 長さ(m)2~50 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 硬さタイプA:56 伸び(%)460 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97] 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4 サービス分類オーダー・加工
1本
259 税込285
欠品中

耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PFA 長さ(m)10 連続使用温度(℃)250 クリア
1巻(10m)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主原料がポリプロピレンの柔軟性があるチューブです。滅菌済み輸液セット基準6.1溶出物試験に適合しています。(医療基準には合致していますが、医療用として使用しないで下さい。)
用途研究開発・分析や機械配管など。 材質ポリプロピレン(PP) 透明 全長(m)20
1巻
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

透明なので、フッ素ゴムチューブ内部の液体の流れがよく見えます。耐薬品性は、従来の各種フッ素ゴムチューブの中で最も優れています。溶剤・薬品・食品による抽出や溶出がほとんどなく、安全性に優れています。(厚生省告示20号に合格していますが医療用に使用する場合は、その用途に応じて衛生試験が必要です。放射性架橋のため、加硫剤・加硫促進剤・充填剤等の添加物を全く含ませないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。
1巻
2,398 税込2,638
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途各種薬品の移送・製薬プロセス・医薬品充填プロセス 粘着剤移送・半導体聖像プロセス・肥料/農薬の移送 用途例各種の実験・研究用チューブ:粘着剤・接着剤の移送調剤:現像液、インク等の移送各種医療用器具:各種の酸・アルカリの移送純水移送:─ 仕様オートクレーブ120℃、30分:不可 透明 長さ(m)15 比重1.45 最高使用温度(℃)74 引張強度(MPa)1.52 圧縮永久歪(%)57 吸水率(%)<0.01 伸長率(%)390 硬度(ショア A)67
1箱
23,900 税込26,290
6日以内出荷から108日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)