多目的収納に便利な中皿なしタイプのツールボックスです。
用途小型ツールなどの収納に。
仕様中皿なし
色クリア
材質(本体)PP
タイプ中皿なし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
仕切板やトレーがないフリータイプなので大型物をたくさん収納できます。中身が一目でわかるクリアータイプです。
用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納
色クリア
材質(本体)PP
タイプ中皿なし
RoHS指令(10物質対応)対応
引っ張りに強い強固なハンドル。
取り外し簡単なワンタッチ開閉フタ。
寸法表示シールが付いて分別にも便利。
ありそうでなかったちょうどいい存在。釘やコースレット入れにちょうど良いサイズ!!
色クリア
材質(本体)ポリプロピレン(コーポリマー)
タイプ中皿なし
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×171×161
材質(フタ)ポリプロピレン(コーポリマー)
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×142×144
材質(取手)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
入数32
材質(仕切板)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
蝶番開閉式ですので内部機器の監視が容易です。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)
材質ポリカーポネート樹脂
保護等級IP65
板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:5
設置場所屋内
扉形式蝶番式(樹脂製)
取付基板鉄製基板(1.6mm)
PET素材を使用しているため、非常に軽く小物等ケースに便利です。透明度の高い容器のため、中身が一目で分ります。ちょっと使いの容器として汚れやすい部品や材料入れとしても便利です。耐冷温度-30℃の為、冷凍保管の容器として使えます。
用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓ようとして汚れやすい商品を入れる容器としてギフト用の梱包資材としても耐寒素材の為、冷凍保管の容器として食品容器にも対応してます。
耐熱温度(℃)-30~80
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適
用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー。洗浄が簡単に出来、衛生的です。
材質PP
有効内寸(mm)531×345×80
外寸(mm)574×388×105
内寸(mm)534×348×90
フタなし
中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
仕様防塵・防水構造
材質ステンレス(SUS304)
保護等級IP55
有効深さ(mm)65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製)
取付基板鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
小物の整理に最適
中身が見やすいクリアタイプのミニボックス
色クリア
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ハンドル)ポリプロピレン
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
小型工具やホビー用工具の収納に最適。中身が見易いクリアー
用途現場・家庭での小型ツール、ライトツールの収納
付属品1枚トレー付
材質(中皿)耐衝撃性コーポリマー
色クリア
材質(本体)PP
タイプ中皿あり
RoHS指令(10物質対応)対応
電動式なので力をかけずに簡単に裁断!個人情報ぎっしり、不要になった紙類は確実に処分!いらなくなった書類や給与明細、公共料金の請求書などをそのまま捨ててしまうことはあなたのプライバシーを公表しているようなもの。すべてをシュレッダーで裁断してから捨てる習慣を!あなたの情報は、しっかり自分で守りましょう。A4サイズ対応。5mm縦方向にカットします。ダストボックス容量、約3リットル、A4コピー用紙約15枚分。コピー用紙2枚、官製はがき1枚の厚さまで裁断できます。机の上にも置けて持ち運びも便利!コンパクトサイズで場所をとりません。USBケーブルで使用可能です。
用途シュレッダーとして
材質ABS樹脂・AS樹脂・スチール
色クリアブラック・クリア
サイズA4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×120×150
ダストボックス容量(L)約3
最大細断枚数2
細断形状ストレートカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×120×150
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
関連キーワード