硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)5
材質アクリル
色白
比重1.19
全光線透過率(%)8
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900
規格T2G2
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)5
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)5
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
色透明
比重1.27
表面抵抗1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)
全光線透過率(%)86.2
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44Mスケール
吸水率(%)0.1
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)5
材質ポリカーボネート
色ブラウン
比重1.2
全光線透過率(%)34
ロックウェル硬度(Mスケール)67
吸水率(%)0.24
耐燃性自己消火性
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類オーダー・加工
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)5
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.70
参考準拠JIS規格G4304 SUS304
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!
塩ビ板 白
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)5
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。
A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。
過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66
サービス分類オーダー・加工
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断公差-0~+2
サービス分類オーダー・加工
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)5
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79
サービス分類オーダー・加工
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板
色透明
種類汎用押出板
長さL(mm)100~1200
加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能
厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10
耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃
加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm
比重1.19
仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上
幅W(mm)100~1800
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ガラスより光線透過率が良く、透明樹脂の中でも最も耐候性が良い。
用途ディスプレイ、ショーケース作成等にご利用頂けます。
長さ(mm)297
幅(mm)210
色透明
材質アクリル
小さいものを圧縮するときに使用。
先端直径5mm、高さ20mm。
用途様々な材料試験に
高さ(mm)20
先端径(Φmm)5
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
アクリル板 透明 厚3mm
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
材質POM
厚さ(mm)5
寸法(mm)300×300
アズワン品番64-2211-36
1個
¥2,940
税込¥3,234
当日出荷
レバーによる操作で軽くクリップ部分を開閉でき、クリップ上端を押して開ける従来の開閉操作にも対応しています。
レバーを最大まで開くと、クリップがそのまま固定されるレバーロック機構付き。片手でも書類の抜き差しができます。
ひも通し穴(A4・B5/2ヵ所、A3・B4/4ヵ所)をあけることができます。
太軸まで対応のペンホルダー付き(軸径7.5~11mmまで)
フック掛けが付いています。
ユニバーサルデザイン。
用途簡単なレバー操作でラクに開閉できるクリップボード
材質R-ABS
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 138
エスコ品番EA440DW-81
厚さ(mm)5
1個
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
色ナチュラル
エスコ品番EA440DW-61
厚さ(mm)5
1個
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
エスコ品番EA440DW-63
厚さ(mm)5
1個
¥4,620
税込¥5,082
当日出荷
仕様表面硬化処理タイププラスチックの難点であった傷の問題を解決拭き掃除でも傷がつきにくく、いつまでも美しい携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(傷の付きにくい)を持つアクリル板通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。人や物の接触機会が多く、かつ美しく保ちたい用途に最適(キャスト板)溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。
厚さ(mm)5
色透明
サイズ(mm)550×650
アズワン品番64-7849-89
1枚
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。
厚さ(mm)5
寸法(mm)180×320
色透明
アズワン品番64-7849-87
1枚
¥2,350
税込¥2,585
当日出荷
仕様表面硬化処理タイプ
厚さ(mm)5
色透明
サイズ(mm)650×1100
アズワン品番64-7849-90
1枚
¥20,600
税込¥22,660
当日出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。
寸法(mm)30×30×5
アズワン品番3-5483-03
1個
¥49,000
税込¥53,900
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
1個
¥960
税込¥1,056
当日出荷
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
高強度で、優れた耐熱衝撃抵抗、絶縁体のセラミックです。
寸法(mm)30×30×5
アズワン品番3-5484-03
1個
¥49,000
税込¥53,900
当日出荷
サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
色透明
材質PP(ポリプロピレン)
ピッチ(mm)20
材質MCナイロン
厚さ(mm)5
寸法(mm)500×1000
色青
アズワン品番64-2211-77
1個
¥21,000
税込¥23,100
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ