商品豆知識
ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。
ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。
タイプダイヤルワイヤー錠
色クリアー
キー方式ダイヤル式
4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。
材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
寸法(mm)Φ6×600
質量(g)115
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)600
4ケタのダイヤル式チェーン錠。
材質本体:亜鉛合金(クロムめっき)、ワイヤー:鉄(クロムめっき、PVCカバー)
寸法(mm)Φ12×600
質量(g)115
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)600
色クリアーブラック
長さ(m)2
1本(2m)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。カバー付き軽量タイプ。バックパックや衣類に接触しても音が長く響く。樹脂バックルを使用し、テープの脱着が簡単にできる。
材質カバー:ポリプロピレン 丸カン:ステンレス ベルト:ポリプロピレン 音響体:真鍮
全長(mm)52(テープ含まず)
直径(Φmm)38
質量(g)36(テープ含む)
片手で引く操作だけで発音/消音の切り替えができるベルト付きベル。
高山植物をイメージした外観デザインで、山でも街でもマッチ。
ベルトは厚手の生地で、取り付けが簡単なワンタッチバックルを採用。
真鍮製のベルに揺れやすい接続金具で、しっかりアピール。
全長(mm)165
直径(Φmm)38
質量(g)25
1本(2m)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ヴィンテージアウターケーブルのコイル線をステンレス製に変えて、サビに強くするとともにコーティングを半透明色として高級感を出しています。巻き方が平線タイプのものと異なり丸線タイプですので、よりヴィンテージオリジナルに近い仕上げとなっています。またインナーライナーが入りブレーキレバーの引きも軽く、しなやかさも特徴です。
用途ブレーキ用5mmアウター。サイズ:2m。カラー:クリアー
色クリアー
長さ(m)2
1本(2m)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
色クリアーブラック
長さ(m)2
1本(2m)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
アウターケーブルの干渉によるフレームへのキズを防止します。
通常1ヶ所に1本を使用し傷を防止しますが、2本を組み合わせることも可能です。
用途自転車用フレームプロテクター
内径(Φmm)約5
サイズ(mm)55
素材TPR
外部ローターカバーを回転させて鳴らすレバーレスのベル。
真鍮製のワンは余韻が長くクリアーな音響。
ローターはポリカーボネート製のおしゃれなスケルトンカラー。
花びらをイメージした球体は女性やお子様の指にもかかりやすいデザイン設計で操作性良好。
取付径(Φmm)22.2
材質真鍮、ポリカーボネート
直径(Φmm)45(外部ローターカバー外径)
質量(g)37
片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。音響体にアルミニウムを使用した超軽量モデル。
用途アルミニウム
色ブラッククリアー
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。音響体にアルミニウムを使用した超軽量モデル。
用途アルミニウム
色ブルークリアー
1個
¥2,998
税込¥3,298
31日以内出荷
片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。音響体にアルミニウムを使用した超軽量モデル。
用途アルミニウム
色ゴールドクリアー
1個
¥2,998
税込¥3,298
31日以内出荷
ヴィンテージアウターケーブルのコイル線をステンレス製に変えて、サビに強くするとともにコーティングを半透明色として高級感を出しています。巻き方が平線タイプのものと異なり丸線タイプですので、よりヴィンテージオリジナルに近い仕上げとなっています。またインナーライナーが入りブレーキレバーの引きも軽く、しなやかさも特徴です。
用途ブレーキ用5mmアウター。サイズ:2m。カラー:クリアー
色クリアーブラック
長さ(m)2
1本(2m)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
色クリアーブラック
長さ(m)2
1本(2m)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
外部ローターカバーを回転させて鳴らすレバーレスのベルです。
外部ローターカバーをダイヤモンドのようなカットにしたデザインです。
台紙デザインにもこだわり、小さな女の子から、そのお母さんたち、また通勤通学の女性など、すべての女子をターゲットとしています。
ブラケット部はクリアー樹脂で、Φ22mmに対応。
ワン部分に真鍮を採用し、余韻のある音色を実現しました。
寸法(mm)45(外部ローターカバー外径)
質量(g)38
コイルの材質をアルミニウム合金に変えることにより、鉄製やステンレス製の既存品に比べて重量が約半分という超軽量化を実現しました。1mあたりの重量は約27gです。1台分で2mを使う場合、通常の鉄製ブレーキアウターが115gに対しウルトラライトケーブルは55gと半分以下の軽量化が可能です。またインナーライナーも入りブレーキレバーの引きが軽いことも特徴です。開発時にかつてのフランス・CLB社製アルミアウターを参考にしています。その結果外観は似ていますが、高い耐久性と操作性を兼ね備えた現代版の超軽量ブレーキアウターケーブルが誕生しました。超軽量でありながら組み付け時は通常のブレーキアウターと変わらないという利便性の高さも特徴です。特別にアウターキャップもアルミニウム製の軽量タイプを4個付属しています。
用途ブレーキ用5mmアウター。サイズ:2m。カラー:クリアーブラック
色クリアーブラック
長さ(m)2
1本(2m)
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
コイルの材質をアルミニウム合金に変えることにより、鉄製やステンレス製の既存品に比べて重量が約半分という超軽量化を実現しました。1mあたりの重量は約27gです。1台分で2mを使う場合、通常の鉄製ブレーキアウターが115gに対しウルトラライトケーブルは55gと半分以下の軽量化が可能です。またインナーライナーも入りブレーキレバーの引きが軽いことも特徴です。開発時にかつてのフランス・CLB社製アルミアウターを参考にしています。その結果外観は似ていますが、高い耐久性と操作性を兼ね備えた現代版の超軽量ブレーキアウターケーブルが誕生しました。超軽量でありながら組み付け時は通常のブレーキアウターと変わらないという利便性の高さも特徴です。特別にアウターキャップもアルミニウム製の軽量タイプを4個付属しています。
用途ブレーキ用5mmアウター。サイズ:2m。カラー:クリアー
色クリアー
長さ(m)2
1本(2m)
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
スポーツ車に最適なコンパクトバスケット
スチール製のスタンダードタイプ
材質スチール
付属品取付金具
寸法(mm)325mm×230mm(上口)、290mm×180mm(下底)、120mm~165mm(高さ)
加工PEコーティング(バスケット)
スポーツ車向けワイヤーバスケット「ATB-W」の幅広タイプ
コンパクトなATB-Wに比べ左右に75mmワイドな設計で、A4サイズ対応のカバンがすっぽり積載可能(※横幅350mmまでのカバンに限ります。)
コストパフォーマンスに優れたスチールワイヤーPEコーティング仕様
材質スチール
付属品取付金具
寸法(mm)400×230(上口)、355×170(下底)、130~185(高さ)
質量(g)865
表面処理PEコーティング(バスケット)
店頭や店内、バックヤードなどの自転車のサドルに掛けて、ホコリや雨などから守る、サドル用簡易カバーです。
ショップ用として使い捨てできるように、無地のパッケージにするなど、コストを抑えました。
色クリアー
適合(サドルサイズ)前後約250mm×縦約210mm×厚さ約85mm
1箱(50枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
暗証番号を好きな番号に簡単に変更出来ます。ブラケット付でシートポストに取り付け可能。
材質本体=鉄(カバー・ダイヤル:ABS樹脂) ワイヤー=鉄(PVCコーティング) ゴム板=合成ゴム
寸法(mm)Φ10×長さ1500
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)1500
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スタンダードな角型のワイヤーバスケットです。
通勤や通学用のシティサイクルはもちろん、ロードバイクにも最適です。
材質スチール
付属品取付金具
高さ(mm)235~190
質量(g)900
表面処理PEコーティング
下部寸法(mm)307×235
上部寸法(mm)355×288
スペアキー対応可能、不正開錠されにくいディンプルキー3本式
用途自転車防犯ワイヤー錠
付属品ディンプルキー3本
ワイヤー長(mm)700
ロック鍵式
太さ(mm)12
片面ディンプルキー
用途Φ12×600mm。スペアキー:3本付き。クリア
色クリア
キー方式片面ディンプルキー
1個
¥559
税込¥615
3日以内出荷
ダブルループ可能なロングストレートワイヤーロック!。収納に便利なポシェット付。前後輪とサドルの3点止めが可能
用途リバーシブルシリンダーキー。Φ4×2000mmストレートワイヤー。キー3本付
色クリアー
キー方式ワイヤーロック
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
ピッキングに強いディンプルキー3本つき、キーシリンダーをホコリから守るシャッター付
用途自転車防犯ワイヤー錠
付属品ディンプルキー3本
ワイヤー長(mm)600
ロック鍵式
太さ(mm)10
ワイヤー錠
用途Φ12×900mm。スペアキー:3本付き。クリア
色クリア
キー方式ワイヤー錠
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
・AERO-R1ヘルメット着用の選手に供給する実戦用スペシャルシールド
・AERO-R1に標準で付属するAR-3シールドを約50%軽量化した超軽量モデル
・0.8mm厚のポリカーボネイト素材を採用することで、奥行き感を感じさせず、より自然でクリアな視界感を実現
・アイウェアとして代用できる実用的カラー
・雨天でも走りに集中できる良好な視界
・空気抵抗低減を考慮したエアロ形状
質量(g)22
レインハットと併用すれば大雨の時もしっかり顔を守ります。ツバの角度調整可能。あご紐付きなので安心。
色クリア
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
環境に配慮した植物由来PLA樹脂配合の軽量でコンパクトなレインコートです。反射テープ付き。上下セット。ソフトな肌触り
用途生産地:中国。素材・成分:成分:EVA樹脂90%(エチレン酢酸ビニル共重合体)PLA樹脂10%(ポリ乳酸)。パッケージ:個包装
靴の上から簡単に装着できる自転車用レインシューズカバー。急な雨でも安心です。コンパクトにたたんで収納可能。携帯に便利。幅広い靴のサイズに対応するフリーサイズ(サイズ目安25~29cm)。
材質ポリ塩化ビニル100%
色クリア
サイズフリーサイズ(サイズ目安25-29cm)
1組(2足)
¥589
税込¥648
4日以内出荷
校外学習で必要アイテムとなっている上下セパレートのリュックランドスーツがリニューアルしました。サイズも120cm~160cmまでとなっており低学年~高学年の方も着用できます。ランドセルの上から着用可能。上下セパレートでより活動的で校外学習、レジャー用にお勧めレイングッズ。環境に配慮した、植物由来PLA樹脂配合。リュックやランドセルの上から着れる背マチ付き。透明ひさし付き。ソフトな肌触り
用途生産地:中国。素材・成分:成分:EVA樹脂90%(エチレン酢酸ビニル共重合体)PLA樹脂10%(ポリ乳酸)。パッケージ:個包装
再反射性性能をもつプラスチックプリズムレンズ。光源の方向へ光を反射させる特性をもちます。
用途自転車・看板・サイン、建装、ディスプレー用品などに使われています。
材質反射部:耐熱アクリル樹脂、土台部:ABS樹脂
幅(mm)(底辺)12.5
寸法(mm)10
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプPH7
関連キーワード
1
2
次へ