高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。金具はニッケルメッキ仕上げで、耐食性にすぐれ、長期間美観を損ないません。
用途各種エア配管稼動部
色ライトグリーン
使用流体空気
トラスコ品番376-1746
全長(mm)675
質量(g)180
内径(Φmm)5
使用圧力(MPa)0.8
長さL(mm)675
外径(Φmm)7
接続ホースフィッティング
流体温度(℃)-5~60
コイル部(mm)275
使用範囲(m)4.0
コイル径(mm)47
継手G1/4+R1/4・R1/4・C4P-5H-S
1本
¥1,999
税込¥2,199
当日出荷
関連キーワード