人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
寸法(mm)とじ部:1.6×10
質量(g)180
枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×88×25
グリーン購入法適合
ホッチキス針(コの字)形状の紙針ホッチキスとして、紙針で最大20枚軽とじ、金属針を使わず、簡単な操作でしっかりとじられます。
適合紙針(PH-S309/W,PH-S309/B)
綴じ枚数2~20枚(PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安)
色ネイビーブルー
付属品紙針(白)1巻/900本、針除去用ピンセット(本体内蔵)、カートリッジ(本体内蔵)
質量(kg)1.1(カートリッジ含む)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×110×260
使用環境温度(℃)10~40
針装てん数(本)900
アズワン品番65-0387-68
綴じ口寸法(mm)1.95
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
自由度の高い1箇所とじタイプ。角とじも、しっかり2箇所とじも自由自在。とじ穴の向きも横向きなので書面の邪魔になりません。ハンドルを下げた状態でロックができるので、コンパクトに収納できます。とじ穴の奥行きを2段階調整できます。12枚とじを実現。また、とじた隙にはずれにくい矢印刃を採用しました。
色黒
枚数(とじ)PPC用紙約12枚
材質(本体)鋼板(ハンドルカバー・ベース・トップカバー・サイドゲージ)R-ABS(刃)ステンレス
奥行(mm)(とじ穴)8.5、13(2段階)
穴寸法(Φmm)(とじ穴)5.5×10.5
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
針を使わずに書類をとじれる針なしホッチキス。手のひらサイズでラクラクとじられる!大人も子供もみんなで使える、針を使わないホッチキス! 。針を使わないから消耗品なし。持ち運びや保管に便利なストラップホール付き。金属針を使わない安全性、子どもの小さな手にも握りやすく力を込めやすいコンパクトさなど、子どもが自分で紙工作など造作をしたり、ノートを閉じたりする際にも便利です。針をとる必要がないので、そのままシュレッダーにかけることができます。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。側面の表示と「カチッ」という音で、とじ終わりがはっきりわかり、とじミスを防ぐ安心設計です。※6枚を超える枚数や、粘着剤のついたもの、厚紙、紙以外のものをとじないでください。
綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2~6枚
付属品ホールクリップ(2個)
材質50%再生樹脂(カバー100%再生ABS)
質量(g)80
外形寸法(mm)W33×D83×H74
機構パワーアシストメカニズム
グリーン購入法適合
紙の針で綴じるホッチキス。
食品工場や病院におすすめの抗菌モデル。
金属針を使わずにしっかり綴じたい方に。
コピー用紙10枚まで、紙の針でしっかり綴じます。
用途10枚用
使用針紙針(PH-S309/W、PH-S309/B)
綴じ枚数2~10※PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安
付属品紙針除去用のピンセット(本体に装てん)、取扱説明書(保証書付)、専用紙針(PH-S309/Bブルー)1巻
質量(g)550
タイプ抗菌モデル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×162×170
使用環境温度(℃)10~40
最大綴じ奥行(mm)通常とじ13/角とじ21
針装てん数(本)900
アズワン品番65-0436-50
綴じ口寸法(mm)1
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
使い分けできる2つのカラー。
適合PH-15DS/W、PH-15DS/R
全長(mm)30
高さ(mm)9.5
質量(g)19
使用環境温度(℃)10~40
外幅(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
デスクに1台、書類はおまかせ!針を使わずに書類をとじる針なしホッチキス。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。針を使わず、12枚までとじられます。※コピー用紙64g/m2使用時。「パワーアシスト機構」搭載で、軽くとじることができます。とじる前に穴の位置を目で確認できる「見えとじスコープ」付き。本体に収納されている「2穴ファイリング対応ゲージ」を使って2箇所とじれば、とじ穴を利用してファイリングができます。デスクに置きやすいコンパクト設計。サイズ:W70×D130×H110mm。343gと軽量なので移動もラクラク。ファイリングゲージ付き。※紙の端からとじ穴までの奥行は、一般的な穴あけパンチとは約2mm異なります。※紙を折り込んでとじるため、とじ部分は厚みが増します。
適合ゲージサイズ:A4・B5(長辺・短辺)A3・B4(短辺)A5・B6(長辺)
綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2~12枚
材質53%再生樹脂(カバー100%再生ABS)
質量(g)343
外形寸法(mm)W70×D130×H110
機構パワーアシストメカニズム
グリーン購入法適合
人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
材質上カバー・下カバー・レバー:R-ABS、とじ穴位置確認窓:ABS、本体:スチール、刃:ステンレス・スチール
質量(g)112
枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約10枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×121×100
グリーン購入法適合
手のひらサイズのコンパクトタイプ/使いやすさにこだわったコンパクトボディで、5枚とじを可能にしました。
軽くスムーズな操作感/新設計刃により紙をとじる時の負担を約20%軽減しました。(5枚とじる時)
とじ方2Way/自然にラクな持ち方ができる握りやすいレバー形状で「握りとじ」「親指押しとじ」どちらでもとじられます。
はずれにくいとじ穴/とじた際にはずれにくい矢印刃を採用しました。
針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。
とじ穴の位置がわかる/確認窓が付いているため、とじ穴の位置を確認しながら用紙をとじることができます。
角でも横でもとじられる/1カ所とじタイプなので、角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
紙くずを簡単除去/とじ穴位置確認窓が開閉式なので、とじミス時などの紙くずや紙粉を簡単に取り出せます。
ストラップ穴つき/携帯するときに便利なストラップ用の穴がついています。
綴じ枚数コピー用紙(PPC用紙)約5枚
材質(本体・レバー)R-PC、(とじ穴位置確認窓)PC、(レバー補強)スチール、(刃)ステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×87×53
綴じ口寸法(mm)5×6.5
針を使わずに書類をとじれる針なしホッチキス。手のひらサイズでラクラクとじられる!大人も子供もみんなで使える、針を使わないホッチキス! 。針を使わないから消耗品なし。持ち運びや保管に便利なストラップホール付き。金属針を使わない安全性、子どもの小さな手にも握りやすく力を込めやすいコンパクトさなど、子どもが自分で紙工作など造作をしたり、ノートを閉じたりする際にも便利です。針をとる必要がないので、そのままシュレッダーにかけることができます。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。側面の表示と「カチッ」という音で、とじ終わりがはっきりわかり、とじミスを防ぐ安心設計です。※4枚を超える枚数や、粘着剤のついたもの、厚紙、紙以外のものをとじないでください。
綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2~4枚
材質50%再生樹脂(ベース100%再生PC)
質量(g)70
外形寸法(mm)W32×D74×H66
機構パワーアシストメカニズム
グリーン購入法適合
紙針の先端をのりで接着するので保持力がアップします。
適合EA762HP-1、-2用替紙針
色白
エスコ品番EA762HP-5
使用温度範囲(℃)10~40
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ホッチキス 中型 3号針 100本装填
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
2枚から80枚まで、ひとつの針で美しく。
針交換なしで2枚も80枚も。(No.11-10mm使用時。No.11-1M使用時は2枚から40枚まで。)
驚きの軽さで、とじる力を70%以上軽減(メーカー比)。
針の残量がわかる確認窓付き。
奥行き調整レバー。7.5~30mmまで、とじ位置を調整できます。100pcs充填
適合(針)No.11-10mm、No.11-1mm
綴じ枚数2~80枚
寸法(mm)(とじ口)13.5
質量(g)690
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)202×63×153
針装てん数(本)100
グリーン購入法適合
2枚~70枚までを電動でスピード綴じ。綴じ裏が平ら仕上げで、書類の量を約25%削減。実打部分を覆うケースキャップ内部にセーフティーバーを採用、世界の安全基準IEC62368-1に準拠。
用途ホッチキス
付属品No.70FE(5000本)
質量(kg)1.5
奥行(mm)平行綴じ:約7~18、コーナー綴じ:約12~26、平行綴じ(手動スイッチ):約3~18
消費電力(W)最大48以下
スイッチ作動:針センサー方式/手動スイッチ方式
電源AC100V(50/60Hz)
方式綴じ:モータードライブリンク方式・針自動送り方式
使用温度(℃)5~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×229×113
速度綴じ:0.5秒/1本
綴じ枚数2枚~70枚(※PPC用紙64g/m2時)
アズワン品番65-0337-56
入数1台
装填数5000本/カートリッジ
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
材質R-PP
とじ厚(mm)15(コピー用紙約150枚)
脚間隔(mm)80
材質18-8ステンレス鋼(ハンドルサテン仕上)
全長(mm)152
TKG品番9-1808-0545
TKG品番(2017)6-1605-0545
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
コンパクトなボディーで通常の1.6倍の枚数も軽々綴じられるステープラー「パワーラッチキス」。軽とじ機構搭載なので枚数の多い書類もずれることなく片手で閉じることができます。女性の手にもすっぽり収まるサイズの本体には10号針を100本装填可能。ワンタッチオープン方式なので針入れも簡単に行えます。従来のホッチキスでとじた後の書類を重ねると、ホッチキスのとじ裏が山形になっているので、とじた所がかさばりますが、パワーラッチキスはとじ裏が平らなフラットクリンチ機構が搭載されているのでスッキリと重ねることができるので書類がかさばりません。
用途軽い力で32枚とじられる!とじ裏が平らなフラットクリンチステープラー
適合10号針
綴じ枚数PPC用紙約20~32枚程度
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×80×64
材質(カバー)R-ABS
針装てん数(本)100
グリーン購入法適合
制菌素材アクアベル(SEKマーク赤ラベル)を使用していますので、菌を繁殖・増殖させずに衛生的です。汚れや水分の拭き取りが簡単なPVCレザー製で、アルコール清拭もできます。また耐光性にも優れ、紫外線殺菌ディスペンサーでも使用可能。厚めのスポンジ底ですので、耐久性に優れ、履き心地もソフトです。裏面はすべりにくく、消音効果のあるPVC素材を使用。
サイズ(cm)27
材料ポリ塩化ビニール(制菌アクアベル)
松吉医科器械コード24-2700-00
こんなお得な商品も!

マグネットシート 両面カラー 100×300
モノタロウ
¥269
税込¥296
好きな形に自由自在。切れて書けるマグネットシート。しっかり書ける。自由に切れる。表と裏が使える両面カラータイプ。
商品タイプ両面
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)300×100×1.0
材質PVC、ゴム磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード