5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リュックを背負ったまま着用できるレインウェア!! 雨天の通勤や通学時、登山やキャンプ等のアウトドア、スポーツシーンにも最適な一着。 バックを背負わない時は、背中のファスナーを閉じてスタイリッシュなレインウェアとして使用可能。 鮮やかなカラーリングでオシャレに着れるのも魅力的です。 蒸れを逃がす透湿素材+ベタツキ回避の裏地メッシュ付。 更に薄く軽いソフト素材を使用する事で、超快適な着用感!! リュックを背負ったまま着用できるレインウェア!! 雨天の通勤や通学時、登山やキャンプ等のアウトドア、スポーツシーンにも最適な一着。 バックを背負わない時は、背中のファスナーを閉じてスタイリッシュなレインウェアとして使用可能。 鮮やかなカラーリングでオシャレに着れるのも魅力的です。 蒸れを逃がす透湿素材+ベタツキ回避の裏地メッシュ付。 更に薄く軽いソフト素材を使用する事で、超快適な着用感!! ジャケットは、快適性を重視し軽量透湿素材を使用、パンツは、耐久性を考慮しPVC素材を使用 ジャケットのみ、耐水圧20,000mm、透湿度10,000g/m2・24h+DG7
混率(%)【ジャケット】表地:ポリエステル100/PUコーティング(透湿性)、【パンツ】表地:ポリエステル100/PVCラミネート、【ジャケット・パンツ共通】裏地:ポリエステル100(メッシュ) 機能本体一体型フード、シューズカバー+裾アジャスト、バックパッカー、強力防水、ドローコード付、ポケット付、プリントロッゴ付 耐水圧(mm)20000 透湿性(g/m2・24hr以上)10000
1セット
5,298 税込5,828
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

雨の日も安心なインナー防水シングルサドルバッグ。「大きすぎず、小さすぎず、丁度いい」 ベストサイズの9.5L。インナーライナー式の防水仕様で急な雨にも対応できる安心のサドルバッグです。入り口はジッパーを閉めロールダウンして閉じる万全の防水仕様。ウインカー位置やタンデムステップの干渉を受けにくいサイズ設定でバイクのサイドに収まりやすい大きさに仕上げました。「大きいと取り付け場所を選ぶ。小さいと荷物が入らない」その間をバランスよくとりもった丁度良いサイズ。背部には貫通スリットを設けサドルバッグサポート等に差し込めば簡単にバタつきを防止できます。前後サイドにはリフレクタを配置し夜間の視認性も確保した安全設計です。カブやアメリカン、シングル向けにおすすめのサイズとデザインのシングルサドルバッグです。
容量(L)9.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×140×240(最大)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮性の高い透湿防水生地を使用したウインターパーカ。保温性に優れた中綿入りなので、暖かさをキープし快適なライディングをサポート。充実のフルプロテクションで、夜間被視認性を高めるリフレクターを配置。冬の通勤・通学用など普段使いに最適。・透湿防水構造。・防水性と保温性に優れたパーカージャケット。・人間工学に基づいた3Dフィットで快適な乗り心地を実現。・肩、背中に反射パネルを装備。・模倣品防止ラベル。特徴。・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウェアをご使用ください)。・保温性を高める中綿入り。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・胸部プロテクター標準装備(胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備)。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。肩・肘・脊椎などの各部に使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・伸縮生地
用途素材。[アウターシェル] ポリエステル(TPUラミネート)。[中綿] ポリエステル。[裏地] ポリエステル。プロテクター。肩・肘・背中・胸
1着
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)