9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤色、緑色 セット内容赤1個、緑1個 材質(本体)PP 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約32×120×274 使用流体 材質(パイプ)PE 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) チューブ長さ(mm)215
1セット(2個)
149 税込164
当日出荷


ペットボトルを再利用!!ペットボトルに装着し、ポンプで加圧するだけで便利グッズに大変身! 水量調節ツマミでジェットからミストまでの噴射が可能 ペットボトルは500mL以上をご使用下さい 輸入ミネラルウォーターなどのペットボトルや装着口が特殊なものは一部取り付けができない場合があります。
用途植物のお手入れから、掃除まで幅広い用途に 材質本体:ポリプロピレン、チューブ:ポリエチレン 厚さ(mm)約32 全長(mm)約220 質量(g)90 使用流体 チューブ径(Φmm)約0.4 危険物の類別非危険物 チューブ長さ(mm)約280
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。 材質本体:PP、容器:PE グリーン 質量(g)98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×200 危険物の類別非危険物
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。 材質本体:PP、容器:PE、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ グリーン 質量(g)98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×200 危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL)500 仕様(1回の噴霧量)約1.1mL 材質PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm)235 目盛50mL単位 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

どんな角度でもスプレーできる
用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。 容量(mL)160 質量(g)59 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155 危険物の類別非危険物
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレッシャースプレー(LSP20)用の識別キャップとマグネットハンガーのセットです。赤、青・緑・オレンジ・黄色の5色セット。キャップはプレッシャースプレーのノズル部分にワンタッチでセットができ、中に入っている溶剤やディグリーザーが一目で判断できるようになります。ノズル部分にセットするので、スプレーに液剤を補充する際に汚れることもありません。ポンプアップスプレーを壁掛けにすることができるハンガーは強力マグネットとねじ止めの2通りの取付方法に対応しています。
用途スプレーホルダー、マグネットホルダー、 赤・青・緑・オレンジ・黄 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ホルダー:150×109×55 材質スチール、粉体塗装
1セット(5個)
29,980 税込32,978
3日以内出荷