通勤、通学時の必需品!可愛いデザインの唯一無二のユニークボックス!雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。付属品:取り付けマウント、鍵2本
用途バイク用
適合汎用
材質ABS樹脂
質量(kg)正味:約2.4、総:約2.8
容量(L)33
寸法(縦×横×高さ)(mm)外側:約295×約465×約320/内側:約280×約380×約310※計測方法によって、±10の誤差が生じる場合が御座います。
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)4.6
高さ内寸(mm)(フタ)40、(本体)83
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)517
外寸法・高さ(mm)143
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)433
有効内寸法・奥行(mm)476
有効内寸法・高さ(mm)123
有効内寸法・幅(mm)355
カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
厚さ(mm)0.75
材質ポリプロピレン(PP)
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
厚さ(mm)0.2
幅(mm)460
長さ(mm)650
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
刃先にフッ素加工を施し、のりの付きにくさが大幅アップしました。
また、トップスライダー構造なので、利き手を選びません。
本体の質感と形状にこだわり、抜群のフィット感を実現しました。
差し込んで折るだけで、正しい位置・正しい方向に折ることができる刃折ケースが標準で付属しています。
刃折りに失敗して刃先が欠けることが減り、常にシャープな切れ味を保てます。
刃に触れずに交換できる構造を開発しました。(シリーズ製品の替刃ケースを使用した場合)
刃の保管・交換・廃棄までの安心を考えた〈フレーヌ〉シリーズの替刃をぜひご利用ください。
仕様オートロック機能付、分別廃棄可能
付属品フッ素加工刃1枚、刃折りケース
材質(ホルダー)ABS、ステンレス、(グリップ)エストラマー、(スナッパー)PC/ABS
全長(mm)143
刃幅(mm)9
緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。ホットスタンプなどの印刷が可能です。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
材質ポリプロピレン(PP)
ファスナーを全開にすると、ネコ型ファスナートップがダンボール箱タグに入ります。
ペンポーチとして。通帳ケースとして。
クッション入り。※収容本数はペンの種類によって変わります。
材質本体/ポリエステル、ファスナートップ/PU合皮
寸法(mm)200×13×100
開閉ファスナー
収容数ペン約12本
ファスナーを全開にすると、ネコ型ファスナートップがダンボール箱タグに入ります。
ループに市販のチェーンやリールを取り付けてバッグに吊り下げられます。※チェーン、リールは付属していません。
大きく開くL字ファスナー。カードケースやコインケースに。
クッション入り。
材質本体/ポリエステル、ファスナートップ/PU合皮
寸法(mm)110×13×90
コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。フロントよび右サイドに強化ガラスパネルを配置したピラーレス構造を採用しました。トップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えています。工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。ケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えており、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできます。マザーボードはE-ATXサイズまで対応します。 GPU長さ制限は最大460mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUも使用可能です。大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備で、GPUを縦置き配置することも可能です。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。420mmラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。最大10基の120mmファンをサポート。E-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応。RTX 40シリーズGPUに対応。4種のカラーバリエーション。ユニークなディスプレイプラットフォーム。420MMラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。高性能CPU・GPUを搭載するPCにおいては、それらが発する熱量に見合った高い冷却能力を備えることが必須です。120mmファンを最大10基装着でき、さらに420mmの大型ラジエーターも搭載可能。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えています。これにより、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできるでしょう。RTX 40シリーズGPUに対応。マザーボードはE-ATXサイズまで対応。GPU長さ制限は最大460mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUもお使いいただけます。さらに大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備。また、GPUを縦置き配置することも可能です。※ライザーケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。冷却効果を最大化する垂直エアフロー設計。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。この設計によって熱気の自然な動きを強化し、コンポーネントから効果的に熱を排出することによって最適な温度を維持します。組み立て・メンテナンスが容易にできるツールレス構造。工具を使わずパネルを取り外せるツールレス構造を採用しており、ハードウェアへのアクセスが容易に行えます。これにより時間を節約できるだけでなく、組み立てるおもしろさを高め、合理的で手間のかからないPC自作をお楽しみいただけるでしょう。4種のカラーバリエーションがあり、設置環境やユーザーの好みに合わせてお選びいただけます。中でも写真の「Model 5 NV Style Edition」は、ビビッドなライムグリーンカラーを採用。視覚的な驚きと洗練された美しさを表現したモデルです。ユニークなディスプレイプラットフォーム。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。このプレートはフロント左下のファンからの吸気を効率よくGPUに導く役目を持ちますが、同時にさまざまなアイテムをPC内にディスプレイするテーブルとしても使えます。小型のフィギュアなどを置くことも可能。ユーザーの遊び心をくすぐる楽しいギミックです。
ケース形状ミドルタワー
質量(kg)8.75
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×242×480
保証期間1年
冷却装置●搭載可能ラジエーター(トップ):360mm×1 / 420mm×1●搭載可能ラジエーター(ボトム):360mm×1 ※拡張スロットを2スロット占有します●搭載可能ラジエーター(リア):120mm×1 / 140mm×1
I/OポートUSB 3.0×2 / USB Type-C×1 / HD Audio(CTIA-SPK/MIC)
対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×2
関連キーワード