折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)スチール
スタッキング可否不可
連結可否不可
こんなお得な商品も!

連結平台車 樹脂製 パレッティー
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
積載面70×50cmで樹脂台車としては大きめサイズ。4輪自在キャスター・連結可能。4枚連結すれば120×120cmのパレットサイズになり大型品の運搬にも。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)75
材質(荷台)PP(耐衝撃性)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
連結可否可
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。
四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。
収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。
パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に
工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として
色サカエグリーン
材質(車輪)ゴム
床面高さ(mm)252
荷台寸法(mm)1110×1110
荷台寸法(幅)(mm)1110
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
荷台寸法(奥行)(mm)1110
材質(荷台)スチール
回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用。
質量(kg)34
色グリーン
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター125Φゴム車(自在ストッパー付4個、固定2個)
均等荷重(kg)500
床面高さ(mm)205
荷台寸法(mm)1270×870
ハンドル高さ(mm)910
ブレーキ種類ストッパー
色(本体)グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1270×870×910
特性グリーン購入法適合商品
グリーン購入法適合
ブレーキ/ストッパーあり
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類ストッパー
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類ストッパー
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。取手は脱着式です。
色グリーン
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスターストッパー付き×2個
ブレーキ種類ストッパー
適合寸法(mm)1100×1100(パレット)
取扱説明書(0.25MB)
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。
取付可能対象取手(R-3・4T)
色グリーン
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスターストッパー付き×2個
荷台寸法(mm)1110×1110
ブレーキ種類フットブレーキ
特性ハンドル(オプション)着脱可 、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付
適合寸法(mm)1100×1100(パレット)
取扱説明書(0.25MB)
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
材質(車輪)ゴム
ハンドル高さ(mm)880
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール/粉体塗装
騒音対策あり
材質(荷台)スチール/粉体塗装
前角部にクッションゴムがあり安全です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)ゴム
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル固定
ハンドル高さ(mm)880
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール/粉体塗装
騒音対策あり
材質(荷台)スチール/粉体塗装
粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。自在車と固定車は組替え可能です。
材質スチール
材質(車輪)ゴム車
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(荷台)スチール
粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。
自在車と固定車は前後組替え可能です。
取手部は持っても冷たくないポリプロピレン樹脂を一部使用。
フロアストッパー付。
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで
仕様組立式・フロアストッパー付
材質スチール
材質(車輪)ゴム車
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
色グリーン
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類ストッパー
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性長尺物搬送、グリーン購入対応商品
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴム
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル固定
ハンドル高さ(mm)900
材質(車輪・金具)鋳物
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。
四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。
収納は積み重ね可能です。パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に
工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として
車輪径(Φmm)130
高さ(mm)931
材質(車輪)ゴム
タイプ重量型
荷台寸法(幅)(mm)1110
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
荷台寸法(奥行)(mm)1110
材質(荷台)スチール
1個
¥129,800
税込¥142,780
30日以内出荷
回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用
材質スチール
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム車
荷台寸法(幅)(mm)780
ハンドル高さ(mm)909
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)1455
材質(荷台)スチール
有効寸法(幅)(mm)750
有効寸法(奥行)(mm)1400
従来品H1700mmを嵩上げ、H2000カゴ車です。積載量20%アップします。
高さ(mm)251
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
幅外寸(mm)1100
外寸法・高さ(mm)2000
従来品H1700mmを嵩上げ、H2000カゴ車です。積載量20%アップします。サイドバー2本タイプで上部荷崩れ対策しています。
高さ(mm)251
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
水拭きで洗って繰り返し使える靴底用粘着マットです。
従来の粘着マットを圧倒する除去率!
靴底の汚染物質を90%以上除去します。(マット上3回足踏み時)
抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。
抗ウイルス剤を配合しているため、ウイルスを抑制します。
清掃用のスポンジモップと除菌クリーナー(500mL)が付いた
お得なセットです。
用途クリーンルームの前後に。100kg以下の軽量台車も使用OK。やわらかなゲルが靴底になじみ、ほこりをキャッチ。手洗い場の下や更衣室の床、エアシャワー内に。
色ブルーグリーン
関連キーワード