89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー
イエロー(75)
オレンジ
オレンジ(33)
グリーン
グリーン
グレー
グレー(57)
シルバー
シルバー(44)
ブラウン
ブラウン(117)
ブラック
ブラック(515)
ブルー
ブルー(131)
ホワイト
ホワイト(303)
レッド
レッド(82)
色をもっと見る
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
1袋(100個)ほか
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

使い方いろいろ、簡単結束に便利
材質66ナイロン アソート(青、赤、黄、緑) 使用温度範囲(℃)-40~+85
1パック(20本)ほか
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。
材質46ナイロン メロングリーン 使用温度範囲(℃)-40~150 特性耐熱 関連資料DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB)
1パック(5本)ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチロック式、スタンダードタイプ
材質66ナイロン 幅(mm)2.5 全長(mm)100 使用温度範囲(℃)-40~+85 引張強度(kg)8.1 最大結束内径(Φmm)22
1パック(50本)
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色分け、識別用に6色用意しました。
材質ナイロン66 全長A(mm)98 幅B(mm)2.5 引張強度(kg)8.2 束線径(Φmm)22
1袋(50本)
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ストライプナイロン結束バンド
柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。
用途ケーブルの結束、固定に。 長さ(mm)102 幅(mm)2.5 質量(g)18 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)21 ループ引張強度規格値(N[kgf])80
1袋(50本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ポリプロピレン結束バンド
耐薬品性に優れた結束バンドです。
用途ケーブルの結束 材質ポリプロピレン 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.9 薄緑 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)222 使用場所屋内
1袋(250本)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(1000本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

色がストライプになっていて識別に最適です。
用途ケーブル、電線の結束。 長さ(mm)102 最大結束径(Φmm)21 ブルー/ホワイト、オレンジ/ホワイト、グリーン/ホワイト、ブラウン/ホワイト、グレー/ホワイト 各50本 トラスコ品番477-5392 材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)0.9 質量(g)90 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)80 使用場所屋内用
1セット(250本)
6,398 税込7,038
欠品中

コンベックス結束バンド緑色
配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 材質ナイロン66(UL規格94V-2) 緑色 使用温度範囲(℃)-40~85 最小結束径(Φmm)5
1袋(100本)
1,098 税込1,208
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カラーナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束。 トラスコ品番477-5317 材質ナイロン66 長さ(mm)368 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 最大結束径(Φmm)102 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)1.6
1袋(100本)
5,998 税込6,598
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 蛍光
仕様幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。 トラスコ品番868-8067 材質ナイロン66 長さ(mm)188 幅(mm)4.8 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-60~85 規格UL規格品、CSA規格品 引張強度(N)222 使用場所屋内
1袋(1000本)
32,980 税込36,278
当日出荷

ケーブルタイの信頼性は、充分な結束力があることが第一ですが、その他、トリガなどバリがなく取り扱いやすい形状であること、手ざわりが硬すぎず軟らかすぎないこと、嵌合が軽快であること、品質にバラツキがないことなど、作業性を高めるために、数多くの要件が満たされていなければなりません。素材的には、絶縁性はもちろんのこと、目的に応じて、耐熱性、耐候性などが要求されます。SKバインダーは、UL規格を取得したナイロン66を使用、SKバインダー独自のノウハウによる設計機構と厳格な品質管理により、高品質で水準の高い製品をお届けします。
材質ナイロン66 幅(mm)2.5 全長(mm)100 グリーン 結束径(Φmm)21 ループ引張強度規格値(N[kgf])107.8[11] RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
299 税込329
当日出荷

耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。
用途電線、ケーブル固定、結束。 材質ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃)-59~115 特性耐薬品
1袋(1000本)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 耐熱性
エコ商品
耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束に。 適合屋内用 トラスコ品番267-9588 材質耐熱性ナイロン6.6 長さ(mm)99 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.1 薄緑 使用温度範囲(℃)-60~115 規格UL、CSA規格品 最大結束径(Φmm)22 引張強度(N)80 最小結束径(Φmm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性
1箱(10袋×1000本)
52,980 税込58,278
23日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 緑
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ式結束バンド固定具の、超耐熱品です。 耐熱温度180℃
メロングリーン 材質46ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~180 関連資料DK-EXH ネジ式固定具カタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(DK-EXH ネジ式固定具).pdf(0.12MB)
1パック(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.0 全長(mm)100 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)25 アズワン品番64-7859-62
1袋(100本)
200 税込220
当日出荷

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 タイプ両面タイプ 耐荷重(kg)15/本(目安)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.3 全長(mm)150 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)39 アズワン品番64-7859-63
1袋(100本)
545 税込600
当日出荷

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途屋内のあらゆるケーブル結束に。
1袋
4,998 税込5,498
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.4 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-64
1袋(100本)
440 税込484
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)250 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)74 アズワン品番64-7859-65
1袋(100本)
790 税込869
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 蛍光 PLT3S-M55
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分けに最適です。
材質ナイロン66 長さ(mm)292 幅(mm)4.8 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-60~85 規格UL規格品 引張強度(N)222 使用場所屋内
1箱(2000本)ほか
83,980 税込92,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)カラー結束バンド150mm20本 アソート
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66 幅(mm)3.6 全長(mm)150 ライトグリーン、ピンク、イエロー、オレンジ 引張強度(kg)18 入数4色×5本 最大結束内径(Φmm)36
1個
179 税込197
4日以内出荷

フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます
材質フック部:ポリプロピレン、ループ部:ナイロン 厚さ(mm)4 長さ(m)30
1個
3,800 税込4,180
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.6 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)85 アズワン品番64-7859-66
1袋(100本)
1,480 税込1,628
当日出荷

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途航空宇宙産業などの極めて過酷な環境でのあらゆるケーブル結束に。
1箱(10袋)
139,800 税込153,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.5 全長(mm)368 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)102 アズワン品番64-7859-67
1袋(100本)
1,790 税込1,969
当日出荷

ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
1袋ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルの結束 薄緑 材質耐熱性ナイロン66 特性耐熱 使用温度範囲(℃)-60~115 使用場所屋内
1袋(1000本)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロック部のツメに経年変化の少ないSUS316を使用しています。
用途ケーブルなどの結束。 引張強度(N)222
1袋ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋内用 材質ナイロン66 適合規格UL規格合格品
1パック(100本)
309 税込340
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 仕様標準タイプ・屋内用 使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。 また色もキレイですので見た目も良くなります。 主に屋内での結束作業に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マウンティングタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。
材質66ナイロン 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。シリコンゴム製なので、何度でも使用することが出来ます。
ブルー・グリーン・ピンク・イエロー(各2本) 材質シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×1×1.2
1パック(8個)
599 税込659
当日出荷

メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)メタルコンテントタイ
HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2。乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3。金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。
材質変性66ナイロン・鉄系成分 特性柔軟
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)