表皮にノンスリップ素材を採用しライディング中のお尻のズレを解消。
晴天時はもちろん雨天時にも効果を発揮。
幅(mm)140
長さ(mm)275
材質ベース:ナイロン、レール:クロモリ
質量(g)275
適合車種MTB / ロード
「EVA」を採用した軽量スポーツサドルです。
「EVA」は環境に優しく、安心・安全な素材で、柔らかさと弾力があり、手触り抜群です。さらに防水性に優れ、水の浸透を防止し、雨風や紫外線を浴びても劣化しにくい耐久性が魅力です。
リーズナブルで、非常に高いコストパフォーマンスを実現しました。
自転車やその日の気分に合わせてチェンジできるカラフルな12色+NEWカラー2色の14カラーを採用しました。
Stain Steel rail
材質EVA
質量(g)290
寸法(長さL×幅W)(mm)285×132
Aero(エアロ)ハイスピードライド向け。細めのフォルムに、前よりのホールとバックまで伸びた溝の組み合わせで不快な圧迫を巧みに避けるデザイン。ペダリングのしやすさと快適さを両立しました
長さ(mm)265
幅(mm)135
寸法(mm)265×135
質量(g)約320
スイング機能付き三輪自転車。前後には、容量たっぷりの大きなカゴ!。スイング機能付きで小回りが利くので、お買い物もラクラクです。ライトのオン・オフも手元でOK。前輪に安全ロックがついて安心です。お買い物にもお出かけにも便利な1台です。LEDライト:夜間の走行に必要なライトを装備。手元のスイッチでON/OFFの切替可能。スイング切替レバー:「走行時」に切り替えることでスイングするようになります。車輪安全ロック:駐輪時等、車輪を動かないようにするロック機能です。
仕様シングルギア・スイング機能・前後カゴ・LEDライト(手元スイッチ)・前輪安全ロック・前輪錠(カギ2本付)
材質スチールフレーム
質量(kg)約25
色グリーン
タイヤサイズ(フロント)20インチ、(リア)16インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約156×59×98/(前カゴ)41×32.5×24、(後カゴ)38×43×25
地上高さ(cm)(サドル)70~88
1台
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
Grandirから、16インチ折りたたみ自転車が登場。小柄な方や女性におすすめのコンパクトでオシャレな1台です。街乗りでも便利な泥よけつき。
質量(kg)約13
径(Φmm)【シートポスト】25.3
材質(フレーム)スチール
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1300×880-950×600【折り畳み時】750×800×600
タイヤサイズ16インチ
適応身長(cm)145~
サドルの高さ(mm)620-820
フレーム(mm)255
変速段数なし
街乗り、現場移動や工場内でも乗りやすい20型折りたたみ。大型ギアでよく進む。ダイナモ式ライトが取り付け可能なダイナモ台座付。
仕様フレーム、ハンドルステム、シートポスト、フェンダー:鉄
ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ
質量(kg)13.8
タイヤサイズ20×1.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:56×147×102
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×41×61
地上高さ(cm)サドル:80-91
アルミフレームとアルミパーツを使用し、ラクラク持てる軽量折りたたみ自転車。現場や工場内移動に便利な折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走る大型ギア装備。わずかな力で強力な制動力が得られるV型ブレーキ装備(前後)。走行中の泥はね対策にフルカバーフェンダー付き。伸縮式ハンドルステム
仕様フレーム、折りたたみ伸縮ハンドル、シートポスト、リム:アルミ
ブレーキ前:パワーモジュレーター搭載Vブレーキ、後:Vブレーキ
質量(kg)10.5
タイヤサイズ16×1.50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:57×133×87~96
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×38×57
地上高さ(cm)サドル:75-85
【折りたたみ自転車 20インチ MF205のおすすめポイント】
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
・電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
・盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。
・片足で駐輪が出来る1本スタンドを採用しました。スタンド自体が軽量で軽快さを損ないにくい事も特徴です。
・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
・指1本で操作ができるサムシフトレバーはシンプル&コンパクトなレバー1本の形状なのでハンドル周りもスッキリしています。
用途自転車 折りたたみ自転車 折り畳み自転車 20インチ コンパクト LEDライト かご付き バスケット 6段変速
その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/サムシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式 備考/折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・ディレイラーガード・バスケット・LEDライト(電池別売)・ホルダー付ワイヤーロック 他
付属品バスケット・LEDオートライト・ワイヤー錠
材質リム:アルミ
幅(mm)550
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
質量(kg)16
高さ(mm)950~980
奥行(mm)1460
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ20インチ
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)700~860
変速段数6
コンパクトだから車に積んだり用途も広かる!。大人から子供まで家族で使えるデイリーアイテム!。大型フロントギア+シマノ製6段変速付で快適走行!。コレクション性もある厳選フレームカラー!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、16インチ、シマノ6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民
仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、シフター/シマノ(サムシフト)、ディレイラー/シマノ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ
幅(mm)1320
高さ(mm)860~940
備考折畳ジョイント部二重ロック方式、Wギアカバー 他
奥行(mm)550
本体質量(kg)約14
適応身長(cm)135~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)670~840
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】600×360×770
変速段数6段階
極太タイヤでアウトドアスタイルの折りたたみ自転車。カゴ取付け可能なフロントキャリアを装備。パイプキャリア装備。走行もラクラク6段変速。極太タイヤで不安定な現場もしっかり走行。工場内や現場への移動に最適。
仕様フレーム、ハンドルステム、シートポスト:鉄、前後パイプキャリア、幅広スポーツサドル、ブロックタイヤ、キックスタンド、前後角型フェンダー
ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ
質量(kg)19.5
タイヤサイズ20×2.40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:56.5×149×105
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×48×67
地上高さ(cm)サドル:75-97
6段変速 カゴ・ライト・リアキャリア付きの充実スペック!。前後のタイヤサイズが異なる、漕ぎやすい設計。
用途折畳みフレーム・6段変速・カゴ・LEDライト・リアキャリア
材質スチームフレーム
幅(mm)145
質量(kg)約16
色モスグリーン
高さ(mm)109
タイプ折り畳み
奥行(mm)55
タイヤサイズ前:20インチ(20×1.75)、後:16インチ(16×1.75)
生産国中国
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ:31×27×17、組立時:145×55×109 折畳み時:102×55×92
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×55×92
適応身長(cm)136~
サドルの高さ(mm)約710~880
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
仕様PL法保険:加入済、JIS耐振動試験合格品/フレーム
材質リム:アルミ
ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー 他
本体質量(kg)(N・W)約15.0
材質(フレーム)スチール
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)~75
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)950~1000×550×1530
Jeep Bicyclesのベストセラーモデルで特殊塗装(Wrinkle/リンクル塗装)を施したフォールディングバイク。スタイリッシュなデザインで街を駆けるアーバンコミューター。普段使いに嬉しい、使い勝手の良い後輪リング錠やLED電池式ライトを標準装備。BAA安全・環境基準適合車。
用途日常用、アウトドア等
寸法(mm)約1490×525×735~920(全長×全幅×サドル地上高さ)
サイズ20型
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約865×570×615
鍵後輪リング錠
変速機タイプシマノグリップシフト外装6段
総質量(kg)約17.0
気品のあるお洒落なカラーの4色バリエーション!。シマノ6段変速機(サムシフト)でどこでも快適走行!。バスケット、LEDライト、ホルダー付ワイヤーロック付属!。リアキャリアもチェーンガードも標準装備!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、バスケット、LEDライト、ワイヤーロック、通勤、通学、防災、帰宅難民
仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ折畳式
幅(mm)1460
高さ(mm)1020
備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・バスケット・LEDライト(電池別売り)・ホルダー付ワイヤーロック・チェーンガード・リアキャリア(荷台) 他
奥行(mm)560
本体質量(kg)約17.5
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)700~860
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】660×W360×L870
変速段数6段階
人気アウトドアブランド「LOGOS」ライセンスの折りたたみ自転車。デイリーユースからアウトドアにも便利な大型リアキャリアや前後泥除け、大型砲弾オートライトを標準装備したスタイリッシュモデル。さらに、空気入れ不要でパンクの心配がいらないノンパンクシステムを搭載した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用など
仕様盗難防止装置:後輪リング錠
全長(mm)約1660
サイズ20型
全幅(mm)約550
スタンドオートロック機能付き両立スタンド
ライト種類前照灯:大型砲弾オートライト
適応身長(cm)140以上
サドルの高さ(mm)約780~970
キャリアクラス27リアキャリア
総質量(kg)約22.5
変速シマノグリップシフト6段変速
小さく軽い!持ち運び出来る電動自転車。キャプテンスタッグ電動シリーズの最軽量約15kg。小さなタイヤでも力強くモーターが押し出す。工場内や現場への移動に最適。ハンドルはレバーだけで高さ調節できます。手元スイッチは1~3のアシスト強度の選択と総走行距離や時間を表示できます。シートがポストパッテリーになっています。
仕様フレーム・ハンドル・シートポスト・リム:アルミ二ウム、タイヤ:合成ゴム、後輪駆動方式、シートポストバッテリー、250Wブラシスモーター
質量(kg)15
径(Φmm)シートポスト:直径53×500
ハンドル高さ(mm)850-970
充電時間約4時間
バッテリー容量(Ah)36V/5.2(187Wh)
タイヤサイズ14×1.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:56×127×89-100
装備バッテリー給電LEDライト、前後V型ブレーキ、SHIMANO製パワーモジュレーター、前後フルカバー樹脂製フェンダー
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×40×62
地上高さ(cm)サドル:73-91
全長(mm)1250
全幅(mm)580
ハンドル高さ(mm)965~1130
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)10.2
バッテリー電圧(V)36
タイヤサイズ14×2.125インチ
充電時間(時間)約5
適応身長(cm)140以上
サドルの高さ(mm)700~990
走行距離(km)約80~100※荷重や坂道、気温により変化
総質量(kg)約14
街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。極太ブロックパターンタイヤ(20×2.125HE)。EZの個性を主張するワイルドなタイヤです。(タイヤの太さ約55mm)。アルミフロントキャリア。最大積載量2kg。フレームキャリア。最大積載量1kg。アルミリアキャリア。最大積載量10kg。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。ワイヤ錠付(1キー2ロック)。バッテリー脱着と同じキーで施錠・解錠が可能です。
用途アウトドア、通勤通学、お仕事等
質量(kg)22
対応チェンジ:内装3段
充電時間約3.0時間
バッテリー容量(Ah)8
タイヤサイズ20
高さ(cm)サドル:78.0~94.0(最低地上高~最高地上高)
適応身長(cm)乗車:(目安)149~181
走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約31、オートマチック:約35、ロング:約55
アウトドアイメージを表現した力強い電動アシスト自転車。走破性を高めるセミファットタイヤを履き、モーターによる前輪駆動とペダリングによる後輪駆動を合わせた、両輪駆動方式を採用。ペダルの踏力を検知し前輪のモーターを回転させ走りをアシスト。同時にチェーン駆動により後輪も回転、漕ぎ出しがラクに、安定感が増す両輪駆動で走行します。(※前輪モーターのアシスト駆動は時速24km/hまで)。高出力で軽量なリチウムイオンバッテリーを採用。簡単に取り外しできる分割タイプ、バッテリーだけを室内に持って来てチャージ可能です。ピッキングに強いディンプルキーが3本付いています。カゴは別売りのY-7902 フロントバスケット、Y-7903 リアラックが取り付け可能です。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー、リム:アルミ、タイヤ:合成ゴム
質量(kg)27
サイズ(cm)組立時:169×60×105
タイヤサイズ20×2.60
装備LEDオートライト、前後パイプキャリア、チェーンガード、外装6段変速、フルカバー泥除け、両立スタンド
関連資料(0.64MB)
径(mm)シートポスト:25.4×300
折りたたみ寸法(cm)94×64×90(ハンドル取付)、94×43×77(ハンドル取り外し)
地上高さ(cm)サドル:78-93
スリムバスケットとエコバッグを標準装備した小径スタイリッシュモデル。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等
仕様バスケット標準装備
質量(kg)バッテリー:約2.2、充電器:約1.0、総車両:24.6(バッテリーを含む)
容量25.2V-12Ah(28cells)
品番BE-FGL032
種類リチウムイオンバッテリー
電源(V)交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)585
制御方式踏力比例制御 - 磁歪式
フレームH形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドルフラット
ハンドル高さ(mm)925-975
許容積載荷重(kg)86
変速機内装3段シフト
照明装置バッテリー式前照灯
充電時間約4.0時間
スタンド両立スタンド
制動方式【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ
タイヤサイズ20×1.95HE
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)139以上
サドルの高さ(mm)715-870
軸間距離(mm)1,050
施錠方法後輪サークル錠
走行速度(km/h)24未満(変速3の位置)
走行距離(km)42(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリア別売品(クラス18)
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)最大110.6(自転車+乗員+荷物)
反射板バッテリーライト部・リア泥よけ・車輪<前・後>・ペダルに取り付け
バッテリー容量(Wh)302
ゆったり乗れる設計で、長距離走行も疲れにくい電動アシストシティサイクルモデル。
用途通勤通学、お仕事、お買物等
仕様幼児1人同乗可能
全長(mm)1865
全幅(mm)585
ハンドル高さ(mm)995-1030
バッテリーリチウムイオン
充電時間約5.0時間
バッテリー容量(Ah)16
バッテリー電圧(V)25.2
タイヤサイズ26
適応身長(cm)乗車:(目安)147以上
サドルの高さ(mm)780-960(最低地上高~最高地上高)
走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約59、オートマチック:約70、ロング:約107
変速段数内装3段
総質量(kg)27.1(バッテリーを含む)
またぎやすくて、普段使いにぴったりの両輪駆動を搭載した電動アシスト自転車
用途お仕事 お買い物 通勤通学
全長(mm)1775
質量(kg)26
サイズ24型
全幅(mm)550
フレームアルミ タフステップスルーフレームⅢ(またぎ高さ:32.1cm)
定格出力(W)モーター:250
バッテリーリチウムイオンバッテリーB400
充電時間約4時間10分
適応身長(cm)136~
サドルの高さ(mm)720~870
使用充電器スタンド式 AC100V
走行距離(km)1充電あたり【エコモード】200【オートモード】105【パワーモード】62
バッテリー容量(Wh)361(9.9Ah 36.5V)
変速内装3段シマノグリップシフト
またぎやすくて、普段使いにぴったりの両輪駆動を搭載した電動アシスト自転車
用途お仕事 お買い物 通勤通学
全長(mm)1875
サイズ26型
全幅(mm)550
定格出力(W)モーター:250
バッテリーリチウムイオンバッテリーB400
材質(フレーム)アルミ タフステップスルーフレームⅢ(またぎ高さ:32.9cm)
充電時間約4時間10分
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
適応身長(cm)140~
サドルの高さ(mm)745~890
使用充電器スタンド式 AC100V
走行距離(km)1充電あたり【エコモード】200【オートモード】105【パワーモード】62
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)26.9
バッテリー容量(Wh)361
1回の充電で、驚くほど長く走れる。トレンドカラー×充実装備の電動アシスト自転車
用途通勤通学 お仕事 お買い物
仕様●ギアクランク:57Tx165L アルミ(ベルト用)●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:標準装備●シートポスト:アルミ●シート止め:回転式、UP●スポーク:フロント:ステンレススポーク/リア:ステンレススポーク●チェーンケース:ピストル型 鉄●ドロヨケ:フロント:鉄/リア:鉄●ヘッドロック:くるピタ (パーキングストッパー)●ベル:グリップベル●リアキャリヤ:パイプキャリヤ(クラス27)●リム:フロント:ステンレスリム/リア:ステンレスリム●駆動:カーボンベルトドライブ
ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1850
タイプサドル:ソフトテリーサドル、充電器:スタンド式
全幅(mm)565
モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式
ハンドルバー:アルミプロムナードハンドル/グリップ:たる型、ブラウン
使用チューブフロント:スーパーチューブ/リア:スーパーチューブ
ランプフロント:ホワイトフラッシュワイドミニバッテリーランプ/リア:ソーラーテール
バッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh
材質(フレーム)アルミ
充電時間約4時間10分
スタンドオートロックラクラクスタンド
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤタイプフロント:Eマイティロード4.5タイヤ/リア:Eマイティロード4.5タイヤ
タイヤサイズフロント 26×1-1/2WO、リア 26×1-1/2WO
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ステンレスワイヤー×編込みバスケット:46.5×31.6×19.6(上面)
充電器電圧(V)AC100
適応身長(cm)乗車可能:最低144~
充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)765~915
錠前BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠
走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:200/オートモード:105/パワーモード:62
変速段数3
総質量(kg)28.6
ラクイック搭載!装備にこだわった、ビビシリーズのフラッグシップモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●タイヤ:26×1 1/2 WO●チェンジ:内装3段●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●バッテリー容量:25.2V-16Ah(21cells)●モーター形式(W):直流ブラシレスモーター 250●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●ワット時定格量(W):(バッテリー)404h●乗車適応身長(cm):141以上●乗車適応身長(目安)(cm):141以上●充電1回の走行距離(標準パターン):約59km(アシストモード:「パワー」使用時)●制動装置:【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ●変速機方式:内装3段シフト●施錠方式:後輪サークル錠●最大総質量(kg):123.6●総車両質量(バッテリーを含む)(kg):28.6●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式●補助速度範囲:24km/h未満●許容積載質量(kg):95
全長(mm)1885
質量(kg)28.6、(バッテリー)約2.5、約1.0
電源(V)交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
フレームU形
ハンドル高さ(mm)1025-1070
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約5.0時間
スタンド両立スタンド
タイヤサイズ26
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
サドルの高さ(mm)745~895、(最低地上高~最高地上高):745~895
軸間距離(mm)1180
待機時消費電力(W)約0.5
快適装備が満載のロングセラーモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス27)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1775
質量(kg)バッテリー:約2.5、充電器:約1.0
消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)975-1020
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY594B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ075Z スタンド型
タイヤサイズ24×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)138以上
サドルの高さ(mm)710-860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1120
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約59(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】121.8、【総車両】26.8(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)404
空気入れ不要・パンクの心配なし!
日本電産製モーターを搭載したPELTECHオリジナルユニット!
お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。
電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備のパンクしない電動自転車です。※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。
全長(mm)約1880
サイズ26型
種類盗難防止装置:後輪リング錠
全幅(mm)約580
ハンドル高さ(mm)約1040~1095
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)8
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)約3.5~4.5
適応身長(cm)146以上
サドルの高さ(mm)約750~900
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)約28.5
使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス18)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1875
質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約0.5
消費電力(W)充電器:約80、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)1020-1065
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY576B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)8(14cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ074Z スタンド型
タイヤサイズ26×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約4.5
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)141以上
サドルの高さ(mm)740-890
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1165
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約31(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】120、【総車両】25(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)202
使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス18)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1775
質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約0.5
消費電力(W)充電器:約80、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)975-1020
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY576B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)8(14cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ074Z スタンド型
タイヤサイズ24×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約4.5
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)138以上
サドルの高さ(mm)710-860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1120
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約31(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】119.3、【総車両】24.3(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)202
実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1875
質量(kg)バッテリー:約2.1、充電器:約1.0
消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)1020~1065
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY578B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)12(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ075Z スタンド型
タイヤサイズ26×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約4.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)141以上
サドルの高さ(mm)740~890
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1165
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約44(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】122.3、【総車両】27.3(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)303
実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1775
質量(kg)バッテリー:約2.1、充電器:約1.0
消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)975~1020
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY578B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)12(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ075Z スタンド型
タイヤサイズ24×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約4.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)138以上
サドルの高さ(mm)710~860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1120
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約44(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】121.6、【総車両】26.6(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)303
ラクイック搭載!装備にこだわった、ビビシリーズのフラッグシップモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●タイヤ:24×1 1/2 WO●チェンジ:内装3段●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●バッテリー容量:25.2V-16Ah(21cells)●モーター形式(W):直流ブラシレスモーター 250●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●ワット時定格量(W):(バッテリー)404h●乗車適応身長(cm):138以上●乗車適応身長(目安)(cm):138以上●充電1回の走行距離(標準パターン):約59km(アシストモード:「パワー」使用時)●制動装置:【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ●変速機方式:内装3段シフト●施錠方式:後輪サークル錠●最大総質量(kg):123.2●総車両質量(バッテリーを含む)(kg):28.2●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式●補助速度範囲:24km/h未満●許容積載質量(kg):95
全長(mm)1795
質量(kg)28.2、(バッテリー)約2.5、約1.0
電源(V)交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
フレームU形
ハンドル高さ(mm)985-1030
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約5.0時間
スタンド両立スタンド
タイヤサイズ24
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
サドルの高さ(mm)715~865、(最低地上高~最高地上高):715~865
軸間距離(mm)1135
待機時消費電力(W)約0.5
内装5段変速機搭載で長距離も上り坂もラクラクの電動アシストシティサイクルモデル。
用途通勤通学、お仕事、お買物等
仕様バスケット:標準装備、リアキャリア:標準装備(クラス18)、補助速度範囲:24km/h未満、補助力制御方式:踏力比例制御-磁歪式、ワット時定格量:404Wh、充電器形式:スタンド型
全長(mm)1880
質量(kg)バッテリー:約2.5、充電器:約1
消費電力(W)充電器:約140
全幅(mm)585
適合規格BAA
フレームスタッガード形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
最大積載荷重(kg)114.7(自転車+乗員+荷物)
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)1045~1090
ブレーキ種類前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ/後輪:ローラーブレーキ
許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約5.0時間
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)16
バッテリー電圧(V)25.2
ハンドル形状フラット形
タイヤサイズ27
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)乗車:(目安)149以上
サドルの高さ(mm)790~945
軸間距離(mm)1180
施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠
走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約46、オートマチック:約58、ロング:約75
変速段数内装5段
待機時消費電力(W)充電器:約0.5
総質量(kg)28.7※バッテリー含む
反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け
空気入れ不要・パンクの心配なし!ライフスタイルの広がりを実現するスタイリッシュなデザインと充実装備を搭載したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】
H型フレーム※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。
仕様盗難防止装置:後輪リング錠
全長(mm)1610
サイズ20型
全幅(mm)550
ハンドル高さ(mm)1090
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約1610×1090×560
ライト種類前照灯:LEDライト
サドルの高さ(mm)750~900
快適装備が満載のロングセラーモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス27)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1875
質量(kg)バッテリー:約2.5、充電器:約1.0
消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)1020-1065
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY594B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ075Z スタンド型
タイヤサイズ26×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)141以上
サドルの高さ(mm)740-890
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1165
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約59(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】122.7、【総車両】27.7(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)404
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。
用途お買い物、通勤通学、お仕事など
全長(mm)1760
サイズ24型
全幅(mm)565
ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ、リア:ソーラーテール
バッテリーリチウムイオンバッテリーB400
充電時間4時間10分
バッテリー容量(Ah)9.9(361Wh)
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤサイズフロント: 24×1.75HE、リア:24×1.75HE
適応身長(cm)130~
モーター定格出力(W)250
充電可能回数(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)680~815
錠前大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたり(目安):弱モード/110、強モード/65
変速段数内装3段シマノピアノタッチ
総質量(kg)26.8
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。
用途お買い物、通勤通学、お仕事など
全長(mm)1875
サイズ26型
全幅(mm)550
ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ、リア:ソーラーテール
バッテリーリチウムイオンバッテリーB400
充電時間4時間10分
バッテリー容量(Ah)9.9(361Wh)
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤサイズフロント:26×1-1/2WO、リア:26×1-1/2WO
適応身長(cm)139~
モーター定格出力(W)250
充電可能回数(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)740~875
錠前BSロック8 (スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたり(目安):エコモード/200 、オートモード/105 、パワーモード/62
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)28.3
1回の充電で、驚くほど長く走れる。スポーティ&スタイリッシュな通学・通勤向け電動アシスト自転車
用途通勤通学 お仕事 お買い物
仕様●ギアクランク:165L アルミ ブラック●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:標準装備●シートポスト:アルミ ブラック●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:鉄スポーク/リア:鉄スポーク●チェーンケース:鉄 ピストル型●ドロヨケ:フロント:鉄/リア:鉄●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:グリップベル●リアキャリヤ:持ち手付パイプキャリヤ(クラス27)●リム:フロント:アルミリム/リア:アルミリム●駆動:カーボンベルトドライブ
ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1845
タイプサドル:ソフトテリーサドル、充電器:スタンド式
全幅(mm)590
モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式
ハンドルバー:鉄 クルーザーハンドル/グリップ:タルグリップ ブラック
使用チューブフロント:ノーマルチューブ/リア:ノーマルチューブ
ランプフロント:プチトリオバッテリーランプ
バッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh
材質(フレーム)アルミ
充電時間約4時間10分
スタンドオートロックラクラクスタンド
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤタイプフロント:ファットブロックタイヤ/リア:ファットブロックタイヤ
タイヤサイズフロント 26×1.75HE、リア 26×1.75HE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)鉄 大型ワイヤーバスケット:46.5×31.0×17.2(上面)
充電器電圧(V)AC100
適応身長(cm)乗車可能:最低144~
充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)765~905
錠前BSロック8 (スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:200/オートモード:105/パワーモード:62
変速段数3
総質量(kg)27.4
関連キーワード
1
2
3
次へ