5カラーから選べるおしゃれな26インチ折りたたみシティサイクル。 バンクしにくい極厚(2.25mm)チューブ仕様なので毎日の通勤通学にも安心です。 。信頼のあるシマノ製6段変速を装備し、十分な走行性能を発揮します。 LEDダイナモライトが標準で付属するので、夜間の走行も安心です。
材質【フレーム/ハンドルバー/ハンドルポスト/シートポスト/泥除けの材質】 スチール、【ブレーキレバー】樹脂、【リム】アルミ
寸法(mm)横1800×高さ1030×幅560
質量(kg)18
径(Φmm)シートポスト:25.4
タイヤサイズ26×1-3/8
サドルの高さ(mm)(地上より)750-880
フレーム(mm)380
折りたたみ寸法(mm)横1020×高さ850×幅400
変速段数6段
カゴが大きく、たくさん荷物が載せられる。普段使いに最適なファミリーサイクル
ブレーキローラー
サイズ(inch)26
ライト種類オートライト
適応身長(cm)139~
バスケット(mm)W450×D330×H220
変速外装6段変速
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。
用途お買い物、通勤通学、お仕事など
全長(mm)1875
サイズ26型
全幅(mm)550
ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ、リア:ソーラーテール
バッテリーリチウムイオンバッテリーB400
充電時間4時間10分
バッテリー容量(Ah)9.9(361Wh)
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤサイズフロント:26×1-1/2WO、リア:26×1-1/2WO
適応身長(cm)139~
モーター定格出力(W)250
充電可能回数(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)740~875
錠前BSロック8 (スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたり(目安):エコモード/200 、オートモード/105 、パワーモード/62
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)28.3
高輝度ライトを採用した夜でも安心の通勤通学車 スポーティーなデザインと人気のフレームカラーを採用しました
ブレーキローラー
サイズ(inch)26
ライト種類オートライト
安全規格BAA
適応身長(cm)144~
バスケット(mm)W420×D295×H190
変速外装6段変速
超極太タイヤの圧倒感。段差やガタつく道に強い。駐輪時に便利なスタンドを標準装備。アルミフレームを使用しているので、見た目に反する軽さ。空気圧を落とせば、サスペンション効果も発揮します。
仕様アルミフレーム、前後メカニカルディスクブレーキ、ボトル台座
質量(kg)19.2
寸法(cm)187×60×106
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズ26×4.0
変速段数外装8段
『暮らしにフィットする自転車』自分好みにカスタマイズ可能な「Fit'zシリーズ」
ブレーキバンド
サイズ(inch)26
ライト種類ダイナモライト
適応身長(cm)143~
変速なし
『暮らしにフィットする自転車』自分好みにカスタマイズ可能な「Fit'zシリーズ」/暗くなったら自動で点灯 安心のオートライト
ブレーキバンド
サイズ(inch)26
ライト種類オートライト
適応身長(cm)143~
変速なし
『暮らしにフィットする自転車』自分好みにカスタマイズ可能な「Fit'zシリーズ」/スイスイ進む外装6段変速付き
ブレーキバンド
サイズ(inch)26
ライト種類ダイナモライト
適応身長(cm)143~
変速外装6段変速
『暮らしにフィットする自転車』自分好みにカスタマイズ可能な「Fit'zシリーズ」/スイスイ進む外装6段変速付き/暗くなったら自動で点灯 安心のオートライト仕様
ブレーキバンド
サイズ(inch)26
ライト種類オートライト
適応身長(cm)143~
変速外装6段変速
Wサスペンション搭載でソフトな乗り心地!
ラクラク操作グリップシフトのシマノ製6段ギア!
アウトドアにピッタリのフレームカラー!
収納に場所をとらずクルマにも積める便利な自転車!
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:Vブレーキ、後輪:Vブレーキ
フレームスチール
本体質量(kg)18
タイヤサイズ26
本体高さ(mm)980~1020
適応身長(cm)160~
本体長さ(mm)1750
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)870~960
本体幅(mm)550
変速段数シマノ製6段
太めのタイヤで安定感のある走行が可能!静音ブレーキに明るく、多角度から見えるライトで視認性が高いから、夜でも安心して走行できる通勤通学シティ車
ブレーキローラー
サイズ(inch)26
ライト種類オートライト
適応身長(cm)135~
バスケット(mm)W400×D274×H200
変速外装6段変速
大型バスケット搭載でショッピングに最適なセンターユニット電動自転車
ブレーキローラー
サイズ(inch)26
バッテリー容量(Ah)9
ライト種類オートライト
充電時間(時間)5
適応身長(cm)148~
走行距離(km)47~56
バスケット(mm)W450×D335.8×H228
変速内装3段変速
高輝度のフロントライト、テールライトを標準装備、夜間走行を不安に感じていた方に特におすすめの電動アシストシティサイクル
ブレーキローラー
サイズ(inch)26
バッテリー容量(Ah)8.5
ライト種類オートライト
安全規格BAA
充電時間(時間)6
適応身長(cm)142~
走行距離(km)34~53
変速外装6段変速
マウンテンタイプの折畳みサイクル!
ダブルサスペンション搭載で路面からのショックを和らげます!
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様折畳みフレーム・6段変速・Wサスペンション
付属品六角レンチ、簡易スパナ
材質スチールフレーム
ブレーキ前輪:Vブレーキ、後輪:Vブレーキ
質量(kg)約17.5
色アーミーグリーン
タイプ折畳み
タイヤサイズ26インチ(26×1.95)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)175×59×107
適応身長(cm)173~
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×64×87
サドルの高さ(mm)880~935
変速段数6段
ギア数6
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
材質プラスチック製
色グリーン
寸法(cm)1×2×5
質量(g)22
ホイールサイズ26インチ
1セット
¥469
税込¥516
欠品中
関連キーワード