9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルで堅牢なつくりの雨の日も安心な。インナー防水シングルサイドバッグ。シンプルで堅牢なつくりでバッグ内側にシームレス(ウェルダー加工済)な防水ライナーを装備。水分の侵入を許さないつくりで雨でも安心。サイドバッグとしてはメーカー初のライナー防水仕様です。※アウターポケットは非防水です。
用途品番: RR9112。品名: AQA DRY シングルサドルバッグ。COLOR: ブラック、オリーブ。容量: 14~16リットル。SIZE: W36×D14×H30~35cm(最大高) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×14×30~35(最大高)
1個
8,098 税込8,908
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

写真が映える高透明ポケット採用。 写真の収容が簡単なポケットアルバム。 カラフルな5色展開。 。表紙は、高級感を高める鏡面シート採用。 裏面は、ポケット(写真)が映える黒(2層構造)。保管・分類整理に便利なタイトルシール付。 ポケットは写真が映える高透明のOPP素材を採用。
材質ポケット材質/OPP50ミクロン、冊ケース材質/PP0.7mm厚、カバー材質/OPP、タイトルシール材質/紙 サイズL 寸法(縦×横×厚さ)(mm)206×159×49 材質(表紙)PP...1.0mm厚 収納枚数(枚)240 ポケット溶着式ポケット
1冊
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットで金属下地に貼りつく黒板シート。チョークで書き消しができ、マグネットも使用可能。店舗のメニューなどに。不燃マグボードとの併用に。ブラックボード用マーカーは使用できません。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の約15~20%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約14枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
厚さ(mm)0.8 グリーン 幅(mm)920 材質黒板シート/マグネシート 種類黒板シート 質量(kg)約2.4(m2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外 種別非防火
1枚(1m)ほか
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長期(約10年)耐久、耐候性を有したシートです。防炎性能も有しております。シート裏面では、遮光性の高いブラック色で、防草効果もあります。加えてフィルムを張り合わせることで、施工時のキズや破れを防止し、水漏れも防ぎます。シート表面は、自然に調和するODグルーン色で、景観に配慮しております。
用途超長期間による養成カバー。防水対策の必要になる長期間保護膜。紫外線対策が必要な屋外保管カバー。防炎性能を必要とした場所での長期カバー。緑地帯養生や演習訓練などの耐久性を必要とした場所。
1枚
22,980 税込25,278
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

時代を越えて愛され続けている、他にない斬新なデザインフォルムの「シェルサイドチェア(イームズチェア-リプロダクト品)」のウッドベースタイプ(DSW)です。【シェルとは英語で「貝殻」の意味を持ち、まるで貝殻のような、身体を包み込む曲面で構成されたチェアです。【デザインシェルチェアの数あるバリエーションの中でも、ナチュラルな木脚に特徴のある「DSW」は、特に人気のあるタイプの一つです。【ミッドセンチュリーのモダンデザインを代表するデザイン性の高いチェアは、インテリア性を重視した、フレッシュなオフィススタイルにぴったりと言えるでしょう。
材質シート素材:ポリプロピレン、木脚素材:ブナ無垢材・スチール(ブラック塗装) 質量(kg)4.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×530×810、SH420 商品タイプ組立有無:有り(組立品)
1脚
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Andaseat(アンダシート)AD12YDC-L-01-E-PV/C
高級車シートメーカーが創り出した至極のゲーミングチェア ”Kaiser3” 人間工学に基づいたシートベースに高級スポーツカーの質感。 DuraXtraTMレザーは、引っかき傷や汚れに強く、適度な柔らかさで快適な座り心地を提供します。 また、アッシュカラーとカーボンブラックカラー限定で通気性に優れたEverSoftTMリネン生地(ファブリック)を使用しております。 また、10年以上に渡る人間工学の研究に基づき設計されたKaiser3 は、あなたの体を心地よく包み込みます。 ゲーミングチェアといえば窮屈なものもありますが、Kaiser3 はより広々とした設計に。 再設計された平らなシートベースは制約を感じることなく、ゆったりとした座り心地を提供します。 8方向可動アームレスト MagSwapTMテクノロジーを採用したフルメタル4Dアームレストを装備。 前後左右4方向への平行可動に加え、高低調整、さらには角度までスムーズに調整することができます。 合計8方向へ微調整をすることができ、均等な体重配分と人間工学的サポートを実現します。 最大165°のリクライニング Andaseatオリジナルリクライニング機能を搭載。 90°から最大165°までリクライニングが可能です。 リクライニングはお好みに合わせて細かく調整でき、的確な位置を維持することが可能。 お昼寝をしたり、お気に入りの番組を観るときなどに煩わしさは一切ありません。 人間工学に基づいたサポートをお楽しみください。 無重力ロッキング機能 身体の動きや体重移動に合わせてチェアが動いて、体を支える機能である反応性ロッキング機能を装備。 Andaseat独自の無重力ロッキング機能により、ふわりと滑らかな座り心地を実現しました。 簡易組み立てシステムの採用 Kaiser3は組み立ての簡素化を図り、MagClapTM簡易組み立てシステムを備えています。 バックレストはシートベースにスライドさせ、六角ネジを装着して両側の磁気再度カバーをかぶせるだけ。 組み立て工程全体を1人で簡単に完了することができます。 内蔵型ランバーサポート Kaiser3は内蔵型ランバーサポートを標準装備。 ベルトストラップ付きのクッション型ではなく、椅子に内蔵されているため、見た目ははるかに自然に感じられます。 イン/アウト、アップ/ダウンの合計4方向に対して、左右2つのサイドノブダイヤルによって調整可能。 希望の姿勢で背中に適切な硬さ、または圧力を提供します。 マグネット式ヘッドレスト ストレスフリーなマグネット式ヘッドレストを標準装備。 ヘッドレストは高密度型形状記憶冷却仕様。 必要な時のみマグネットで装着でき、細かな微調整が可能に。 簡単にベストなポジションへと調整する事ができます。
仕様【ネックサポート】マグネット式ヘッドレスト、【ガスピストン】SGS認証 class4ガスリフト、【アームレスト可動域】MagSwap交換システム・6方向可動、【ランバーサポート可動域】イン&アウト・アップ&ダウン、【マルチチルトメカニズム】細やかなチルトロック機能 付属品アームレストトップ×2(左右)、マグネット式ヘッドレスト 材質【椅子の表面】DuraXtraTMレザー・EverSoftTM理念ファブリック、【フォーム】100%チタンスチール、【ホイールベース】アルミニウス 質量(kg)28.5 直径(Φmm)720(ホイールベース) タイプ【フォーム】65kg/m3 k高密度形成フォーム 長さ(cm)85(背もたれ) キャスターあり 肘掛あり 肩幅(cm)54(背もたれ) ホイール65mmPUカバーホイール 高さ(cm)134(最大/椅子) 各種認証REACH,ANSI/BIFMA,EN12520,EN1335,BS5852 リクライニング90~165° ランバーサポート内蔵型4方向可動
1台
79,980 税込87,978
11日以内出荷

1回の充電で、驚くほど長く走れる。スポーティ&スタイリッシュな通学・通勤向け電動アシスト自転車
用途通勤通学 お仕事 お買い物 仕様●ギアクランク:165L アルミ ブラック●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:標準装備●シートポスト:アルミ ブラック●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:鉄スポーク/リア:鉄スポーク●チェーンケース:鉄 ピストル型●ドロヨケ:フロント:鉄/リア:鉄●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:グリップベル●リアキャリヤ:持ち手付パイプキャリヤ(クラス27)●リム:フロント:アルミリム/リア:アルミリム●駆動:カーボンベルトドライブ ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ 全長(mm)1845 タイプサドル:ソフトテリーサドル、充電器:スタンド式 全幅(mm)590 モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式 ハンドルバー:鉄 クルーザーハンドル/グリップ:タルグリップ ブラック 使用チューブフロント:ノーマルチューブ/リア:ノーマルチューブ ランプフロント:プチトリオバッテリーランプ バッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh 材質(フレーム)アルミ 充電時間約4時間10分 スタンドオートロックラクラクスタンド バッテリー容量(Ah)9.9 バッテリー電圧(V)36.5 タイヤタイプフロント:ファットブロックタイヤ/リア:ファットブロックタイヤ タイヤサイズフロント 26×1.75HE、リア 26×1.75HE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)鉄 大型ワイヤーバスケット:46.5×31.0×17.2(上面) 充電器電圧(V)AC100 適応身長(cm)乗車可能:最低144~ 充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回 サドルの高さ(mm)765~905 錠前BSロック8 (スペアキー対応) 走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:200/オートモード:105/パワーモード:62 変速段数3 総質量(kg)27.4
1台
157,990 税込173,789
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多機能コンパクトなメッシュチェア Fita2(フィータ2) ブラックフレーム。執務からミーティング、ライトタスクまで幅広いシチュエーションに対応するオフィスチェアです。ロッキング時に背と連動してシートが前方にスライドすることによりコンパクトなロッキングを実現、限られたスペースでも快適なロッキング機能を提供します。コンパクトな設計ながら背幅約477mm、座面460mmを確保し、ゆったり座れる背・座形状としました。高さ標準タイプの樹脂脚は左右590mm幅のコンパクトレッグを採用。たとえば幅1100mm、下肢空間幅660mmの片袖デスクにも無理なく収めることができます。背面と座面にサステナブルなバイオPETクロスを採用しており、環境にも配慮しています。
機能座上下、ロッキング(シートスライド) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×455 関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB) グリーン購入法適合 脚の種類樹脂脚
1台
51,980 税込57,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

【オーダー】サイズオーダー 屋内用ロンステップマット 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できるフリーサイズマット。 色はグレー、ブラウン、レッド、ブルー、グリーン、ブラック、赤黒の7色から選択できます。 あらゆる建物の出入り口におすすめの屋内用マット。 パイルにはナイロンを使用しているので、汚れや水に強く、耐久性も抜群。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。 水洗いができ、乾燥も早いのでお手入れが簡単です。 幅広い用途に対応します。
用途装飾を目的とするところ(ショーウインド、店内装飾、展示装飾)、使用頻度の小さい床(室内装飾、会議室、更衣室など)、使用頻度の大きい床(レストラン、喫茶店などの店内床面、玄関、ホテルロビー、遊技場) 材質パイル:ナイロン、バッキング:PVC 長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 グレー、ブラウン、レッド、ブルー、グリーン、ブラウン、赤黒の7色から選択 ベース厚さ(mm)2 質量(kg/m2)3.9 パイル長(mm)7 防炎性能試験番号EO.790117 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,998 税込5,498
21日以内出荷