【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。
付属品鍵2本
材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA
質量(kg)2.12
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)80
外寸法・幅(mm)455
外寸法・高さ(mm)351
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)361
有効内寸法・奥行(mm)285
有効内寸法・高さ(mm)290
有効内寸法・幅(mm)360
【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。車体用固定ベルト付きです。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。
質量(kg)9.9
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
外寸法・幅(mm)1300
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)450
洗練されたデザインと高剛性を持ち合わせたアルミケース。
インナーライナーと荷掛けレールが標準装備され、フルフェイスヘルメット1 個とレインウエアやツーリング小物程度なら余裕の収納です。
付属のベースプレートを車両リアキャリアへ取りつければ、車両からのトップケース取り外しが簡単に行えます。
寸法(mm)385×435×400
質量(kg)7.5
容量(L)45
関連キーワード