4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 許容曲半径(常温)60mm 特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
最高使用圧力(MPa)1.5 材質ポリウレタン 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気 許容曲半径(常温)60mm 特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1巻
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用エアーホース ピンク/グレー 最高使用圧力(MPa)3 材質塩ビ系エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6 外径(Φmm)10 使用流体圧縮空気 特性柔軟性/滑り性
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボビンの保管、エアーホースの収納に便利です。 丸パイプはΦ1000なら2個、Φ470なら4個、Φ275なら6個収納できます。
用途「ボビンをまとめて保管したい」そんなあなたにオススメです! ライトグレー 色(本体)ライトグレー 最大積載量(kg/台)100 仕様ニッパー入れ付 トラスコ品番818-8336 セット内容丸パイプ4本 材質本体:スチール、車輪:ウレタン 質量(kg)24 高さ(mm)1321 奥行(mm)604 間口(mm)970 間口W×奥行D×高さH(mm)970×604×1321 キャスター自在式75mm(ストッパー付)2個、自在式75mm(ストッパーなし)2個 パイプ径(Φmm)丸メッキ/22.2(4本付) 組立時間(目安)1人60分
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷