249件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落ち着いた色の六色展開!大容量収納で旅行にも便利!サイドのポケットやファスナー収納で荷物の多い方におすすめ!。前面部:ファスナーポケット×1。ラウンドファスナーポケット×1。サイド:メッシュポケット×1。背面:ウレタン入。ショルダーベルト長さ調節可能。ウレタン入
横(cm)33 奥行き(cm)15
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACアダプターやモバイルバッテリーなど様々なガジェットを収納して持ち運べるポーチです。 。表生地には様々なシーンで使えるカジュアル生地を採用しています。 。ポーチの内生地には収納物を傷つけにくい起毛素材を使用しています。 。豊富な小分けポケットで収納物を細かく整理できます。 。持ち運びやカバンからの取り出しに便利な引き手ハンドルがついています。
材質ポリエステル 質量(g)約105 タイプ(バッグ)ポーチ ポケット(気室内)小物ポケット×4、ファスナーポケット×1 気室数1気室 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約220×120×60(外形)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量の収納バッグです。折りたたんで収納も可能です。ジム用バッグとしてや旅行時にも持って使用頂けます。キャリーケースの持ち手にも取付けが可能です。
材質ナイロン 寸法(mm)510×210×410 質量(kg)0.5
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンライン学習やリモートワーク時のパソコン充電におすすめ! フックにかけて使えるから場所を取らない30000mAhモバイルバッテリーです。 充電サイクル1000回以上の長寿命と高い安全性を実現するリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、USB Power Delivery認証に対応したパソコン、スマートフォン、タブレットの超高速充電が可能です。 生活防水レベルのJIS保護等級IP44に相当する防水・防塵タイプです。 狭いデスクでも使いやすく、安心・安全の機能が充実した30000mAhモバイルバッテリーです。 USB Power Delivery認証に対応したパソコン、スマートフォン、タブレットを超高速充電できる、高出力・大容量モデルです。 全長約30cmのストラップでフックにかけて使えるため、学校の教室や外出先のカフェなどデスクのスペースが限られた場所でもパソコンを充電しながら使えます。 充電ポートは大きく開けやすいフタ付きで、ほこりやごみが入るのを防ぎます。 パソコンやタブレットなどを充電する「出力ポート」と、本充電器を充電する「入力ポート」が分かれているため、電気の逆流を防ぎます。 出力・入力ポートの印字には、ユニバーサルデザインに対応した「UD書体」を採用。点字も記載しています。 紛失を防ぐため、お名前ラベルとタグを付属しています。学校・習い事での使用にも適しています。 本体の内側にクッション製の素材を配置。衝撃によるリチウムイオンセルの破損を防ぎます。 突起の少ないラウンドデザインで、フックに下げた状態でぶつかってもけがをしにくい設計です。 生活防水レベルのJIS保護等級IP44に相当する防水・防塵タイプ。食べ物や飲み物が近くにある場面でも安心です。 ※本体の各キャップを閉じている時のみ。 USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品である証の、USB-IFのUSB Power Delivery規格正規認証品です。 従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 リン酸鉄リチウムイオンセル電池は従来のリチウムイオンセル電池の約2倍の長寿命(約1000サイクル)の電池となっています。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 ※USB Type-C(TM)ポートから出力させる場合、USB Type-Cポートからの出力はUSB Power Deliveryではなくなる(電圧が5Vに固定)ため、パソコンへの充電はできません。また、USB Type-Cポートからの入力もUSB Power Deliveryではなくなる(電圧が5Vに固定)ため、USB-Aポートから出力させた場合に比べて、本製品への充電時間が長くなります。 Bluetoothヘッドセット・イヤホンなど充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載しています。 ※USB-Aポートのみ モバイルバッテリー本体を約5時間10分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。 ※USB Power Delivery 45W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを接続し充電した時間です。 USB-Aポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計52.5Wの出力が可能な高出力モデルです。 本製品(バッテリー容量30000mAh)でスマートフォンを約9.6回充電可能です。 ※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)を付属しています。 付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※USB Type-C and USB-Care trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)、お名前ラベル2枚、お名前タグ 質量(g)約760 コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、(電源出力側)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)5/9/12/15/20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.2×42×181 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量3.2V 30000mAh 保護等級IP44 定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V/12V/15V/20V USB-Aは5V 充電時間約5時間10分 定格入力電流(A)3/3/3/3/2.25 電池充電式リン酸鉄リチウムイオン電池 安全規格電気用品安全法:PSE 特定以外の電気用品 定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は3A/3A/3A/3A/2.25A、USB-Aは1.5A 繰り返し使用1000回
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10000mAhの大容量をコンパクトに持ち運べるから、お出かけの際も安心。USB Power Delivery 最大出力20Wで使える、&meシリーズのモバイルバッテリーです。思わず目を引くトレンドカラーを取り入れたボディと、毎日持ち歩けるサイズがポイントです。
仕様くり返し使用回数:500回、電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品 付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.1m) 質量(g)約190 コネクタ形状電源入力側:USB Type-C(TM)ポート、電源出力側:USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)5/9 定格出力電流(A)合計最大3、USB Type-Cポート:3/2.22、USB-Aポート:2.4 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量電池:3.7V 10000mAh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×約26.5×約81.5 充電時間約2時間30分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合 定格入力電流(A)3/2 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電圧(V)USB Type-Cポート:5/9、USB-A:5 USBポート数1個口 充電端子Type-C 給電端子USB、Type-C
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さくて軽く、持ち運びにぴったり。15W出力、容量10000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。クレジットカードとほぼ同じ大きさで、バッグに入れてもかさばらず、気軽に持ち歩けるサイズです。 。モバイルバッテリー本体を約4時間20分で充電できます。 。※5V/3AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.4回、3000mAhのスマートフォンを約2.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品のUSB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhone 14までの機種に付属もしくは対応したケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
仕様Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。 付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m) 質量(g)約200 コネクタ形状(電源入力側)USB Type-Cポート、(電源出力側)USB Type-Cポート×1 定格入力電圧(V)5 定格出力電流(A)3 対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量電池:3.7V/10000mAh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63.4×約23.5×約89.5 充電時間約4時間20分 ※5V/3AのAC充電器とUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを使用した場合 定格入力電流(A)3 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電圧(V)5 使用可能回数(くり返し)500回
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。ボルトなどの凹凸が無いので掃除がしやすいです。名入れ印刷ができるネームプレート付(印刷費用別途)です。ロープなどで縛り付けられるチェーン固定穴付です。鍵穴付です。
用途大容量のゴミ保管庫。 容量(L)800(45Lゴミ袋17個相当) トラスコ品番467-6793 材質ポリエチレン(PE)、スチール 質量(kg)37.1 グレー 高さ(mm)1145 種類集積保管庫 奥行(mm)750 間口(mm)1475
1個
98,980 税込108,878
6日以内出荷

安心の大容量。静かに閉まるふたで置く場所を選びません。
材質ポリプロピレン/シリコン/ステンレススチール フタの種類ペダル式 容量(L)45 形状角形 商品タイプ本体+フタ 寸法(mm)409×297×652
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA23112シリーズ セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510) 厚さ(mm)(ファン)47 質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85 出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25 連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時) 風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62 充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)58.5
1セット
19,800 税込21,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量パックのフェルト素材のインソールです。 表裏はありませんのでどちら側の足でもお使いいただけます。 靴のサイズに合わせてハサミなどで簡単にカットすることができます。
用途靴の中敷きとして グレー 材質フェルト 厚さ(mm)約5.5 サイズフリー(23.0~28.0cm)
1袋(5足)
449 税込494
当日出荷

イベントやアウトドアなどさまざまなシーンをお洒落に演出。 多彩で便利な大容量ポケット付き。
サイズF 混率(%)綿100
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 機能チャイルドロック機能、減光機能 保証期間1年 水タンク容量(L)約4.5 風量調整2段階 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29×25×50 切タイマー1-8時間(1時間単位)
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。前扉があるのでゴミの回収がしやすいです。フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。底面はボルトなどの凹凸がないので掃除がしやすいです。名入れ印刷ができるネームプレート付です。(印刷費用別途)ロープなどで縛り付けられる固定穴付です。鍵穴付きです。
用途大容量のゴミ保管庫。 容量(L)1000(45Lゴミ袋22個相当) 材質ポリエチレン(PE)、ステンレス グレー 仕様Φ75キャスター トラスコ品番829-0126 質量(kg)49.9 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)1360 奥行(mm)750 間口(mm)1475 2018年トラスコ掲載ページ9 0525
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

大容量約6Lタイプ。巡回清掃作業を助ける車輪付きです。ホーキをセットできます。密着性に優れたゴム付きで、細かい塵も残しません。
種類文化ちりとり 質量(g)約1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約302×470×675
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。ボルトなどの凹凸が無いので掃除がしやすいです。名入れ印刷ができるネームプレート付(印刷費用別途)です。ロープなどで縛り付けられるチェーン固定穴付です。鍵穴付です。
用途大容量のゴミ保管庫。 容量(L)350(45Lゴミ袋7個相当) トラスコ品番467-6751 材質ポリエチレン(PE)、スチール 質量(kg)21.4 グレー 高さ(mm)1145 種類集積保管庫 奥行(mm)750 間口(mm)705
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ 給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」 最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間 「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」 ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
質量(kg)3.4 ホワイトグレー 容量(L)5.0 消費電力(W)985(湯沸かし時) 機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制 保温温度98℃・90℃・80℃・70℃(4段階) 電気代の目安年間約15000円 タイマー設定6・8・10・12・14・16時間 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×31.5×34 アズワン品番64-9292-04 年間消費電力量(kW)555 一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.52
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。ボルトなどの凹凸が無いので掃除がしやすいです。名入れ印刷ができるネームプレート付(印刷費用別途)です。ロープなどで縛り付けられるチェーン固定穴付です。鍵穴付です。
用途大容量のゴミ保管庫。 容量(L)500(45Lゴミ袋11個相当) トラスコ品番467-6777 材質ポリエチレン(PE)、スチール 質量(kg)24.5 グレー 高さ(mm)1145 種類集積保管庫 奥行(mm)750 間口(mm)975
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

6wayで使える薄型ハンディファン。薄型なのでポケットにも鞄にも入るサイズ感。ミラーのサイズ:約6.5×5.5cm。誤作動防止:長押しON/OFF
用途熱中症対策、外出時のおともに。小型扇風機 ネックファン ミラー 鏡 大容量 薄型 2500mAh モバイルバッテリー 卓上 軽量 かわいい 静音 セット内容本体、充電用ケーブル(Type-C)、ストラップ、ストラップパーツ×2、取扱説明書兼保証書(USB-ACアダプタは付属しておりません) 材質ABS、ポリプロピレン、ガラス 質量(g)155 充電時間約3-4時間(充電環境により異なります) 保証期間6か月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×2.5×15.9 風量調整5段階(4段階+リズム風) 内蔵電池リチウムイオンポリマー (2500mAh) 定格入力DC5V 1A
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

[耐衝撃] 財布のような大容量の収納を備えた手帳型ケース/大容量収納:カードポケット(4枚)+大型ポケット(2つ)/上質なPUレザー生地を使用/動画視聴に最適なスタンド機能/耐衝撃TPUケース採用
対応機種AQUOS sense6 SH-54B/SHG05 特性耐衝撃、スタンド機能、マグネット付、ポケット付、ストラップホール付 タイプ手帳型 材質PUレザー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Richell(リッチェル)ワイドペールST350
本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。ボルトなどの凹凸が無いので掃除がしやすいです。名入れ印刷ができるネームプレート付(印刷費用別途)です。ロープなどで縛り付けられるチェーン固定穴付です。鍵穴付です。
用途大容量のゴミ保管庫。 容量(L)350(45Lゴミ袋7個相当) トラスコ品番467-6742 材質ポリエチレン(PE)、スチール 質量(kg)19.8 グレー 高さ(mm)1065 種類集積保管庫 奥行(mm)750 間口(mm)705
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

Richell(リッチェル)ワイドペールST1000
本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。前扉があるのでゴミの回収がしやすいです。フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。底面はボルトなどの凹凸がないので掃除がしやすいです。名入れ印刷ができるネームプレート付です。(印刷費用別途)ロープなどで縛り付けられる固定穴付です。鍵穴付きです。
用途大容量のゴミ保管庫。 容量(L)1000(45Lゴミ袋22個相当) 材質ポリエチレン(PE)、ステンレス グレー トラスコ品番829-0125 質量(kg)46.9 高さ(mm)1280 奥行(mm)750 間口(mm)1475 2018年トラスコ掲載ページ9 0525
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。ボルトなどの凹凸が無いので掃除がしやすいです。名入れ印刷ができるネームプレート付(印刷費用別途)です。ロープなどで縛り付けられるチェーン固定穴付です。鍵穴付です。
用途大容量のゴミ保管庫。 容量(L)500(45Lゴミ袋11個相当) トラスコ品番467-6769 材質ポリエチレン(PE)、スチール 質量(kg)22.9 グレー 高さ(mm)1065 種類集積保管庫 奥行(mm)750 間口(mm)975
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

ケアファッション紳士ブリーフ
夜も安心の大容量の吸水パンツです。 大容量強力吸水帯。 洗濯機OK。 消臭加工。
杢グレー 混率(%)[本体]綿100[吸水帯]表:ポリエステル/中:ポリエステル、アクリル、ディスメル/裏:ポリエステルウレタンコーティング 対象紳士用
1枚
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型スムースイン大容量フロントバスケット。 大容量約24L。内側の角を無くし鞄をキズつけにくい。
材質樹脂 幅(mm)390 高さ(mm)240 奥行(mm)350 容量(L)約24 最大積載荷重(kg)3
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。ボルトなどの凹凸が無いので掃除がしやすいです。ロープなどで縛り付けられるチェーン固定穴付です。鍵穴付です。
用途大容量のゴミ保管庫。 容量(L)800(45Lゴミ袋17個相当) トラスコ品番467-6785 材質ポリエチレン(PE)、スチール 質量(kg)35.5 グレー 高さ(mm)1065 種類集積保管庫 奥行(mm)750 間口(mm)1475
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷

暖かみのあるフェルト素材
用途大容量の21L。ファスナー付で中に入れる物を安全に守ります 仕様ファスナー付 材質PPフェルト 幅(mm)500 サイズL 高さ(mm)400 種類手提げ&ショルダー マチ(mm)(底)150 持ち手寸法(mm)25×550
1セット(5枚)
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケアファッション紳士ボクサーブリーフ
夜も安心の大容量の吸水パンツです。 大容量強力吸水帯。 洗濯機OK。 消臭加工。
グレー 混率(%)[本体]綿95ポリウレタン5[吸水帯]アクリル、ポリエステル、綿、ディスメル(指定外繊維)、他 対象紳士用
1枚
6,210 税込6,831
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロダルマ肩掛けエプロン
肩ひもの配色がお洒落な両脇大容量ポケット付き、首への負担をかけない肩掛けタイプのエプロンです。
サイズF 幅(cm)72 着丈(cm)84 素材綿100%(ツイル)
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
適合FA25112シリーズのみ セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510) 厚さ(mm)【ファン】47 質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個) 出力4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V) 連続使用時間(時間)【バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時) 寿命【ファン】3000時間(出力25Vでの公称値) 充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。 動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値) バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【バッテリー】123×84.5×29 RoHS指令(10物質対応)対応 風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
1セット
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施錠は鍵の紛失の心配がない10桁のダイヤルロック式でセキュリティも安心。 投函口は雨よけ蓋仕様で大切な中身を風雨からガード。 日々の開閉でも傷つきにくくするため、傷防止保護シール付き。 新聞やチラシはもちろん、大型の封筒やカタログ、ネコポス便などもらくらく入る大容量設計。
用途大きな郵便物もすっぽり入る。取り換え、模様替え、リフォーム、DIYでも。 仕様(開錠方法)ダイヤルを左右に1回転させて合わせるタイプ セット内容郵便ポスト本体、ネジ、アンカー 材質亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)3.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×120×370 ロックダイヤル式/「0-9番」の10桁の数字 ※暗証番号はあらかじめ設定してあります。任意で設定いただくことはできません。 投函タイプ上入れ前出し 投入口サイズ(mm)横325×縦33
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マチも15cmの大容量。 アウトドアシーンにも使える大型トート。
材質麺100% サイズF 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×400×150 持ち手寸法(mm)30×600
1枚
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【高保冷】【大容量】セットで驚異の保冷力!。真空断熱クーラーボックスと、氷点下保冷剤のお得なHUGELシリーズセットです。
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コーワソニア戸建郵便受箱 kapo
クラシカルな印象の大容量デザインポスト。
用途上入上出 戸建用デザインポスト 防滴仕様 材質【本体・フタ】ZAM0.8粉体塗装 投函タイプ上入上出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×330×160 質量(kg)4.2 材質(ブラケット)(取付)SUS1.5t HL仕上 可変式コンビネーションロック
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落ち着きのあるくすみカラーの加熱式タバコ専用の吸殻入れです。
用途ドリンクホルダーに収まるサイズです。約80本入る大容量です。 グレー
1個
899 税込989
当日出荷

大容量ファスナーポケットが便利です。用途:作業全般
チャコールグレー サイズ110 材質(本体)綿100% 番号コード:124-3302 股下(cm)80 アズワン品番65-8412-11
1本
5,390 税込5,929
8日以内出荷

大容量ファスナーポケットが便利です。用途:作業全般
チャコールグレー 材質(本体)綿100% 股下(cm)80
1本
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量ファスナーポケットが便利です。用途:作業全般
チャコールグレー サイズ79 材質(本体)綿100% 番号コード:124-6426 股下(cm)80 アズワン品番65-8412-17
1本
5,298 税込5,828
8日以内出荷

大容量のメッシュポケット付きペンケース
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大80着、2段式の大容量ハンガーラック。設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さもお好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。
用途ハンガーラック、突っ張りハンガー、突っ張りポールハンガー、突っ張りハンガーラック、ラック、パイプハンガー、ポールハンガー、クローゼットハンガー、クローゼット、ダブルハンガー、2段ハンガーとして。クローゼット収納、収納、衣類収納に。 材質スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム 質量(kg)4 耐荷重(kg)(全体)60、(1段あたり)30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975-1660×95×1400-2800 収納の目安(シャツ)80着
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ
JNL-Sシリーズに大容量1.0Lサイズが登場
質量(kg)0.3 容量(L)1 本体寸法(mm)85×85×270 材料内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム 口径(mm)49 保温効力(℃)75以上(6時間) 保冷効力(℃)9以下(6時間)
1本
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)