靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
形状ローカット
種類安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
素足のような曲線デザインと、土踏まずの部分にもグリップパターンを配置。地下足袋感覚の安全靴。
廃棄物の米ぬかをリサイクルした環境に優しい新素材「RBセラミックス」を使用。RBセラミックスの微粒子が床面をつかみ、スリップ事故を防止します。
安全靴の丈夫な革の中でも特に柔らかいベロア革で、足と靴との一体感が違います!
着脱簡単なファスナータイプ。
用途高所作業用として
形状ハイカット
色黒/グレー
質量(g)470/片足
種類セーフティーシューズ
材質(甲被)牛ベロア革
機能耐滑性、耐油性
JIS規格T8101革製LF
足幅EEE
材質(底部)NBR合成ゴム底RBセラミックス入
材質(先芯)鋼
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプブーツ
履きやすく脱ぎやすいスリッポンタイプなのに、走っても脱げない工夫を採用。かかと衝撃吸収加工で疲れにくい!
用途一般作業に
足幅3E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合皮、ナイロンメッシュ
材質(ソール)EVA、ゴム
標準質量(g/片足)451.3(22.5cm)
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
甲革の牛ベロアをはじめ、靴底、縫い糸まで、耐熱性に優れた素材を使用。溶接作業に最適です。
仕様当革付
形状ハイカット
製法C式
機能耐熱
JIS規格JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格品
足幅EEE
材質(先芯)鋼
甲被タイプマジックタイプ
もっと元気になれる靴「快歩主義」。
足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心・安全な国内生産。
「水に浮くほど軽い!」。理想的な体重移動をサポートする機能を搭載。豊富なカラーをご用意しました。まとめ買いもどうぞ。
大きく開くマジックテープで着脱がらくらく。
靴底にエクスパンセル配合ラバーを使用。足の負担を軽減。抗菌・防臭の清潔インソール。
材質ナイロン、コットン/テトロン、梨地ストレッチ(ポリエステル)、ポリエステル、合皮スムース
質量(g)約165(片足23.0cm)
加工抗菌加工、防臭加工、撥水加工
足幅3E
関連キーワード