こんなお得な商品も!

セイフティシューズ 軽量
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
動きやすさを追求した軽量でクッション性抜群。幅広ソールで歩行が安定。
足幅4E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JIS規格 S級相当
材質(ソール)EVA+ゴム
材質(甲被)ナイロン+PU
標準質量(g/片足)330(26cm)
機能軽量、クッション性
材質(先芯)鋼鉄(JIS規格 S級相当)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
形状ローカット
種類安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
素足のような曲線デザインと、土踏まずの部分にもグリップパターンを配置。地下足袋感覚の安全靴。
廃棄物の米ぬかをリサイクルした環境に優しい新素材「RBセラミックス」を使用。RBセラミックスの微粒子が床面をつかみ、スリップ事故を防止します。
安全靴の丈夫な革の中でも特に柔らかいベロア革で、足と靴との一体感が違います!
着脱簡単なファスナータイプ。
用途高所作業用として
形状ハイカット
色黒/グレー
質量(g)470/片足
種類セーフティーシューズ
材質(甲被)牛ベロア革
機能耐滑性、耐油性
JIS規格T8101革製LF
足幅EEE
材質(底部)NBR合成ゴム底RBセラミックス入
材質(先芯)鋼
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプブーツ
履きやすく脱ぎやすい
シンプルでいろんな色に合う定番 カモフラージュ・グリーン
つま先鋼芯入り
落下物などの衝撃耐えられる高い安全性です。
アウトソール
滑りにくく、丈夫な独自意匠のゴム底。
衝撃吸収材
衝撃を吸収し、疲れをやわらげます。
くるぶし保護
くるぶしをソフトに包み込み、優しく保護します。
形状ハイカット
甲被タイプマジックタイプ
材質(先芯)鋼
足幅3E
材質(アッパー)帆布
長さ(cm)約24(26cm)
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約480(26cm)
機能衝撃吸収、屈曲性
甲革の牛ベロアをはじめ、靴底、縫い糸まで、耐熱性に優れた素材を使用。溶接作業に最適です。
仕様当革付
形状ハイカット
製法C式
機能耐熱
JIS規格JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格品
足幅EEE
材質(先芯)鋼
甲被タイプマジックタイプ
電熱靴 10000mAhバッテリー付き。・風も雪も怖くない!歩くのが楽しくなる。・3段階温度調整で屋外4~8時間持続(低温45℃/中温55℃/高温65℃)。・前足部と足の甲部のヒーターが足の深部を温める。・ベルベットの裏地が足をしっかりと包み込み寒い冬でも足の冷えを防ぐ。・ベルベットは防水性と耐寒性(防風性)もあり、お手入れも簡単。・スチール製の滑り止めバックル、寒さに耐える厚めのソールで氷の上も歩ける。・1回の充電で1日使用可能(10,000mAhポリマーリチウム電池)
用途ワークマン 農作業 現場仕事 アウトドア ガーデニング 外作業 普段着 釣り 外出
形状ハイカット
材質(アッパー)牛繊維ベルベット
機能発熱、防水、耐寒(防風)
バッテリーブラック
材質(底部)ゴム底+MD+防氷ステンレス
バッテリー容量(mAh)10000
甲被タイプ紐タイプ
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
足幅3E
質量(g)490
種類静電靴
規格JIS T8103 一般静電作業靴に準拠、IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
材質(ソール)新発泡ポリウレタン1層
材質(甲被)人工皮革
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω
標準質量(g/片足)490
機能静電気防止、通気性
靴タイプサンダル
逃がせ静電気。
温度23±2℃ 環境区分C2(相対湿度25±3%)にも対応。
静電気が原因となって発生するトラブルを減らす静電気帯電防止タイプ。
クッション性に優れ、ゴムの靴紐だから脱ぎ履きカンタン。
体にたまった静電気を、中敷から中底、本底へ流し、床面に逃がす設計。
【つま先補強】
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
【丈夫な履き口】
擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫
このシューズはプロテクティブスニーカー規格認定品です。
またJIS T8103に準拠した試験を実施しており、温度23±2℃(相対湿度 25±3%)及び0(+2)℃における一般静電靴の静電気帯電防止性能も有しています。
形状ローカット
機能静電気防止/クッション性/耐久性
甲被タイプ紐タイプ/マジックタイプ
材質(アッパー)合成皮革
靴タイプスニーカー
裏全面に通気穴を施し通気性を高めています。
体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/EVA
色グレー
立ち仕事に最適な安全靴メーカーが開発したクッションインソールです。一般的なEVA素材に比べウレタンベースはヘタリが少なく、優れたクッション性を維持します(同社試験比)。消臭機能で悪臭を除去し消臭化する効果があります。黄色ブドウ球菌、肺炎カン菌に対して制菌機能をクリアしています。一般的な独立気泡構造のEVAに比べて、連続気泡構造のウレタンベースには通気性、透湿性があり、足ムレ対策に効果を発揮します。疲労を軽減する中足パッドがあります。ハサミでサイズ調整が可能です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/ウレタン
色グレー/イエロー
裏全面に通気穴を施し通気性を高めています。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/EVA
色グレー
誤って低圧活線を踏む可能性のある業務のための絶縁仕様のインソールです。
靴底からの熱の伝わりを和らげます。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/EVA
色グレー
質量(g)20
関連キーワード