商品豆知識
容量(mL)500
危険物の類別非危険物
長方形のため狭い場所でも効率良く設置が出来ます。
蓋は本体の側面に掛けられる為、置き場所に困りません。
蓋に水が溜まらない形状にしました。
強度も抜群で家庭はもちろん、業務用としてご使用頂けます。
食品の保管も出来ます。
ヤザキ 茶ワンカゴと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
材質ポリエチレン
形状角型
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類かぶせ式
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
KL-45 LGRの蓋です。
適合KL-45用
形状角型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
KL-30 LGRの蓋です。
材質ポリエチレン
色ライトグレー
適合KL-30用
形状角型
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ蓋のみ
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
商品タイプワンタッチ
口径(Φmm)44
こんなお得な商品も!
くず入れ 角型
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ゴミを入れやすい投入口がポイント。
お部屋の隅や壁ぎわ、デスクサイドなどに便利なゴミ箱です。
複数並べて分別容器として利用できます。
材質再生ポリプロピレン
形状角型
色グレー
エコマーク認定認定
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
エコマーク認定番号06 128 020
毎日使いやすい!タイガー電気ケトル史上最軽量&コンパクト設計。スピード沸とう。驚きの速さでお湯が沸く!。約59秒のスピード沸とう。カップ1杯(約140mL)が約59秒でスピード沸とう。忙しい朝や、急な来客、忙しい家事の合間にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。ハイパワー1300W。タイガー史上、最軽量のコンパクトさを実現。置き場所を選ばず、コンパクトに収納することができるため、ひとり暮らしのキッチンやお部屋でも使いやすい設計です。PCS-A080(0.8L)は約0.64kg、PCS-A100(1.0L)は約0.7kgで、持ち上げた際や注ぐ際、持ち運ぶ際の負担が少ないタイガー電気ケトル史上最軽量モデルです。もしもに備えた安全設計で、小さなお子さんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。省スチーム設計。蒸気をとっ手部分で素早く検知することができるため、余計な蒸気が発生する前に電源がオフ。蒸気の量が少ない※ので、やけどのリスクを減らし、置き場所にも困らないので、安心してお使いいただけます。転倒お湯もれ防止。万一ケトルが倒れた時でも、お湯もれを最小限に抑え、やけどのリスクを減らします。カラだき防止、通電自動オフ。らくらく着脱ふた。ワンタッチで簡単にふたを取り外すことができます。くっきり内目盛り。ケトル本体に入れる水の量が調整しやすい目盛つき。きれいな注ぎ。タイガー独自の「ドリップロジック構造」で狙った場所にブレずに注げて、お湯の飛び散りも抑えます。広口内容器。広口なので奥までしっかり手を入れることができ、らくにお手入れすることができます。水量窓。本体側面に水量窓があるので、外からでも水量の確認や調整ができます。とっ手スイッチ。とっ手部分に電源スイッチがあるので、ワンタッチでお湯が沸かせ、ランプも見やすくなっています。オープンハンドル。本体とハンドルの間に空間があるので、握りやすく注ぎやすい設計になっています。
消費電力(W)1300
機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、カラだき防止、通電自動オフ、省スチーム設計、カチットロック、便利・使いやすさ:「ドリップロジック」構造、お手入れしやすさ:ワンタッチ着脱ふた、広口内容器
TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PP
フタなし
底形状TPタイプ
適合カード差し4辺5、97、102型
外寸法・奥行(mm)503
コンテナ種類ベタ目
ネスティング可
TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。
材質PP
フタなし
底形状TP格子リブ
ネスティング式により収納・保管効率がアップします。金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
用途工業部品などの流通・保管容器。
タイプベタ目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
フタなし
材質(金具)三価クロム(金具表面処理:クロメートメッキ)
適合カード差しA85
スタッキング可
ネスティング可
幅広口径。すみずみまでしっかり洗える分解せん構造。ハンドル付きで持ち運びに便利。底ゴムシールで机に置いた時の金属音を軽減。
材質内瓶:SUS316
口径(Φmm)約54
ホテルの客室に安心と安全のサービスを!
蒸気を外に逃がさない「蒸気レス」構造を搭載。
安心・安全設計を追求しました。
底面にフッ素加工を施し、お手入れ性をアップ。
容量(L)0.8
機能広口10cm樹脂製内容器・ワンタッチ着脱ふた・軽量ボディ・五か国語表示対応・蒸気レス沸騰・通電自動オフ・転倒流水防止構造・本体二重構造・給湯ロックボタン・カラだき防止機能
消費電力(W)【湯わかし時】600
本体質量(kg)約0.86
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.8×22.3×19.8
RoHS指令(10物質対応)対応
充実の安全設計にくわえ、温度調節も可能な蒸気レスの温調モデル。蒸気レスで置き場所を選ばない6段階の温度調節機能つきケトル。スピード沸とう。驚きの速さでお湯が沸く!。約57秒のスピード沸とう。カップ1杯(約140mL)が約57秒でスピード沸とう。忙しい朝や、急な来客、忙しい家事の合間にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。ハイパワー1300W。安心・安全の機能。もしもの時も安心。充実の安全設計。もしもに備えた安全設計で、小さなお子さんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。蒸気レス。特許を取得しているタイガー独自技術※1の「蒸気キャッチャー構造」により、蒸気を本体の外に出さないので、蒸気によるやけどのリスクを減らし、置き場所にも困りません。転倒お湯もれ防止。万一ケトルが倒れた時でも、お湯もれを最小限に抑え、やけどのリスクを減らします。本体二重構造。二重構造で、本体が熱くなりにくい安全設計。沸かしたお湯も冷めにくく保温性にすぐれています。カラだき防止、通電自動オフ。温度調節機能設定。お好みの温度でおいしさがさらに広がる!。コーヒーやお茶など、飲み物や用途に合わせて6段階の温度調節が可能。ダイヤル操作で簡単に設定できるので、必要な時に最適な温度で沸かすことができます。らくらく着脱ふた。ワンタッチで簡単にふたを取り外すことができます。きれいな注ぎ。タイガー独自の「ドリップロジック構造」で狙った場所にブレずに注げて、お湯の飛び散りも抑えます。広口内容器。広口なので奥までしっかり手を入れることができ、らくにお手入れすることができます。W水量窓。左右に水量窓がついているので、左右どちらからでも一目で水量の確認ができます。
消費電力(W)1300
機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、本体二重構造、カラだき防止、通電自動オフ、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、カチットロック、便利・使いやすさ:温度調節機能設定、「ドリップロジック」構造、お手入れしやすさ:ワンタッチ着脱ふた、広口内容器
真空断熱2重構造でしっかり保温保冷
持ち運びに便利なハンドル付きスクリュ栓
お手入れカンタン! 本体丸洗いOK
口径(mm)40
取扱説明書(2.06MB)
広口なのでお手入れしやすい。注いだ量や飲んだ量が分かりやすい目盛付き。ハンドル付きで持ち運びに便利。
口径(Φmm)約66
全パーツ食洗機対応なのでお手入れ簡単。持ち運びに便利なショルダーベルト付。
仕様食洗機対応、保冷専用、丸洗いOK
容量(L)0.41
口径(Φmm)44
本体寸法(mm)85×76×202 (下げひも含まず)
本体質量(kg)0.27 (下げひも含まず)
取扱説明書(3.05MB)
スポーツドリンク対応ボトル
夏場のスポーツ時などの熱中症対策に、しっかり水分補給ができる大容量タイプ
真空二重構造でしっかり保冷
2WAYショルダーベルトで自由な落ち方が可能
用途保冷専用
口径(mm)6.9
取扱説明書(2.16MB)
シンプルで使いやすいロックリングタイプのワンタッチマグ。片手で簡単ワンタッチオープン。安全ロック付きなので、安心して持ち運べます。口当たりが良く飲みやすい飲み口。
口径(mm)38
ステンレス二重構造で、保温も保冷も長持ち
ハンドル付きで持ちやすく、注ぎやすい
ショルダーベルトで自由な持ち方可能
衝撃からびん底を守る、シリコーン製の底カバー付き
容量(L)0.45/0.49
本体寸法(mm)(保冷専用せんユニット使用時)117×86×187 / (中せんセット・コップ使用時) 117×86×176
本体質量(kg)(保冷専用せんユニット使用時) 0.31 / (中せんセット・コップ使用時) 0.32
口径(mm)4.3
取扱説明書(3.11MB)
保温効力(℃)中せんセット・コップ使用時:71以上(6時間)
保冷効力(℃)保冷専用せんユニット、中せんセット・コップ使用時:10以下(6時間)
全パーツ食洗機対応なのでお手入れ簡単。お子様でも持ちやすく飲みやすい両手ハンドル付。
仕様食洗機対応、保冷専用、丸洗いOK
容量(L)0.36
口径(Φmm)44
本体寸法(mm)124×76×184
本体質量(kg)0.25
取扱説明書(2.85MB)
保冷効力(℃)(6時間)11以下
注いだ量や飲んだ量が分かりやすい目盛付き。アクティブなシーンでも飲みやすい飲み口。持ち運びに便利なストラップ付き。
口径(Φmm)約66
保冷専用
炭酸やスポーツ飲料が入れられる真空二重構造で夏場もしっかり保冷
栓はずれや破損を防ぐために内部に溜まったガスを逃す安全構造
止水部や内径のサイズにこだわることで高い保冷効力を実現
用途保冷専用
口径(mm)3.4
取扱説明書(2.58MB)
排水栓付ですので液体の排出に便利です。
中空グリップが容器持ち上げ作業を補助します。
排水栓付きですので液体の排出に便利です。
用途厨房用ペールに
種類キャスター付
容量(L)45
色グレー
材質本体・フタ:ポリプロピレン、台座:ポリアセタール、排水栓:ポリエチレン、キャスター:鋼、エラストマー
トラスコ品番819-4055
質量(kg)3.009
高さ(mm)591
奥行(mm)303
間口(mm)502
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
排水栓付ですので液体の排出に便利です。
中空グリップが容器持ち上げ作業を補助します。
排水栓付きですので液体の排出に便利です。
用途厨房用ペールに
種類キャスター付
容量(L)70
色グレー
材質本体・フタ:ポリプロピレン、台座:ポリアセタール、排水栓:ポリエチレン、キャスター:鋼、エラストマー
トラスコ品番819-4057
質量(kg)3.984
高さ(mm)692
奥行(mm)350
間口(mm)568
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
種別SK80660001
材質超高分子量PE
色グレー
外寸(mm)738×500×1100
1個
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
スタッキング可
折り畳み可否可
種別SKCP1200GL
材質PP
有効内寸(mm)990×1340×955
外寸(mm)1130×1480×1110
内寸(mm)1010×1360×975
圧縮荷重(kN[kgf])196.0(20000)以上
折り畳む事で、返送コスト・保管スペースの削減が可能です。短辺下開き式扉設置。内容物を上から投入して下から排出する行程にピッタリ。レバーはスプリングにより自動にロック状態に戻ります。トラック積載効率抜群
スタッキング可
折り畳み可否可
スポーツシーンにぴったりな大容量の保冷ボトル。お手入れらくらく!。使いやすい!スラントハンドル&ワンプッシュせん。魔法をかけたような軽さ!持ち運びに最適な夢重力(むじゅうりょく)ボトル。氷が入れやすい!広い口径。使用シーンに合わせて選びたいカラーラインアップ。取り外し可能な底ブーツで衝撃を防ぐ
保冷効力(℃)(6時間)7以下
口径(Φcm)4.8
長・短側面内倒れ式オリコンです。上枠が無い為、オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。ダンボール容器からの切り替えやリターナブル容器として活躍しています。
トラスコ品番379-1434
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)4110
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)770×550×278
適合カード差し(別売)4辺5、52-2、74、94、97、102、108、122、137、156-A、161、165、174型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)734×506×260
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
簡単に施行できます。
ドレン口も付いてますので清掃が簡単です。
用途草木の水やり、庭の打ち水、車の洗車、非常用の生活用水として、都市型洪水(ゲリラ豪雨)などの軽減
仕様樋が角樋の場合(60mmに限ります)は別途オプションの角樋部品セットを使用していただくと対応可能です
材質ポリエチレン
4側面に大型表示スペースを備え、視認性を向上
タフライトGシリーズのTLコンパレッター。長側面に大型の印刷面、短側面にA4サイズの用紙貼付け用の落し込み面(凹5mm)を設置し、視認性に優れた表示が可能です。
オールプラスチック製のため錆が発生せず、内容物の品質保持に寄与します。
スタッキング可
折り畳み可否可
材質特殊超強化PP
積載荷重(kg)1000
ハンドホールキャップ(グレー)付。レベルゲージ付(目盛付)ドレンキャップ付
色グレー
使用温度範囲(℃)-20~40
使用圧力大気圧
比重1.21以下
色スモーク
1個
¥389
税込¥428
9日以内出荷
色ダークグレー
1個
¥479
税込¥527
9日以内出荷
色スモーク
色スモーク
色スモーク
1個
¥389
税込¥428
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ