13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 材質ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形 保護等級IP33 扉開閉方式片開 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級IPX3 塗装色Nホワイトグレー色(N8.5) 質量(kg)0.3 タイプ壁掛け 寸法L(mm)100 寸法A(mm)130 寸法B(mm)195 寸法C(mm)35 寸法M(mm)133 寸法N(mm)87 適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下防水パッキン無:15以下 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。
材質ABS樹脂 材質(基板)木製 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型・高密度でコンパクトです。 カバー・ボデーには、難燃性プラスチック(PC+ABS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5) 付属品補強熱スリーブ(40mm) ・配線保護チューブ ・結束バンド ・壁面取付ねじ ・カバー固定ねじ ・ナット ・ねじパッキン タイプ壁掛け 保護等級IPX3 適合ケーブル外径(Φmm)Φ12mm以下 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 保護等級IP55 板厚(mm)(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製) 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス 保護等級IP65
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

高強度のポリカーボネート樹脂製で板厚が厚く、ラッチがステンレス製のIP65防水開閉ボックスです。
用途屋外用通信機・太陽光発電接続箱・FA用コントロールボックス等に 材質ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス 材質ポリカーボネート ライトグレー 質量(g)1513 使用温度範囲(℃)-20~+75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×150×350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×150 保護等級IP65 難燃性UL94V-0 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222.1×322.3×134 色(カバー)ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス 材質ポリカーボネート ライトグレー 質量(g)1295 使用温度範囲(℃)-20~+75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×180×300 保護等級IP65 難燃性UL94V-0 色(カバー)ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス 材質カバー、ボディ:ポリカーボネート、防水パッキン:ポリウレタン、ラッチ:ステンレス ライトグレー 質量(g)1090 使用温度範囲(℃)-20~+75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×130×300 保護等級IP65 難燃性UL94V-0 色(カバー)ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵
1台
9,198 税込10,118
4日以内出荷