あなたの立ち仕事を全力サポート、優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。
上下にEVAフォームを使用した3層構造で抜群のクッション性を実現しました。
ゴムを使用していないので、においの心配もありません。床からの冷えを軽減します。
表面構造により、滑り止め効果があります。ライトグレー色で使用場所を選びません。
用途足腰の疲労軽減、底冷えの防止、滑り止めに。
厚さ(mm)19.2
色ライトグレー
寸法(縦×横)(mm)1000×500
1枚
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
厚さ9.5mmのクッション性で職場環境改善に最適です。地面からの冷気を遮断するので、冷え対策にもなります。衝撃吸収効果に優れ、落下物の破損を防ぎます。1層の薄型使用でつまづきにくく移動が多い場所に最適です。軽いのでより持ち運びしやすく、場所を選ばずに敷くことができます。
用途スーパー、コンビニ等の店舗レジに。遊戯施設、ガソリンスタンド、病院、飲食店、ホテルなどのカウンターに。展示会のブースやイベントスペースに。
適合防炎適合品
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
形状表面:シボ加工、側面:テーパー
厚さ(mm)9.5
疲労軽減マットと組み合わせる事でスロープとして使用できます。
固定用テープが付いているのでそのままマットに組み込めます。
用途疲労軽減マット本体との組み合わせで、スロープの確保に。
色ライトグレー
寸法(幅W×長さL)(mm)100×500
1セット(2本)
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
スタンディングデスクや立ち作業時の疲労軽減マットです。表面は生地で覆われておりオフィスや商業スペースで違和感のないデザインです。ハンドル付きで持ち運びやデスク横に吊り下げて収納ができるなど便利です。端部分が傾斜しており、つまずきにくい作りになっています。
用途オフィスや受付・サービスカウンター・レジなど商業スペースに。
トラスコ品番217-8419
材質表面:ポリ塩化ビニル(PVC)、基台:マイクロセルラービニール、裏面:クラムラバー
長さ(mm)520
幅(mm)700
厚さ(mm)18
色グレー
1枚
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
裏面のエアポケットで荷重を分散し疲労を軽減します。ESD対策床上にしいて使用できます。裏面のエアポケット構造で、体重を分散し疲労を軽減します。ESD対策床上にしいて使用できます。省スペースのセル生産台に最適な、幅600mmサイズです。マット全面、均一で安定した導電性能です。導電不良をまねくゴミ・汚れを見つけやすい、明るいグレー色です。マットの縁が傾斜しているのでつまずきにくく、転倒防止に効果的です。
用途セル作業、ライン作業、組み立て工程などでの立ち仕事の疲労軽減に。多人数のコンベアラインにも最適です。
色グレー
仕様屋内用(床用)、水洗い可能、RoHS
トラスコ品番829-0729
材質ニトリルゴム(NBR)
長さ(mm)600
幅(mm)447
質量(kg)2
抵抗値R≦1.0×10[[の9乗]]Ω
使用温度-20~60℃
2018年トラスコ掲載ページ3 0577
1枚
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
端面は斜めになっており、躓きにくい仕様です。ビニールで個包装されており、必要な分だけ使うことができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)約9.5
寸法(mm)610×610
色グレー
質量(g)約240/枚
アズワン品番8-450-01
1箱(8枚)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
トラスコ品番754-5169
色グレー
本体寸法(mm)900×600×15
本体質量(g)4200
抵抗値R<=1.0×109ohm
1枚
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
幅広サイズで大きなマウスもはみ出さない、リストレスト付きマウスパッドです。 。リストレスト部には優しく手首にフィットする低反発ポリウレタンを採用。左右の動きにも柔らかく対応し、長時間のパソコン作業でも手首が疲れにくいのが特長です。 。独自の凹凸加工により、心地よい感触と通気性の良さを実現。サラッと快適に使えます。 。マウス操作面は一定の硬さがあり、沈みにくくスムーズで軽いすべり心地です。 。底面はデスクにぴったりと吸着する素材で、ズレや移動を防ぎます。
材質表面生地・リストレスト部:ポリウレタン、ベース:エラストマー、マウス操作面:PP
形状リストレスト一体型
質量(kg)製品単体質量:約0.375
サイズ(mm)幅約202×奥行約230×高さ約25
幅広サイズで大きなマウスもはみ出さない、リストレスト付きマウスパッドです。 。リストレスト部には優しく手首にフィットする低反発ポリウレタンを採用。左右の動きにも柔らかく対応し、長時間のパソコン作業でも手首が疲れにくいのが特長です。 。独自の凹凸加工により、心地よい感触と通気性の良さを実現。サラッと快適に使えます。 。伸縮性のある生地で、マウスが滑りすぎず静かに操作ができます。 。底面はデスクにぴったりと吸着する素材で、ズレや移動を防ぎます。
材質表面生地・リストレスト部:ポリウレタン、ベース:エラストマー
形状リストレスト一体型
質量(kg)製品単体質量:約0.375
色グレー
サイズ(mm)幅約202×奥行約230×高さ約25
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
EVA製で軽量の厚底スリッパです。クッション性があり、疲労軽減に役立ちます。汚れも拭き取る事が可能です。
用途オフィスでの下履きに
材質EVA
靴タイプスリッパ
こんなお得な商品も!

マット PVC製 足元タイプ
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
優れたクッション性と保温性で、足元の冷えと疲労を軽減します。
用途クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに
厚さ(mm)9
材質塩化ビニール
働く足を助ける、疲労軽減靴下です。アーチ&アキレス腱サポートで疲れにくいです。通気性の良い特殊な編みで、こもった汗や熱を逃がして常に快適です。
サイドクッションで、両サイドからの靴の締め付けから守り、疲れにくいです。破れやすいつま先とかかとをナイロン補強し、強度をアップしました。
土踏まずのアーチとアキレス腱部分にサポートを入れることで、かかとから踏み出しやすく導きます。
用途疲労軽減ソックス。
働く足を助ける、疲労軽減靴下です。アーチ&アキレス腱、足サポートで疲れにくいです。
通気性の良い特殊な編みで、こもった汗や熱を逃がして常に快適です。
サイドクッションで、両サイドからの靴の締め付けから守り、疲れにくいです。
破れやすいつま先とかかとをナイロン補強し、強度をアップしました。
土踏まずのアーチとアキレス腱部分にサポートを入れることで、かかとから踏み出しやすく導きます。
用途疲労軽減ソックス。
材質綿・アクリル・その他
サイズ(cm)25~28
厚みをもたせて抜群のクッション性を実現した疲労軽減マットです。
用途クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)15
・特殊ブレンドした発砲樹脂で今までにない柔らかさを実現したサボタイプのリカバリーサンダルです。・屈曲性を兼ね備えた弾力のあるEVAラバー素材で疲れた足をリラックス。・特殊専用ソール「SQUISHY foam(スクイーシーフォーム)」は疲れた足裏を優しく包み込み、衝撃を吸収し負担を軽減します。・足裏に合わせたアーチがかかと部分に集中する衝撃を分散し、疲労軽減します。・水洗いOK
先芯なし
足幅3E
特殊ブレンドした発泡樹脂で今までにない柔らかさを実現したリカバリーサンダルです。
屈曲性を兼ね備えた弾力のあるEVAラバー素材で疲れた足をリラックス。
特殊専用ソール「SQUISHY foam(スクイーシーフォーム)」は疲れた足裏を優しく包み込み、衝撃を吸収し負担を軽減します。
足裏合わせたアーチがかかと部分に集中する衝撃を分散し、疲労軽減します。
水洗いOK
先芯なし
足幅3E
場所に応じて3種の厚みから選べて広範囲に敷き詰められるランナータイプ。底冷えを防ぐ抜群の保温効果。
用途クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、疲労軽減、ライン作業、滑り止め、作業現場などに
材質塩化ビニール
関連資料(2.62MB)
独自のクッション性構造で腰痛予防・疲労軽減・底冷え防止。ジョイント式で自由なサイズで使える新感覚クッションマット
用途クッションマット、底冷え防止、ジョイントマット、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに
厚さ(mm)17.5
質量(g)760
寸法(幅W×長さL)(mm)約300×300
関連資料(2.62MB)
NOTRAX社製疲労軽減マット用吸油シートです。油やその他溶剤を吸着します。
トラスコ品番567-1916
材質ポリプロピレン
長さ(mm)3000
幅(mm)80
厚さ(mm)0.33
色グレー
1巻
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
疲労軽減、スリップ防止等に効果的です。衝撃吸収効果、防音効果に優れています。
材質スチレン・ブタジエンゴム
仕様消防庁・(公財)日本防炎協会認定品
寸法(幅W×長さL)(m)1×5
適度なクッション性で足疲労を軽減します。
ハイレベルな静電気対策性能を持っています。
用途立ち作業エリアの足疲労軽減、冷えた床面からの凍え防止に。
色グレー
接地抵抗(Ω)5×109(JIS A1454に準拠)
耐久性に優れ、人間工学に基づいたエルゴマット(疲労軽減マット)です。
バージン原料のポリウレタンのみを使用してます。
上質なヴァージン材料のみを使用しているため、丸まりにくいです。
クリーンルームISOクラス5(クラス100)での使用に適しています。
材質ポリウレタン
色ライトグレー
硬度22-30 Sh A(DIN 53505)
表面抵抗値(Ω)1×10^9~5×10^9(RH50%)
耐久性に優れ、人間工学に基づいたエルゴマット(疲労軽減マット)です。
バージン原料のポリウレタンのみを使用してます。
上質なヴァージン材料のみを使用しているため、丸まりにくいです。
クリーンルームISOクラス5(クラス100)での使用に適しています。
材質ポリウレタン
色グレー
硬度22-30 Sh A(DIN 53505)
表面抵抗値(Ω)1×10^9~5×10^9(RH50%)
耐久性に優れ、人間工学に基づいたエルゴマット(疲労軽減マット)です。
清掃しやすく、衛生的に保ちやすい形状です。
クリーンルームISOクラス5(クラス100)での使用に適しています。
上質なヴァージン材料のみを使用しているため、丸まりにくいです。
100℃で5分間消毒可能です。
材質EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
色グレー
ニット素材を使っているので靴内の解放感とゴム紐の程良いホールド感。履き口が靴ベラ形状になっているので足入れが抜群にしやすい。アウトソールの通気口で蒸れにくく快適。ハニカム形状のインソールは足当たりが柔らかく疲労軽減効果にも期待。
形状ローカット
材質(アッパー)合成繊維/合成皮革
材質(ソール)合成ゴム
足幅3E
≪PROGRIPとは?≫。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。。≪スタンダードラバー≫。従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。。≪GP GELシリーズ≫。長距離ツーリングにおすすめのやわらかめグリップ!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!「耐震ゲル」よりも更にソフトな「GPゲル」素材を採用しツーリングでの手の疲労軽減に効果絶大!!あらゆる気象条件路面状況車両状況に対応しエンジンや路面、双方からの振動を柔軟に吸収します。※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。。≪耐震GELシリーズ≫。レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
内径(Φmm)(左右)22/25
待望の粘着フィルム付吸着マット。
裏面の吸着フィルムが床にぴったり貼りつき、高い滑り止め効果を発揮します。
ハサミでカットできるので好きな長さでお使いいただけます。
5mmと厚手の吸収材が疲労軽減効果も発揮します。
吸収材をはがした後も糊残りがありません。
床面への油染み出しを防止します。
吸収材は丈夫なので破れにくく耐久性があります。
貼り直し可能。
用途立ち作業場所や機械周りの通路に最適です。
油・水兼用。
種別オイル/水用
トラスコ品番829-2405
材質ポリエチレン
厚さ(mm)5
色グレー
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10
吸収量約55.6(L/巻)
1本(10m)
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
リストレストとマウスパッドを自由自在にレイアウト!低反発ポリウレタンを採用し、長時間のPC作業における疲労を軽減する、リストレスト&マウスパッド”COMFY(カンフィー)。
仕様リストレスト付
材質表面/ポリエステル、基材/ポリウレタン、ベース/エラストマー
質量(g)マウスパッド部分/200、ハンドレスト部分/72
最高高さ(mm)リストレスト/26
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウスパッド部分/135×155×10、ハンドレスト部分/110×68×26
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)マウスパッド:135×155×10 / ハンドレスト:110×68×26
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)マウス操作面最大/155×135×10
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に
厚さ(mm)1.0
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グレー/ブラック
入数(双)1
機能耐摩耗性・耐久性
コーティング手のひら側
ゲージ数15
EN388規格(2016):4131A
立ち仕事に最適な安全靴メーカーが開発したクッションインソールです。一般的なEVA素材に比べウレタンベースはヘタリが少なく、優れたクッション性を維持します(同社試験比)。消臭機能で悪臭を除去し消臭化する効果があります。黄色ブドウ球菌、肺炎カン菌に対して制菌機能をクリアしています。一般的な独立気泡構造のEVAに比べて、連続気泡構造のウレタンベースには通気性、透湿性があり、足ムレ対策に効果を発揮します。疲労を軽減する中足パッドがあります。ハサミでサイズ調整が可能です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/ウレタン
色グレー/イエロー
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に
厚さ(mm)1.0
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グレー/ブラック
入数(双)1
機能耐摩耗性・耐久性
コーティング手のひら側
ゲージ数15
EN388規格(2016):4131A
オイル、汚れ、摩擦に強いWolveriine Warrior Leather製です。通気性ラインイングを採用しています。取り外し可能なX40オーソライトの中敷きで快適な履き心地です。軽量でクッション性のあるEVA製ミッドソールが疲労を軽減します。スリップ防止機能付きです。
材質/仕上アッパー:革、ヒールカップ:TPU、アウトソール:ゴム
足幅EE
インストラクター用グローブの定番 GK-426 の後継モデルのセミロングタイプ。
カフ部分を若干長めにすることで長時間のライディングでもずれにくく、振動を吸収するゲルパッドとも相まり、疲労を軽減します。
新型のベルクロアジャスターを採用し、耐久性も向上しています。
材質ナイロン・クラリーノ・ネオプレーン・ポリエステル・RX-7(シンセティックレザー)
機能運動性を高める立体裁断
オイル、汚れ、摩擦に強いWolveriine Warrior Leather製です。通気性ラインイングを採用しています。取り外し可能なX40オーソライトの中敷きで快適な履き心地です。軽量でクッション性のあるEVA製ミッドソールが疲労を軽減します。スリップ防止機能付きです。
材質/仕上アッパー:革、ヒールカップ:TPU、アウトソール:ゴム
最軽量のEN ISOカットE及び、超薄型通気性手袋は、高い耐切創性を提供すると同時に柔軟性と触覚を向上させます。手の自然な形にフィットするように設計されており、手の疲労を軽減します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。清潔でお肌に優しい手袋です。
用途部品の組み立ておよび点検に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。
厚さ(mm)0.81
色グレー
規格EN388 2016:3X41E、ANSI/ISEA 105-2024:A5、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de
機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひら
材質(繊維部)HPPE、タングステン、スパンデックス、ポリエステル
ゲージ数18
耐切創性X/E
EN388規格2016:3X41E
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に
厚さ(mm)1.0
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グレー/ブラック
入数(双)1
機能耐摩耗性・耐久性
コーティング手のひら側
ゲージ数15
EN388規格(2016):4131A
快適シート「S-Fit」を搭載したミーティングチェア。適度な弾力のある布バネが優しくフィットし、圧迫感と疲労感を軽減します。張地:ビニールレザー。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
仕様平積み脚数6脚、スタッキング可能
幅(mm)458
質量(kg)4.5
高さ(mm)760
奥行(mm)536
肘掛なし
材質(フレーム)25×12スチール楕円パイプ(粉体塗装)
色(フレーム)シルバー
材質(座面)背:ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム、座:ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム、ポリエステルメッシュ(ダイヤフローラ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
スタッキング可
関連キーワード
1
2
次へ