136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 材質ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形 保護等級IP33 扉開閉方式片開 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の平側に振動を軽減するパッドが付いた手袋です。 手の甲はポリエステル生地で通気性もよく快適にご使用いただけます。 甲側の色は、スズメ蜂が好むとされる黒、赤、青色は使用せず、山中でも目立ちやすい黄色にしております。 手首部はゴム製で更に大判の面ファスナーが付いていますので、手首にしっかり装着できます。 カラビナ装着用穴付きでカラビナも付属しているので、ポケット収納が出来ない時でも、ベルト通しなどに取り付けて携帯できます。
用途チェーンソー、刈払機やグラインダーなどの振動の軽減として。 (掌)グレー、(甲)イエロー 付属品カラビナ 材質(掌)ポリエステル、発泡EVA、(甲)ポリエステル、ネオプレンゴム、(手首)ゴム
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 材質難燃ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄 表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート 材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下) 材質(ゴム足)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 保護等級IP55 板厚(mm)(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製) 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特性防水・防塵 材質取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄 ガスケット:ブラック 使用温度範囲(℃)-40~105 保護等級IP67 締付トルク(N・m)カバー:1 材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト ADC12 材質(ガスケット)シリコンOリング(硬度30°) 材質(ボディ)アルミダイキャスト ADC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (700種類の商品があります)

結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。 仕様RoHS対応 材質ABS 規格UL規格品 使用温度範囲-29~82℃ UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
仕様プラスビス 材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

安全性の高い二重絶縁構造です。 制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ポリカーポネート樹脂 保護等級IP67 カバーねじ止め式 板厚(mm)(ボックス)カバー:2.5~4、ボデー:2.5~3.5 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 材質難燃ABS 寸法L(mm)120.5 寸法W(mm)120.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×1200×300 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP55/NEMA12 ドア両扉
1個
75,980 税込83,578
31日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×760×300 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP55/NEMA12 ドア両扉 寸法H1(mm)760 寸法H2(mm)755 寸法H3(mm)720 寸法H4(mm)675 寸法H5(mm)698 寸法H6(mm)660 寸法H7(mm)598 寸法H8(mm)30 寸法H10(mm)575 寸法N1(mm)27 寸法N4(mm)23 寸法D1(mm)300 寸法D2(mm)280 寸法D3(mm)258~274 寸法D4(mm)70 寸法F1(mm)944 寸法F2(mm)905 寸法G1(mm)730 寸法G2(mm)705
1個
59,980 税込65,978
31日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×760×210 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)600 寸法W2(mm)595 寸法W3(mm)560 寸法W4(mm)511 寸法W5(mm)523 寸法W6(mm)500 寸法H1(mm)760 寸法H2(mm)755 寸法H3(mm)720 寸法H4(mm)675 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)27 寸法D1(mm)210 寸法D2(mm)190 寸法D3(mm)168~184 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)549 寸法F2(mm)510 寸法G1(mm)730 寸法G2(mm)705
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×600×300 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)800 寸法W2(mm)795 寸法W3(mm)760 寸法W4(mm)711 寸法W5(mm)723 寸法W6(mm)500 寸法H1(mm)600 寸法H2(mm)595 寸法H3(mm)560 寸法H4(mm)525 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)21 寸法D1(mm)300 寸法D2(mm)280 寸法D3(mm)258~274 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)749 寸法F2(mm)710 寸法G1(mm)570 寸法G2(mm)545
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×380×210 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)600 寸法W2(mm)595 寸法W3(mm)560 寸法W4(mm)511 寸法W5(mm)523 寸法W6(mm)500 寸法H1(mm)380 寸法H2(mm)375 寸法H3(mm)340 寸法H4(mm)275 寸法H5(mm)27.5 寸法N1(mm)11 寸法D1(mm)210 寸法D2(mm)190 寸法D3(mm)168~184 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)549 寸法F2(mm)510 寸法G1(mm)355 寸法G2(mm)330
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×300×155 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP55/NEMA12 ドア片扉
1個
7,998 税込8,798
31日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×210 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)300 寸法W2(mm)295 寸法W3(mm)260 寸法W4(mm)211 寸法W5(mm)223 寸法W6(mm)233 寸法H1(mm)300 寸法H2(mm)295 寸法H3(mm)260 寸法H4(mm)225 寸法H5(mm)27.5 寸法N1(mm)9 寸法D1(mm)210 寸法D2(mm)190 寸法D3(mm)168~184 寸法D4(mm)43 寸法D5(mm)45 寸法F1(mm)254 寸法F2(mm)215 寸法G1(mm)275 寸法G2(mm)250
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×300×210 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)380 寸法W2(mm)375 寸法W3(mm)340 寸法W4(mm)291 寸法W5(mm)303 寸法W6(mm)303 寸法H1(mm)300 寸法H2(mm)295 寸法H3(mm)260 寸法H4(mm)225 寸法H5(mm)27.5 寸法N1(mm)9 寸法D1(mm)210 寸法D2(mm)190 寸法D3(mm)168~184 寸法D4(mm)33 寸法D5(mm)63 寸法F1(mm)334 寸法F2(mm)295 寸法G1(mm)275 寸法G2(mm)250
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

高さが8種類、幅が6種類、奥行が5種類の176サイズ528機種の組立式システムケースです。 オールアルミ製の軽量タイプです。
用途測定器・検査装置・電源装置・コントローラーへのご利用に最適な万能ケースです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)


1台
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

タカチ電機工業シリコンバンド SIBシリーズ
エコ商品
MXA(C)・MX(C)シリーズに取付可能なシリコンバンドです。 シリコン製で伸びますので、MXA(C)・MX(C)シリーズ以外のサイズが近いケースにも使用可能です。 シリコンバンドはケースへの衝撃緩和や滑り止めとしての役割を果たします。
材質シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×350 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)600 寸法W2(mm)595 寸法W3(mm)560 寸法W4(mm)511 寸法W5(mm)523 寸法W6(mm)500 寸法H1(mm)600 寸法H2(mm)595 寸法H3(mm)560 寸法H4(mm)525 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)21 寸法D1(mm)350 寸法D2(mm)330 寸法D3(mm)308~324 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)549 寸法F2(mm)510 寸法G1(mm)570 寸法G2(mm)545
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×300 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)500 寸法W2(mm)495 寸法W3(mm)460 寸法W4(mm)411 寸法W5(mm)423 寸法W6(mm)303 寸法H1(mm)500 寸法H2(mm)495 寸法H3(mm)460 寸法H4(mm)425 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)17 寸法D1(mm)300 寸法D2(mm)280 寸法D3(mm)258~274 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)449 寸法F2(mm)410 寸法G1(mm)470 寸法G2(mm)445
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1200×300 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉
1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×1000×300 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP55/NEMA12 ドア両扉 寸法H1(mm)1000 寸法H2(mm)995 寸法H3(mm)960 寸法H4(mm)925 寸法H5(mm)938 寸法H6(mm)900 寸法H7(mm)838 寸法H8(mm)35 寸法H10(mm)825 寸法N1(mm)37 寸法N4(mm)33 寸法D1(mm)300 寸法D2(mm)280 寸法D3(mm)258~274 寸法D4(mm)70 寸法F1(mm)939 寸法F2(mm)900 寸法G1(mm)955 寸法G2(mm)930
1個
66,980 税込73,678
31日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×210 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)600 寸法W2(mm)595 寸法W3(mm)560 寸法W4(mm)511 寸法W5(mm)523 寸法W6(mm)500 寸法H1(mm)600 寸法H2(mm)595 寸法H3(mm)560 寸法H4(mm)525 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)21 寸法D1(mm)210 寸法D2(mm)190 寸法D3(mm)168~184 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)549 寸法F2(mm)510 寸法G1(mm)570 寸法G2(mm)545
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×800×250 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)600 寸法W2(mm)595 寸法W3(mm)560 寸法W4(mm)511 寸法W5(mm)523 寸法W6(mm)500 寸法H1(mm)800 寸法H2(mm)795 寸法H3(mm)760 寸法H4(mm)725 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)29 寸法D1(mm)250 寸法D2(mm)230 寸法D3(mm)208~224 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)549 寸法F2(mm)510 寸法G1(mm)770 寸法G2(mm)745
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×700×250 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)500 寸法W2(mm)495 寸法W3(mm)460 寸法W4(mm)411 寸法W5(mm)423 寸法W6(mm)303 寸法H1(mm)700 寸法H2(mm)695 寸法H3(mm)660 寸法H4(mm)625 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)25 寸法D1(mm)250 寸法D2(mm)230 寸法D3(mm)208~224 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)449 寸法F2(mm)410 寸法G1(mm)670 寸法G2(mm)645
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×250 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)600 寸法W2(mm)595 寸法W3(mm)560 寸法W4(mm)511 寸法W5(mm)523 寸法W6(mm)500 寸法H1(mm)600 寸法H2(mm)595 寸法H3(mm)560 寸法H4(mm)525 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)21 寸法D1(mm)250 寸法D2(mm)230 寸法D3(mm)208~224 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)549 寸法F2(mm)510 寸法G1(mm)570 寸法G2(mm)545
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×500×210 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)400 寸法W2(mm)395 寸法W3(mm)360 寸法W4(mm)311 寸法W5(mm)323 寸法W6(mm)303 寸法H1(mm)500 寸法H2(mm)495 寸法H3(mm)460 寸法H4(mm)425 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)17 寸法D1(mm)210 寸法D2(mm)190 寸法D3(mm)168~184 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)354 寸法F2(mm)315 寸法G1(mm)475 寸法G2(mm)450
1個
13,880 税込15,268
3日以内出荷

1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×760×350 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)600 寸法W2(mm)595 寸法W3(mm)560 寸法W4(mm)511 寸法W5(mm)523 寸法W6(mm)500 寸法H1(mm)760 寸法H2(mm)755 寸法H3(mm)720 寸法H4(mm)675 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)27 寸法D1(mm)350 寸法D2(mm)330 寸法D3(mm)308~324 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)549 寸法F2(mm)510 寸法G1(mm)730 寸法G2(mm)705
1個
45,980 税込50,578
31日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×600×350 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)380 寸法W2(mm)375 寸法W3(mm)340 寸法W4(mm)291 寸法W5(mm)303 寸法W6(mm)303 寸法H1(mm)600 寸法H2(mm)595 寸法H3(mm)560 寸法H4(mm)525 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)21 寸法D1(mm)350 寸法D2(mm)330 寸法D3(mm)308~324 寸法D4(mm)84 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)334 寸法F2(mm)295 寸法G1(mm)570 寸法G2(mm)545
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×1200×300 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉
1個
59,980 税込65,978
31日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×1400×300 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP55/NEMA12 ドア両扉
1個
86,980 税込95,678
31日以内出荷