持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のマウスがリニューアル。操作音が静かな薄型・コンパクトなデザイン。小石(Pebble)のような丸みを帯びた薄い形状で、手のひらに自然にフィットします。クリック感覚を保ったままクリック音を従来比90%削減しており、スクロールする音も気になりません。バッグの中に入れて持ち歩くにも便利な大きさで、カフェや図書館などでも周囲を気にせず使用できます。
仕様スクロールホイール有り、チルト機能無し、(接続I/F)Bluetooth(R)ワイヤレステクノロジー、Logi Bolt USBレシーバー(別売)
付属品製品本体、単三形乾電池 x1 (装着済み)、保証書、保証規定
対応OS<Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー>Windows(R) 10, 11以降、macOS 11以降、iPad OS 14以降、Android OS 9.0以降、Linux Chrome OS
使用電池単三乾電池×1本
解像度1000dpi
電池寿命24ヶ月
ボタン数3
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式Bluetooth Low Energy
操作距離10m
厚さ28mmの薄型設計でカバンに入れて持ち運びしやすい! ソフトレザー製収納ポーチが付属したBluetooth(R)モバイルマウス”Slint(スリント)”。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、収納ポーチ×1
サイズM
質量(g)【マウス本体】約66※電池含む
電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
適合規格Bluetooth 4.2 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)
対応OSWindows 11/10/8.1、Android 7~13、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、iOS 16/15、iPadOS 17/16/15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Android、iOS、iPadOS搭載機
分解能1600カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】55.5×103.8×28.0
通信方式GFSK方式
LED色ブルー
保証期間6カ月間
ボタン数4個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
連続動作時間約307時間
連続待機時間約833日
ホイール数1個
電池使用可能期間約596日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯
厚さ28mmの薄型設計でカバンに入れて持ち運びしやすい! ソフトレザー製収納ポーチが付属したワイヤレスモバイルマウス”Slint(スリント)”。
コネクタ形状USB(A)オス
分解能800/1600カウント(切り替え可能)
通信方式GFSK方式
電波周波数2.4GHz帯
読取方式光学センサー方式
LED色ブルー
ホイール数1個
連続動作時間約330時間
連続待機時間約833日
サイズM
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、収納ポーチ×1
薄く、軽く、携帯性に優れた Surface アーク マウスは手にしっくりとなじむデザインです。フラットに伸ばすことができるため、バッグでの持ち運びにも便利です。 Bluetooth で接続します。
ファスナーポケットとゴムベルトで小物を整理収納できます。薄型マウスやバッテリーなども収納できます。
材質表装:ポリエステル
撥水加工あり
表面の微細な不規則凹凸構造によりマウスのスムーズで正確な操作が可能です。裏面は滑り止め効果があり、マウスパッドがデスクからずれたりせず快適なマウス操作が可能です。親しみのあるアースカラーをベースにしたマウスパッドです。表面は汚れにくいPP(ポリプロピレン)素材で、汚れても簡単にふき取れます。
適合BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウス
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×2
ダイニングテーブルやデスクに取り付けるだけ、どこでも収納スペースが確保できる。机の上や足元はスッキリ!
リモコン、郵便物など、ダイニングテーブル上の小物をまとめて一時収納、自分のデスクのないお家でも、さっとお仕事スタート。
ハンガー部分を持って荷物を入れたままの持ち運びが可能で、お家のクローゼットや、職場のロッカーに収納・保管可能。
A4サイズの書類やファイルの収納にぴったり。最大14インチのノートPC・タブレットも入ります。
使わないときはたたんで薄型に。場所を取らずに収納できます。
外側にポケットが2つついており、マウスやケーブルやペンなどの小物を分けて収納できます。
耐荷重約4kgf。
用途収納
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×130×280
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×110×250
質量(g)790
主要材質ポリエステル・紙・スチール
適合サイズA4
材質布
最薄部わずか5.7mm!ワンランク上の携帯性と打ちやすさを実現したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボード”Slint(スリント)”です。Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替え可能。接続するだけでスムーズに利用できます。
用途携帯性と利便性を追求したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボードです。 。最薄部わずか5.7mmの超薄型の本体設計により、スマートにキーボードを持ち運ぶことができます。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売品)) 。最大3台までのデバイスをペアリングできるマルチペアリングに対応しています。切り替え操作を行うことで、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えることができます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 。キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ軽快な打ち心地の「パンタグラフ方式」を採用しています。 。裏側全面に滑り止め用のラバーを採用し、より安定したタイピングが可能です。 。キートップの印字にはスタイリッシュなオリジナルフォントを採用。かな表記を省き、ローマ字入力時に見やすくしています。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えます。 。キーボードの上段には、特定の機能を素早く実行できるマルチファンクションキーを搭載しています。 。専用キーを押すだけで、ブラウザでのホームの表示、メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整、スクリーンショットといった12種類の操作が可能です。 。コンパクトながらキーピッチを17.2mmと限界まで広げ、快適な文字入力を実現しました。 。繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載し、付属の充電用ケーブルで充電可能です。 。電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプが付いています。 。Bluetooth(R)5.0 Class2規格に適合しており、省電力を実現します。 。使いやすい日本語配列を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【接続先切替機能】対応(Bluetooth(R):3台)、【マルチファンクション機能】13キー
セット内容キーボード本体×1台、充電用ケーブル[USB-A - USB Type-C(TM)](ケーブル長:0.3m)×1本
色ガンメタリック
サイズミニ
質量(g)約270
電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)
対応OSWindows 11/10、Android 14/13、macOS Ventura 13、iOS 17、iPadOS 17
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種Bluetooth HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約262×156×12
通信方式GFSK方式
キー数82キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
電池寿命1回のフル充電で最長約12カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)2
電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)17.2
BluetoothBluetooth 5.0 Class2
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
超薄型のワイヤレスコンボマウスです。シリコンカバーでさらに使いやすく。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウス。※同時に使用することはできません。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
仕様レシーバー収納あり(シリコンカバーに限る)
色ガンメタリック
質量(g)約15(シリコンカバー無し)、約24(シリコンカバーあり)
適合規格Bluetooth Ver.5.2 Class2
番号技適:204-B01029/204-B01030
対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 18~16、iOS 18~16、Android14~10、ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式Bluetooth・USB Aレシーバー(2.4GHzワイヤレス)
対応機種Bluetooth HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
分解能1000・1600・2400count/inch
インターフェース【2.4GHzワイヤレス仕様】USB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも動作します。
電池内蔵バッテリー
質量(g)( )はレシーバー約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.3×3.6×0.88(シリコンカバー無し)、約4.6×5.2×0.88(シリコンカバーあり)
ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
連続動作時間約28時間
連続待機時間約5592時間
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読取方式光学センサー方式(IR LED)
ケーブル形状USB A to Cケーブル
電波周波数2.4GHz帯
使用可能日数約70日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。
マルチペアリング対応(Bluetooth×2台、USB Aレシーバー×1台)
ボタン仕様左・右クリック、マジックホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン、接続切替えスイッチ、電源スイッチ
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
関連キーワード