14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジクール独自の静音テクノロジー SilentTouchを採用し、従来の製品と比較してクリック音を90%※軽減しました。静音性にこだわりながら、快適な使用体験を実現し、自宅やオフィスなど様々な作業環境において集中力、効率性を高めたいユーザーのニーズに応えます。
対応OSWindows(R) 10、11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux センサータイプアドバンス オプティカル トラッキング 接続方式無線 機能チルト無し 使用電池単三形乾電池x1 解像度1000dpi ホイール有り 電池寿命18カ月 ボタン数3 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー 操作距離約10m
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。 M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。 小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。 【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。 コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。 M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。 【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。 イライラさせるクリックミスがなくなります。 オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。 【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。 丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。
セット内容製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1本、保証書、保証規定 寸法(mm)60×39×99(本体)、14.4×6.1×18.7(レシーバー) 質量(g)75.2(本体/電池含む)、1.8(レシーバー) センサータイプオプティカル 接続方式無線 使用電池単三乾電池×1本 解像度1000dpi 到達距離(m)約10 ホイールスクロール有 電池寿命最大18ヶ月 ボタン数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー 読取方式光学式(赤色LED)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G エレコム 動画あり
音が気になる場所でも静かに使える静音スイッチを採用。手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDセンサー、2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載。Bluetooth(R)5.0規格に対応したMサイズの5ボタンマウス”EX-G”。
接続方式無線 ボタン数5個 ※ホイールボタン含む 読取方式光学センサー方式 ホイール数1個 分解能2000カウント 通信方式GFSK方式 電源電池式 対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 7~12、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15・iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。 適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile) 電波周波数(GHz)2.4 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m LED色ブルー 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1 保証期間1年 無線通信方式Bluetooth
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。すべてのボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●レシーバー収納:あり●横スクロール機能:なし●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン, なし セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 サイズ中型 電源電池タイプ:単3乾電池 対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【ChromeOS】ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。) ボタン数5ボタン 連続動作時間約130時間 連続待機時間約5416時間 ホイール数1個 無線通信方式2.4GHzワイヤレス 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約225日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用クリックのカチカチ音が気にならない静音設計ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。IR LEDセンサー搭載で電池長持ちまた、光沢面や金属面、ガラス面でもスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現
ボタン数3ボタン セット内容マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用) サイズM 質量(g)本体 約55(電池含まず)、レシーバー約2 対応OSWindows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降) 接続方式無線 分解能(dpi)800/1200/1600dpiの3段階切替 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6 対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh 使用電池単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属) プラグ形状USB Aタイプ 通信距離(m)最大約10(非磁性体)、2(磁性体)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

利き手を選ばない左右対称形状。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度固定式1600dpi
付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)、単3アルカリ乾電池1本(お試し用) 質量(g)約54(レシーバー、電池は含まず) 対応OSWindows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS 接続方式無線 分解能(dpi)1600(固定式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×100×34 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 分解能1600dpi 固定式 使用電源単3乾電池1本(マウス本体側) 使用電池単3乾電池1本(マウス本体側) 電池寿命連続動作時間 約183時間、電池交換の目安 約363日●ボタン:3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)●付属品:小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)単3アルカリ乾電池1本(お試し用) ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる) 連続動作時間約183時間(電池交換の目安:約363日) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式レシーバー無線 読取方式光学式(BlueLED光源) ボタン仕様3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロール~通常スクロールはホイールを押すだけで切り替わります。手首のねじれを軽減するためマウス全体を14度傾斜させたエルゴノミクスデザイン。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールする”チルト機能”を搭載*1。全ボタンを静音化。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。両サイドはTPU樹脂成形。心地よい握り心地を長期間保持します。レシーバー不要のBluetooth通信。iPadでもお使いいただけます。2台のPCとの通信を簡単に切り替えられるマルチペアリング機能搭載。ミドル、進む、戻るボタンの割当機能を変更できるDigio2 Mouse Setting対応*3。
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書 質量(g)約96(電池含まず) 対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。● 接続方式無線 分解能(dpi)800/1200/1600(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×116×51 対応機種HID プロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン 分解能800/1200/1600dpi 切替式 使用電源単4乾電池2本 使用電池単4乾電池2本 電池寿命連続動作時間約138時間、電池交換の目安約256日●ボタン:5(4+ミドル)ボタン●付属品:単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書 ボタン数5(4+ミドル)ボタン 通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる) 連続動作時間約138時間(電池交換の目安:約256日) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth Bluetooth3.0 class2 読取方式光学式(BlueLED光源) ボタン仕様5(4+ミドル)ボタン
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロール~通常スクロールはホイールを押すだけで切り替わります。手首のねじれを軽減するためマウス全体を14度傾斜させたエルゴノミクスデザイン。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールする”チルト機能”を搭載*1。全ボタンを静音化。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。両サイドはTPU樹脂成形。心地よい握り心地を長期間保持します。ミドル、進む、戻るボタンの割当機能を変更できるDigio2 Mouse Setting対応*3。非使用時の紛失を防ぐため、レシーバーを本体に収納できます*4。
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書 質量(g)約98(レシーバー・電池含まず) 対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。 接続方式無線 分解能(dpi)800/1200/1600(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×116×51 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 分解能800/1200/1600dpi 切替式 使用電源単4乾電池2本(マウス本体側) 使用電池単4乾電池2本 電池寿命連続動作時間約138時間、電池交換の目安約256日●ボタン:5(4+ミドル)ボタン●付属品:単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書 ボタン数5(4+ミドル)ボタン 通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる) 連続動作時間約131時間(電池交換の目安: 約256日) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式レシーバー無線 読取方式光学式(BlueLED光源) ボタン仕様5(4+ミドル)ボタン
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトブルーLEDマウス
指にフィットする形状で持ちやすい、小型サイズのBluetoothマウス”iO+(イオプラス)”です。 全てのスイッチに静音スイッチを搭載しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。 ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。 用途に合わせてカーソルスピードを800、1200、1600カウントに切替えることができます。 Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。 iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 単三乾電池1本で動作可能です。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
接続方式無線 ボタン数3(左ボタン、右ボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン) 読取方式青色LED ホイール数1個 分解能800/1200/1600カウント/インチ 無線通信方式Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 電源電池式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×90×34.2 質量(g)約43.9 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 保証期間ご購入日より1年 仕様連続作動時間/約125時間、連続待機時間/約1000時間、使用可能日数/約167日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行った場合。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用時間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Bluetooth4.0と2.4GHz2種類の接続方法が選べるコンボマウスです。 ※同時に使用することはできません。 パソコンではレシーバー接続、タブレットではBluetooth接続など様々な使い方ができます。 Bluetoothとレシーバー接続の切り替えは、スイッチひとつでできます。 静音スイッチを採用していますので、静かなところでの使用もクリック音が気になりません。 マウス本体にレシーバーを収納でき、持ち運ぶ際、レシーバーの紛失の心配がありません。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 マウスポインターを動かさず、手元のサイドボタンに「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※AppleMacシリーズでは使用できません。 進むボタンより戻るボタンを大きくしており、戻るボタンが押しやすいデザインです。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限ります。 ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
接続方式ワイヤレス 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン 無線通信方式2.4GHzRF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定) 付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書 質量(g)マウス/約62(電池含まず)、レシーバー/約2 電源電池式 適合規格Bluetooth4.0Class2 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:66×100×37、レシーバー:14.8×195×6.5 分解能1600・1200・800カウント/インチ 電池寿命(時間)【Bluetooth】連続作動時間:約100、連続待機時間:約20800、使用可能日数:約47日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約137日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合)【2.4GHzワイヤレス】連続作動時間:約156、連続待機時間:約20880、使用可能日数:約71日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約194日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合) 周波数範囲2.402~2.480GHz インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 プロファイルHIDoverGATT 通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・信頼性の高いマルチモードワイヤレス接続:Bluetooth 5.0、4.0、または2.4GHz経由で接続可能・複数のデバイスに接続可能・接続デバイスを簡単切り替え・調整可能な高解像度2400dpiセンサー・クリック音がしない静音設計・電池寿命最大9ヶ月の省エネ仕様
付属品USBレシーバー(本体に収納可)、マニュアル、単3乾電池×1本(テスト用) 質量(g)61(電池抜き、レシーバー込み) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×104×66 対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降 読取光学式 2400dpiセンサー 解像度800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階) ボタン数7(左ボタン、右ボタン、スクロール、dpi変更ボタン、側面:進むボタン、戻るボタン、背面:Bluetoothボタン) RoHS指令(10物質対応)対応 無線Bluetooth、ワイヤレス (ドングル) 電波周波数(GHz)2.4 BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth 4.0 作動距離(m)最大10(360°) ※使用環境、状況により異なります。
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dell Pro Plusキーボードとマウス - KM7321W - 日本語 ワイヤレス/Bluetoothに対応し3台の端末の切り替え可能で上質な操作感と快適性を実現したハイエンドワイヤレスコンボ。 <製品特徴> ・2.4GHz/Bluetoothデュアルモード対応。最大3台のデバイスをシームレスに切り替え可能。 ・DDPMソフトウェアでDPI調整(1,000~4,000)やキー設定が可能。 ・キーボード・マウス共に最長36ヶ月バッテリー稼働。静音キーと快適なパームレスト。 ・Windows/Mac OS対応。3年間の先出保守サービス付き。
タイタングレー 質量(g)キーボード:561、マウス: 84 接続方式無線 バッテリー単3形電池, 単4電池×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)キーボード:43.33×12.15×2.836、マウス:6.97×11.45×4.16 ワイヤレス通信USBワイヤレスレシーバー 無線通信方式2.4 GHz、Bluetooth 5.0
1セット
9,298 税込10,228
翌日出荷

・信頼性の高いマルチモードワイヤレス接続:Bluetooth5.0、4.0、または2.4GHz経由で接続可能・複数のデバイスに接続可能・接続デバイスを簡単切り替え・高解像度の2400dpiセンサー・クリック音がしない静音設計・電池寿命最大9ヶ月の省エネ仕様
付属品USBレシーバー(本体に収納可)、マニュアル、単3乾電池×1本(テスト用) 質量(g)55(電池抜き、レシーバー込み) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×98×61 対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降 読取光学式 2400dpiセンサー 解像度800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階) ボタン数4(左ボタン、右ボタン、スクロール、背面:Bluetooth/dpiボタン) RoHS指令(10物質対応)対応 無線Bluetooth、ワイヤレス (ドングル) 電波周波数(GHz)2.4 BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth 4.0 作動距離(m)最大10(360°) ※使用環境、状況により異なります。
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットサイズの小型親指5ボタントラックボール。全ボタンを静音化。外出先でも周囲を気にせず操作に集中できます。34mmボールやボタン配置など、小さくても使いやすいように設計されています。センサーはレーザー式。ボールを支える支持球は丈夫なセラミック。ポインター速度を自動調整する"おまかせ速度調整(ASC)"機能搭載。「進む・戻る」ボタンでWeb操作快適。「ホイール・進む・戻る」ボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。レシーバーは本体に収納できます。持ち運び時に便利です。
付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池2本(動作確認用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g) 質量(g)約105 (電池、レシーバー含まず) 対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 コネクタ形状USB (A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×95×47 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン センサーレーザー式 分解能600dpi(固定)/450-1200(自動) 切替式 使用電源単4電池2本 電池寿命連続動作時間 約180時間、電池交換の目安 約361日 通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる) 電波周波数2.4GHz帯 ボタン仕様5(4ボタン+ホイールボタン)
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)