銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス
色ライトグレー
規格(ケーブル)UL20276
対応機種(パソコン)USBポートを持つ機種/各社DOS/Vパソコン/NEC PC-98NXシリーズ/PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズ
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)5
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
USB規格USB2.0
USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
RoHS指令に対応した製品です。
パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス
色ライトグレー
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)、PC99
対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)(周辺機器)各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなど)(延長するケーブルと合わせて最大5mまででご使用ください)
ケーブル外径(Φmm)5
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。外付けビデオアダプター:1口のUSB Type-Aポートを使用してノートパソコンやデスクトップPCにVGAモニターを増設できるUSB - VGA変換アダプター。50cm一体型ケーブル内蔵。TAA準拠。1920 x 1200にディスプレイに対応:最大解像度1920x1200に対応し、USB 2.0接続でも画質を損なうことなく、優れたパフォーマンスを発揮。USB給電:Windows搭載ノートPCのUSBポートから電力を供給するUSBディスプレイアダプター。電源コードやプラグの追加は不要。柔軟なソリューション:1つのデバイスに最大5つのアダプターを接続可能な外付けグラフィックアダプター。将来の増設に対応できる柔軟なセットアップオプションを提供
用途外部ディスプレイ アダプタでデスクトップ表示を拡張。コンピュータ本体を開いて新規ビデオカード追加が不要。コンピュータの設定に最大5件のモニタ/プロジェクタを追加可能。追加ディスプレイ1台につき1個のアダプタを使用。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。PCをTVに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。メールチェックの画面と文書編集の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適
仕様【ハードウェア/業界標準】USB2.0対応、【USBパス・スルー】なし、【ワイド画面サポート】あり
セット内容USB-VGAアダプタ、ドライバおよびソフトウェアCD、取扱説明書
長さ(mm)88
色グレー
高さ(mm)18
質量(g)94
出力【AV】VGA
ケーブル長(m)0.5
対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64)、Windows Vista (32/64ビット)、Windows XP (32/64ビット)
湿度(%RH)0~95
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
入力【AV】USB2.0
保存温度(℃)-25~75
メモリー32MBDDRSDRAM
製品幅(mm)52.5
動作温度(℃)-10~55
チップセットMCT-T2-285A
ケーブル長(cm)50
対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
MTBF(時間)200000
変換タイプメス - オス
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
USB 1.0よりも40倍高速なUSB 2.0要件に適合する新しいUSB Mini Bケーブル。480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロード。デジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適
ケーブル長(m)3.05、最大:5
コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]
色グレー
質量(g)522
AWG30
動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)
保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~o86°F)
湿度範囲(%)30~75RH
セット内容3m USB 2.0 ケーブル - USB A - Mini B
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB 2.0
変換タイプオス - オス
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
デュアルインターフェイス:USB-CとUSB-A 3.1 Gen1コネクタの両方に対応。容量ラインナップ:64GB/128GB/256GB。USB-Cポートを備えた最新のスマートフォン、タブレット、PC、Macコンピューター用の追加ストレージ。スイベル式キャップの採用により、キャップの紛失を心配する必要はありません。プレミアム亜鉛合金とアルミニウムケースの融合。USB-C対応のMacbook、Chromebook Pixelデバイスに対応。プラグアンドプレイ対応でドライバー不要。USB-A 3.1パフォーマンス。64G:最大170MB/sの読み取り速度、最大40MB/sの書き込み速度。128Gおよび256G:最大170MB/sの読み取り速度、最大80MB/sの書き込み速度。本革ストラップ付属
用途Type-C・Type-A両対応なのでAndroid端末・PCのデータバックアップはもちろん、データの移行も可能です。
インターフェイスUSB Type-A、Type-C
キャップタイプスイベル式
対応機種Windows、Mac、USB-Cポートを備えたスマートフォン、タブレット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×112×12
質量(g)8.5
保証期間3年
USBAコネクタを延長するためのケーブルです。外部ノイズを受けにくい2重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス
色グレー
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)/PC99
ケーブル長(m)5
構造より線(撚線)
対応機種USB Aコネクタを持つパソコン/各社DOS/Vパソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど※USBポートを持っている機種に対応します。
ケーブル外径(Φmm)5
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0884-07
伝送速度(Mbps)480
特性データ伝送
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)
質量(g)約 38
規格USB2.0規格準拠
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1525
対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種
出力仕様最大3A充電対応
転送速度(Mbps)最大480
ケーブルタイプType-C
高性能:安全に高速ネットワークに接続できる2.5GbE対応USB-Aイーサネットアダプター。従来のギガビットLANと下位互換。NBASE-T & 2.5GBASE-T:パワーユーザー、コンテンツクリエーターの性能ニーズに対応。Lenovo ThinkPad X1 Carbon、Dell XPS、HP EliteBook/ZBookなどハイスペック機での使用に理想的なUSB 3.1対応LANアダプター。最大帯域を検出:USB-A接続でNBASE-Tに対応。カテゴリ6a・光ケーブルを使用せずに既存のカテゴリ5eケーブルで2.5Gの速度を実現。3速オートネゴシエーション機能により、常に最大の帯域を提供。互換性:多くのOSとハイパーバイザーに対応。Windows 7/8.1/10、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016、Linux LTSカーネル 4.19+、MacOS 10.11 - 11
長さ(mm)30
色ブラック/スペースグレー
高さ(mm)16
質量(g)39.7
対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016、Linux Kernel 2.4.20以降(LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状RJ-45メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-10~55
動作温度(℃)0~70
ケーブル長(cm)15
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状RJ-45
変換タイプメス - オス
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」からType-Cケーブルが登場。Type-C対応のノートPC、iPhone15シリーズ・iPadやタブレット、Android端末などにお使いいただけます。屈伸試験5万回をクリアした耐久性に、しなやかでやわらかいシリコンケーブルが特長。別売りのhumor COMPACT AC&USB TAPとお揃いカラーでコーデするとより一層おしゃれに。USB2.0準拠(PD60W対応)のため、充電・電源供給やデータ転送など様々なシーンでの使用が可能。ケーブルをまとめられるタイが付属。
仕様充電速度:最大60W(20V/3A)充電対応
規格USB2.0 規格準拠、USB PD (Power Delivery)対応
コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
ケーブル種類やわらか
適合用途充電・電源供給やデータ転送
丈夫なメタルボディと断線しにくいメッシュケーブル採用。充電データ通信対応。56kレジスタ採用で安全。
コネクタ形状USB[Type-C]オス - USB2.0[A]オス
色グレー
ケーブル種類メッシュ
対応機種SWITCH本体、Joy-Con充電グリップ、Proコントローラー
インターフェイスUSB2.0
適合用途充電・データ転送用
高性能:USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed(データ転送速度5Gbps)対応USB-Cケーブル(2m)DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.0以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3またはUSB-C搭載ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)
セット内容1-2mUSB-C5Gbpsケーブル
質量(g)82
タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
最大解像度8K @ 30Hz
保証期間2年間
メッキニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ハイスピード:USB Type C/Thunderbolt 3デバイスを安全に高速ネットワークに接続する2.5GbE対応イーサネットアダプター。従来のギガビットLANと下位互換。高性能:Mac Pro、MacBook Pro、Surface Book、HP Zbook、Dell Precision、Lenovo Pシリーズなど高性能ノートパソコンに適した有線LANアダプター。コンテンツクリエーターなどパワーユーザーにおすすめ。最大帯域を検出:既存のカテゴリ5eケーブルでNBASE-Tに対応、カテゴリ6a・光ケーブルを使用せずに2.5Gの速度を実現。3速オートネゴシエーション機能により、常に最大の帯域を提供。互換性:幅広いOSとハイパーバイザーに対応。Windows 7以降、Windows Server 2008 R2以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS 10.11 - 11、iOS(iPhone 15[Plus/Pro/Max]以降)
長さ(mm)16
色ブラック/スペースグレー
高さ(mm)80
質量(g)39.7
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux Kernel 2.4.20以降(LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状RJ-45メス - USB Type-C[24ピン]オス
保存温度(℃)-10~55
製品幅(mm)27
動作温度(℃)0~70
ケーブル長(cm)15
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-C[24ピン]
メス形状RJ-45
変換タイプメス - オス
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
JCC153Gを用いて、USB Type-Cを通じた高画質の4K HDMI(最大4K@60Hz)を出力できます。
USB Type-Cポートを搭載するMacBook、タブレット、PC、ノートパソコンを手軽にHDMI搭載の外付けモニター、HDTV、プロジェクター、その他のディスプレイデバイスへ接続できます。
(USB Type-C を備えるホスト側が Displayport Alternate mode に対応している必要があります)
セット内容JCC153G本体、クイックインストールガイド、保証書
色スペースグレー
材質(本体)アルミニウム
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIオス
保証期間2年
ケーブル長(cm)180
対応解像度4K 3840×2160@60Hz
オス形状USB Type-C/HDMI
メス形状HDMI
変換タイプオス - オス
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応USB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。USB-IF規格対応ケーブル:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
質量(g)44
外径(Φmm)4.8、32 AWG
保証期間2年間
シールドEMIシールド:アルミマイラー箔
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)
コネクタB1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)
材質(被膜)TPE
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロード
デジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適
長さ(mm)152
色グレー
質量(g)12
ケーブル長(m)0.152
湿度(%RH)30~75
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Mini USB Type-B[5ピン]オス
保存温度(℃)-10~30
動作温度(℃)-20~60
ケーブル長(cm)15.2
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBMini USB Type-B[5ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、Mini USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
8-IN-1 USB-C マルチポートアダプター:4K 60Hz HDMI(HDR10)、3x USB-Aハブ(5Gbps)、SD 3.0 & Micro SDカードリーダー、ギガビットイーサネット、USB-C充電/USB 2.0 データポート、100W USB Power Deliveryパススルーを搭載。DP 1.4 ALT-MODEに対応:HDMI 4K/60Hz(HDR)非圧縮映像に対応したUSB-Cマルチポートアダプター。オフィス、役員室、在宅勤務での高品質なプレゼンテーション/画像ファイルに最適。DP 1.2 Alt-Modeホストデバイスでは4K/30Hzに対応。30cm長尺ホストケーブル :2-in-1デバイスをパソコンスタンドに載せる際にコネクターにかかる負担を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2シリーズなどに最適。共有ワークスペースなど外出先での使用、オフィスと自宅間の持ち運びに便利なUSB-Cトラベルドック。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広いデバイスの互換性:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサー)、Surface、 Ultrabook、ChromebookなどのUSB-C、Thunderbolt 3/4/USB4搭載のノートPCにプラグアンドプレイ対応。各種OSをサポート(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。USBイベントモニターとWindowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途職場、ホームオフィス、モバイルワークなどITシステムを利用な環境、自宅とオフィスの往復に最適
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
適合規格HDMI 2.0、HDR10、DisplayPort 1.4、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 仕様 3.0、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab
最大解像度(DisplayPort 1.4の場合) 16:9アスペクト比: 4096×2160/60Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440/60Hz(DisplayPort 1.2の場合) 16:9アスペクト比: 4096×2160/30Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440/30Hz
長さ(mm)50
幅(mm)112
高さ(m)12
質量(g)75
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)認証対応USB-Cケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。短尺50cm、USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
ケーブル長(m)0.5
色グレー、ブラック
ケーブル種類耐久性
適合用途充電用、データ転送用
コネクタ形状Type-C
質量(g)26
保証期間2年間
外径(Φmm)4.8、32 AWG
材質(被膜)TPE
シールドEMIシールド:アルミマイラー箔
コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)
メッキニッケル
最大解像度8K @ 30Hz
タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
セット内容1-50cmUSB-C10Gbpsケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルを延長するケーブルです。(USB Aコネクタオスを持つ機器やケーブルを延長します)USBメモリディスクなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。 サンワサプライ製のUSB2.0のUSBディスクやUSB2.0認証ケーブル(2mまで)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。
土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
色ライトグレー
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Aオス/約15.3×39×7.5/Aメス/約17×40.4×11(オスコネクタのシェル部は含まず)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス
ケーブル外径(Φmm)約5
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - メス
薄くて軽い、持ち運びに最適!12W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。厚さ約12.7mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート×1 USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)5
定格入力電流(A)2.4
定格出力電圧(V)5
定格出力電流(A)合計2.4/USBType-C(TM)は2.4/USB-Aは2.4
電池充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)5000
充電時間(時間)約3.5※5V/2.4AのAC充電器を使用した場合
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×12.7×92.5
質量(g)約110
付属品USBType-C(TM)toUSB-Aケーブル(0.1m)
規格【電気用品安全法】PSE特定以外の電気用品
保証期間1年
その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様【繰返し使用回数】500回
出力5V/2.4A
入力5V/2.4A
USBポート数2
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-C、USB-A
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有り
色ライトグレー
種類USB2
規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0
ケーブル長(m)約2、2~2.99(MD)
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)
対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約5
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-B
USB規格USB2.0
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
最大で420MB/sの読出しと400MB/sの書込みスピードを実現しており、4GBのデータは15秒未満で、4K動画や高解像度の写真もわずかな時間で転送できます。
一般的なTLC搭載のUSBメモリと比較して10倍の耐久性を備えているので、重要なデータも安心して保存できます。
サンドブラスト加工されたスタイリッシュで丈夫なアルミケースを採用しています。洗練された質感をもたらすだけでなく、データもしっかりと保護できるので、持ち運ぶ場合も安心です。
JetFlash 920にはストラップ取付穴があるので、スーツケースやかばんに取り付けて持ち運べ、キャップがコネクタを損傷から守ります。
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1
キャップタイプキャップ式
色スペースグレー
寸法(mm)62×20×7.8
質量(g)10
読取速度(MB/s)最大420
書込速度(MB/s)最大400
保証期間5年
対応OSWindows 10、8、7、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降
コネクタUSB Type-A
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)
質量(g)約 36
規格USB2.0規格準拠
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1518
対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種
出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応
転送速度(Mbps)最大480
ケーブルタイプType-C
パフォーマンス:DSC対応機で8K60Hz(DSCなしの場合は8K30Hz)および4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度をサポートするUSB-C - DisplayPort 1.4アダプタ | DP Alt モード | HBR3 | 32.4Gbps | 2chオーディオ | HDCP 2.2/1.4 | 1080pと下位互換性あり。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きType-C - DisplayPort変換アダプタ。Surface Pro 7などの2in1デバイス、iPad Pro、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減 | 携帯しやすいポータブル設計。デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook | DP 1.4、8K60Hzに対応するには、DSC対応Intel第11世代以降が必要。ディスプレイ互換性:各種ブランドのDPモニタ/プロジェクタで8K/4K 60Hzのピーク性能を検証済み。Dell UltraSharp、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど | ウルトラワイド型モニタに対応(3440x1440)。簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能 | DSC 8K60Hz用途ではStarTech.com DisplayPort 1.4 ケーブル(DP14MM2M)の使用を推奨
用途オフィスや外出先で様々な8K/4K対応DisplayPortモニタに接続可能。USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続
仕様チップセットID:VL103
セット内容USB-C - DisplayPort変換アダプタ 4K対応
長さ(mm)390
幅(mm)38
色グレー
高さ(mm)15
質量(g)26
コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(メス):DisplayPort [20ピン]
保存温度範囲(℃)-10~70(14°F~158°F)
ケーブル長(mm)312
オーディオ機能DisplayPort(2chオーディオ)
対応解像度DisplayPort: 7680×4320 (8K) / 60Hz
動作温度範囲(℃)0~45(32°F~113°F)
オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)
メス形状DisplayPort [20ピン]
湿度範囲(%)10~85RH
変換タイプオス - メス
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有り
色ライトグレー
種類USB2
規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0
ケーブル長(m)約4、4~4.99(MD)
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)
対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約5
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。まとめたり巻いたりしてもやわらかいので、絡まずスッキリ使用できます。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。ケーブルにはオリジナルカラーのケーブルバンドが付属しており、ケーブルをくるっとまとめて持ち運ぶ際にも便利です。温度センサーPTC搭載でもしもの時も安心です。
色ラテグレージュ
ケーブル種類やわらか、耐久性
適合用途充電/データ転送
コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)
対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種
規格最大3A 充電対応
転送速度(Mbps)最大480
保証期間2年間
USB - デュアルHDMIディスプレイ:パソコンに最大2台の4K60Hz HDMIモニターを追加できるUSB-CまたはUSB-A - HDMI変換アダプター。100W USB Power Deliveryパススルーで、最大90Wでホストへの充電が可能。5.1ch HDMIオーディオ対応。2x DisplayLinkベースのHDMI出力。APPLE M1/M2/M3互換:複数の外部モニターにネイティブ対応していないApple M1/M2/M3搭載MacBookおよびでも拡張デュアルディスプレイに対応。USB-CおよびThunderbolt 3/4対応のノートパソコンで便利な2出力対応HDMI分配器。DisplayLink認証取得:Windows、macOS、Ubuntu、ChromeOSで動作するユニバーサルUSB - HDMIコンバーター。UbuntuとChromeOSではドライバーの自動インストールをサポート。USB 3.2 (5Gbps)、USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。ポートやコネクターへの負担を軽減する30cm一体型ケーブル付き。外付けUSB - HDMIコンバーター:ノートパソコンやドックの外部モニター用ビデオポートが足りない場合に、ディスプレイの追加が可能。2台の外部モニターとノートPCのディスプレイ、合計3画面の使用が可能。ビジネス用アプリの効率アップに理想的。ゲーミングには適しません。優れたパフォーマンス: USBバスパワーまたは100W PDパススルー対応(アダプタ用に10W確保+ノートPC充電用に90W)。USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。アルミ製筐体によるEMI保護と放熱効果
用途ノートパソコンを充電しながら、拡張HDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行USB-CまたはUSB-A接続で、マルチモニター環境を構築デスクトップに2台の外部ディスプレイを増設
色シルバーグレー
質量(g)121
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS v55+
コネクタ形状2x HDMI、USB-C (Power Deliveryのみ)
最大解像度3840 × 2160 (60Hz)
保証期間3年
接続端子USB-CまたはUSB-A (USB 3.2 Gen 1対応)
ケーブル長(mm)300
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)11.3×6.0×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに対応するUSB Type-C - Triple-HDMI MSTハブ/スプリッター。バスパワー対応。HDRと2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。TB3、TB、USB4互換。注意:macOSには非対応。ドライバーやソフトウェア不要: Windowsノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加し、作業効率を向上。Intel、AMD、Nvidiaの統合型または専用GPUの機能を活用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUまたはDP 1.4およびDSC対応12世代以降のIntelプロセッサを搭載したWindows PCでトリプル4K60Hzに対応。その他の構成については解像度チャートを参照。注意:GPUが対応するディスプレイの数をご確認ください。長尺ケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite x2/ライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1 USB C対応デバイスのポートやコネクターへの負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共用作業スペースなど外出先での使用に理想的。ITプロの信頼を獲得:USB-C - Triple HDMIアダプター再接続時にウィンドウアプリの配置を復元するウインドウレイアウトユーティリティを含むIT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能。デスクトップ画面を3台の UHD モニター、テレビ、プロジェクターにデスクトップを複製モードまたは拡張モードで表示
仕様●コネクタA:1x USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)●コネクタB:3x HDMI●Windows 10/11 ARM/10(32/64ビット)/8(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/7(32/64ビット)●アクティブ/パッシブ方式:アクティブ●AV入力:USB-C●AV出力:HDMI 2.0●ポート数:3●オーディオ:あり●チップセットID:Synaptics VMM5200●動作温度:0℃ ~ 40℃●保存温度:-40℃ ~ 70℃●湿度:0%~85% RH (結露なきこと)●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.4●対応解像度:HDMI:3840×2160 (4K) / 60Hz●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)●ワイド画面サポート:あり●電力供給方法:USBバスパワー●ケーブル長さ:300 mm●筐体の材質:プラスチック●製品長さ:10.5cm●製品高さ:1.4 cm●製品幅:4.3 cm●製品質量:72g●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)
色スペースグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
3-in-1 USB-Cディスプレイ変換アダプター:USB-C接続(DP Altモード)でHDMI 2.0b (4K/60Hz, 7.1ch Audio, HDR, HDCP 2.2)、VGA (1920x1200 60Hz) または DVI-I (1080p 60Hz, HDCP 1.4) へビデオ変換。VGA&HDMIまたはVGA&DVI-Iのデュアルミラーリング(複製モード)に対応。4K 60Hz出力に対応:4K60Hzおよび最大3840×1080p 60HzのウルトラワイドディスプレイをサポートするUSB-Cビデオア変換ダプター。低解像度モニターにも対応。Dell、Asus、Acer、LG、Samsung、Sharp、Sonyなどのディスプレイをサポート。柔軟性の高いビデオアダプター:HP、Dell、Surface、Lenovo、MacBook(IntelおよびM1プロセッサー)などUSB-C、Thunderbolt 3/4対応のノートPC、UltrabookおよびChromebookなどをサポート。各種OS対応(Windows、macOS、Linux)。優れた携帯性:耐久性に優れたアルミニウム筐体を採用し、ノートパソコン用PCバッグやリュックなどに入れて持ち運べるデザイン。オフィス、自宅、共有スペース、外出先でのモバイルワークに便利なマルチポートアダプター。簡単設定:ソフトウェアやドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイ(PnP)。セットアップの自由度が高い30cm長尺ケーブル。VGA、DVIディスプレイやプロジェクターと安全に接続できるネジロック式ケーブルに対応
用途外出先で多様なディスプレイに接続できる携帯用アダプタ。オフィス、ホームオフィス、共有スペース、出張先などでUSB-CデバイスをHDMI、VGA、DVIディスプレイに接続。MacBookからVGA、DVI、またはHDMIなどの外部モニターに接続
ケーブル長(cm)30
色グレー
コネクタAUSB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)
コネクタB1×HDMI、1×VGA、1×DVI-I (デュアルリンク、29ピン)
対応OSOSに依存せず。ドライバ/ソフトウェア不要。
最大解像度[HDMI] 3840×2160(60Hz)、[DVI] 1920×1200(60Hz)、[VGA] 1920×1200(60Hz)
長さ(mm)85
幅(mm)45
高さ(m)14
質量(g)75
保証期間3年間
オス形状USBType-C
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有り
色ライトグレー
種類USB2
規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0
ケーブル長(m)約1.5、1.5~1.99(MD)
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)
対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)約5
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。
2重シールドケーブル 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルですので配線しやすく、内部芯線を衝撃や振動から保護します。
金メッキpin 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
USB2.0対応 USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。
USB2.0のUSBディスクやメーカー製USB2.0認証ケーブル(3m)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをメーカー内で検証しています。※USB2.0の規格にはケーブルの延長という概念が無いため、特に規定がありません。
ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
無鉛ハンダ 環境に優しい無鉛ハンダを使用しています。
RoHS指令対応製品(RoHS2は除く)
※USB2.0でのご使用に際してはメーカー製のUSB2.0認証ケーブル(3.0m以内)と合わせてご使用ください。
※USB1.1でのご使用に際しては、3.0m以内のUSBケーブルと合わせてご使用ください。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス
色ライトグレー
規格UL20276
ケーブル外径(Φmm)5
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - メス
USB-C マルチポートアダプター:USB-CからHDMI(デジタル)およびVGA(アナログ)ディスプレイやモニターに対応。ノートパソコンのビデオ接続に必要な機能を追加する2-in-1 Type-C ビデオ変換アダプター。デジタル4k30Hzビデオ対応:最大4K30Hz UHD HDMI 解像度、および、最大1080p 60Hz VGA解像度に対応するUSB-C HDMI VGAマルチハブ。リソース要件の高いアプリケーションに最適。スタイリッシュな色とデザイン:スペースグレーのMacBook、MacBook Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降と相性の良い色とデザイン。様々なノートパソコンにもフィットするアクセサリー。優れた携帯性:15cmの一体型USB-Cケーブル内蔵の軽量でコンパクトなザイン。どこにでも携帯しやすいUSB-C HDMI VGAディスプレイ変換アダプター
用途外出先でVGAまたはHDMIディスプレイに接続。同一のイメージをVGAおよびHDMIモニタに出力するビデオスプリッタとして使用。VGAまたはHDMIモニターにビデオを出力
長さ(mm)205
色スペースグレー
高さ(mm)15
質量(g)43
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz(HDMI)、【アナログ】1920×1200@60Hz(VGA)
製品幅(mm)62
動作温度(℃)0~45
ケーブル長(cm)15.2
対応解像度HDMI出力:3840×2160@30Hz、VGA出力: 1920×1200@60Hz
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(10Gbps)対応サイドロック付きUSB-C - C ケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hz解像度に対応。100W(5A)Power Delivery 3.0、Thunderbolt 3 互換。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。高品質設計:32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード。用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、デュアルサイドロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電。仕様:50cm | USB 3.2/3.1 Gen 2 10Gbps データ転送 | PD 3.0、20V(最大)、5A(最大) | USB C オス - オス ネジロック付き | 外径4.8mm、32 AWG | 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | 2年間保証
ケーブル長(m)0.5
ケーブル種類耐久性
適合用途充電用、データ転送用
質量(g)29
保証期間2年間
外径(Φmm)4.8、32 AWG
材質(被膜)TPE
シールドEMIシールド:アルミマイラー箔
コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)
メッキゴールド
データ転送速度10Gbps
最大解像度8K @ 30Hz
タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
セット内容1-50cmサイドロックUSB-CGen210Gbpsケーブル
色グレー、ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジャケットケーブル型;熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタ形状Type-C
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応トップロック付きUSB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。高品質設計:32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード。用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、シングルトップロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電
質量(g)47
外径(Φmm)4.8、32 AWG
保証期間2年間
シールドEMIシールド:アルミマイラー箔
メッキニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)
材質(被膜)TPE
転送速度(Gbps)最大データ:10
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有り
色ライトグレー
種類USB2
規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0
ケーブル長(m)約3、3~3.99(MD)
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)
対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約5
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
小さなバッグやポケットに入れても気にならない、薄型・コンパクトタイプ。普段使いにぴったりのカラーが嬉しい、&meシリーズのモバイルバッテリーです。約112gと軽量ながら容量は5000mAh。持ち運びにちょうどいいサイズです。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。小さくて軽く、持ち運びにちょうどいい。15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。厚さ約13.5mmの薄型モデルで小さなバッグやポケットに入れても気にならない、毎日持ち歩けるサイズです。 。バッグやポーチの中でもかわいい、普段使いにぴったりのカラーです。 。USBポートに搭載した高性能ICが、接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約2時間40分で充電できます。 。※5V/2.4AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。持ち運びにぴったりの小型USB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningケーブルをご用意ください。
付属品USB Type-C - USB-Aケーブル(約0.1m)
質量(g)約112
外形寸法(mm)幅約63×奥行約13.5×高さ約94.5
コネクタ形状電源入力側:USB Type-Cポート、電源出力側:USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)5
定格出力電流(A)合計最大3、USB Type-C:3、USB-:2.4
対応機種LightningおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
充電時間約2時間40分 ※5V/2.4AのAC充電器とUSB Type-C - USB-Aケーブルを使用した場合
定格入力電流(A)2.8
電池種類:充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
安全規格電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品
定格出力電圧(V)5
バッテリー容量(mAh)定格:3.7V 5000
使用可能回数くり返し:500回
超やわらかなのにめちゃ強い!シリコン素材の柔らかく断線に強いType-A to Type-Cケーブル。折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。しなやかさと耐久性を高次元で両立!ケーブル屈曲耐久テスト10000回をクリアしています。
材質シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本短資)
規格USB2.0
出力5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(QC3.0/最大18W)
コネクタ形状Type-A(オス)/Type-C(オス)
対応機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器
関連資料(1.17MB)
ケーブル種類やわらか/耐久性
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大2.4Aの急速充電/データ転送対応。・MFi認証取得なので安心。・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)
質量(g)約 37
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1528
対応機種Lightningコネクターを搭載したiPhoneやiPad、iPod touch、AirPodsなど
出力仕様最大2.4A充電対応
転送速度(Mbps)最大480
ケーブルタイプLightning
10000mAhの大容量をコンパクトに持ち運べるから、お出かけの際も安心。USB Power Delivery 最大出力20Wで使える、&meシリーズのモバイルバッテリーです。思わず目を引くトレンドカラーを取り入れたボディと、毎日持ち歩けるサイズがポイントです。
仕様くり返し使用回数:500回、電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.1m)
質量(g)約190
コネクタ形状電源入力側:USB Type-C(TM)ポート、電源出力側:USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)5/9
定格出力電流(A)合計最大3、USB Type-Cポート:3/2.22、USB-Aポート:2.4
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格容量電池:3.7V 10000mAh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×約26.5×約81.5
充電時間約2時間30分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合
定格入力電流(A)3/2
電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
定格出力電圧(V)USB Type-Cポート:5/9、USB-A:5
USBポート数1個口
充電端子Type-C
給電端子USB、Type-C
パフォーマンス:HDR10対応USB-C - HDMI 2.0bアダプタ。4K60HzのUHD解像度(4096x2160 & 3840x2160)、1080p、DP 1.4 Altモード、HBR3、18Gbp、 2chオーディオ、HDCP 2.2 | RGB(8/10ビット)およびYCbCr 4:4:4(8/10ビット)クロマサブサンプリング対応の色空間。コンテンツ製作:HDMI 2.0bディスプレイでリアルな画像と高いコントラスト比を実現するHDR10に対応、クリエイティブ系の用途に最適 | HDMIモニタ/TV/プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に使用。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、Surface Laptop 3/Pro 7、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、iPad Pro、HP EliteBook、Chromebook、Samsung S20/S21 & Note20(DEXモード)。ディスプレイ互換性:各種ブランドのHDMIモニタ、TV、プロジェクタで4K60HzとHDRの性能を検証(Dell/Asus/Acer/BenQ/LG/Samsung/Sharp/Sony/Epsonなど) | Dolby Vision & Atmos対応 | 最大3440x1440 60Hzでウルトラワイド型ディスプレイに対応。簡単導入:OS依存性がなく、USB Type-C DP AltモードまたはThunderbolt 3 対応デバイスで使用可能。ノイズや歪みを防ぐEMIシールド付きHDMIスリムコネクタを使用。USB-C オス - HDMI メス | 7mまでのHDMIケーブルでテスト済み
用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続。最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。クリエイティブ系の用途に最適。外出時にアダプタを携帯
コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(メス):HDMI [19ピン]
色スペースグレー
長さ(mm)44
幅(mm)22
高さ(mm)11
質量(g)16
入力AV:USB-C
出力AV:HDMI 2.0
オーディオ機能HDMI(2chオーディオ)
解像度対応:4096×2160 @ 60Hz、3840×2160 @ 60Hz
動作温度範囲(℃)5~35(41F°~95F°)
保存温度範囲(℃)-20~60℃(-4°F~140°F)
湿度範囲(%)2~60RH
セット内容USB-C - HDMI変換アダプタ
オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)
メス形状HDMI [19ピン]
変換タイプオス - メス
仕様業界標準:HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4、チップセットID:ANX7517
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有り
色ライトグレー(PC99)
種類USB2
規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0
ケーブル長(m)約2、2~2.99(MD)
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)
対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)約5
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ