アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。
ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比べ軽快に押せます。
荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。
ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。
折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。
外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。
固定車×2個、自在車×2個をお好みに応じて前後自由に装着できます。
材質(本体)アルミ合金・鉄
材質(車輪)TPR
キャスター自在キャスター×2個、固定キャスター×2個
取付ピッチ(mm)(キャスター)56×76
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)アルミ
単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能)
コーナー部に保護用パッド付き。
ロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用。
キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。
段重ねが可能です。
大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ウレタン
ブレーキ有無あり
材質(荷台)アルミ
スタッキング可否可
サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)TPE
車輪幅(mm)27
ブレーキ有無あり
キャスター固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個
ハンドル高さ(mm)710(~950)
ブレーキ種類ストッパー
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×500×235
材質(ハンドル)スチール(クロームメッキ)
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)アルミ
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
脱プラスチック!地球環境に優しいアルミ製ECO台車!十字スタッキングで積み重ねて収納可能!
材質アルミ合金(アルマイト加工)
幅(mm)約250
質量(kg)約1
高さ(mm)約70
奥行(mm)約400
耐荷重(kg)約80
キャスター自在キャスター
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性連結可、積み重ねて収納可能
タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。
仕様組立式固定ハンドルタイプ固定キャスター4個ノーパンクタイヤストッパー付(S字フック)
トラスコ品番465-5168
材質荷台:アルミハンドル:アルミ
材質(車輪)ゴム
ハンドル高さ(mm)930
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)214
組立時間1人20分
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)アルミ
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として
色シルバー/ブルー
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)150
床面高さ(mm)137
材質(車輪・金具)スチール
材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂)
特性スタッキング可
アルミニウム合金で6輪のため、脱輪しにくく移動もラクです。折りたたみもでき、収納状態で5段まで積重ねできます。
用途道具・材料等の運搬用。
仕様●保管収納寸法幅(mm):690●保管収納寸法長さ(mm):1900●保管収納寸法高さ(mm):390
トラスコ品番243-0569
セット内容本体:1台、床付き布枠:4台、交差筋交い:1台
材質本体、床付き布枠:アルミニウム合金、交差筋交い:鋼製、キャスター金具:スチール、キャスター:ゴム車輪
長さ(mm)1899
幅(mm)686
色シルバー
高さ(mm)1780
均等荷重(kg)300
キャスター径(Φmm)150
最大使用質量(kg)300
1セット(6台)
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
アルミ製で6輪の為、脱輪しにくく移動もラクです。折りたたみも出来、収納状態で5段まで積重ね出来ます。
用途道具・材料等の運搬用。
仕様●保管収納寸法幅(mm):690●保管収納寸法長さ(mm):1900●保管収納寸法高さ(mm):390
トラスコ品番247-8983
材質本体:アルミニウム合金
長さ(mm)1899
幅(mm)686
色シルバー
高さ(mm)1775
均等荷重(kg)300
キャスター径(Φmm)150
最大使用質量(kg)300
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
脱プラスチック!地球環境に優しいアルミ製ECO台車!スタッキングで積み重ねて収納可能!
材質アルミ合金(アルマイト加工)
幅(mm)約380
質量(kg)約1.2
高さ(mm)約100
奥行(mm)約545
耐荷重(kg)約100
キャスター自在キャスター
材質(キャスター)ナイロン
荷台寸法(高さ)(mm)約30
荷台寸法(幅)(mm)約377
キャスター径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性積み重ねて収納可能
荷台寸法(奥行)(mm)約540
アルミ製で軽量な台車です。積み重ねができます。
長さ(mm)1221
色シルバー
車輪径(Φmm)150
高さ(mm)261
ブレーキ有無あり
キャスター前後:ストッパー付自在キャスター/中央:自在キャスター(6輪仕様のみ)
床面高さ(mm)261
荷台寸法(mm)1199×749
荷台寸法(幅)(mm)771
最大積載荷重(kg)1000
キャスター径(Φmm)150
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)749
材質(荷台)アルミ
取付可能パイプ径(Φmm)48.6
積載面寸法(幅W×長さL)(mm)1199×749
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
関連キーワード