138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラポンポンヘアクリップ
ヘアクリップにもブローチにもなるポンポンがついたヘアクリップ
セット内容ポンポンひとつ 材質PET、鉄、ポリエステル 寸法(mm)110×140
1個
164 税込180
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面が美しいヘアライン加工のステンレス製ボックス
材質ステンレス製 保護等級IP33 ヘアライン加工 構造かぶせ構造 使用ハンドルPH-57-SUS(キーハンドル) 使用場所屋外用、露出形 ドア片扉 キャビネット板厚(mm)ドア1.0、ボデー1.0、屋根1.0 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2017年より5年以上の歳月を費やし、。理想のドライヤーの形を追求した独自の発想をもとに、。軽量化と効率的な送風機能の両立を、。リレー競技用バトンのサイズで実現しました。cadoが追求し続けた理想のカタチ「baton(バトン)」が、。毎日のヘアドライを「疲れず」「早く」「思い通り」にします。
付属品カールブラシ、携帯ポーチ、取扱説明書(保証書) 質量(g)約298(電源コード、カールブラシを除く) 電源(V)AC100 50 -60Hz 消費電力(W)約800(高温強風・最大出力時) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) 風量(m3/min)約2.0 電源コード(m)約1.7 高さH×直径(mm×Φmm)約277×約38.5
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面が美しいヘアライン加工のステンレス製ボックス
材質ステンレス製 保護等級IP3X ヘアライン加工 構造かぶせ構造 使用ハンドルB-60(笹形ハンドル) 使用場所屋内用、露出形 ドア片扉 キャビネット板厚(mm)ドア1.0、ボデー1.0 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面が美しいヘアライン加工のステンレス製ボックス
材質ステンレス製 保護等級IP44 ヘアライン加工 構造水切・防水・パッキン付 使用ハンドルKH-110AT(キー付防水平面ハンドル小) 使用場所屋内用・屋外用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5 取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
寸法(mm)338×50×72(スタンド含まず) 質量(g)320 径(Φmm)バレル:25 電圧(V)1Φ100~240 消費電力(W)0~180 コード長さ(m)3 平均消費電力(W)0~180
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
寸法(mm)338×60×75(スタンド含まず) 質量(g)365 径(Φmm)バレル:38 電圧(V)1Φ100~240 消費電力(W)0~180 コード長さ(m)3 平均消費電力(W)0~180
1本
7,990 税込8,789
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
寸法(mm)338×55×74(スタンド含まず) 質量(g)340 径(Φmm)バレル:32 電圧(V)1Φ100~240 消費電力(W)0~180 コード長さ(m)3 平均消費電力(W)0~180
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスヘアライン仕上げで衛生的です。
容量(L)2 シルバー トラスコ品番281-5524 材質ステンレス 質量(kg)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×193×600
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ステンレスヘアライン仕上げで衛生的です。
容量(L)2 シルバー トラスコ品番281-5532 材質ステンレス 質量(kg)3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×600
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ステンレスヘアライン仕上げで衛生的です。フタが回転します。スチール製の内容器付です。市販のゴミ袋45L用対応です。(参考目安です)
ステンレスヘアライン仕上 材質(本体・トップパーツ・回転蓋)ステンレスヘアライン仕上(縁)ABS(底サッシュ)再生塩化ビニール 形状角型 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(内容器)スチール フタの種類回転式ロータリー蓋
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クルっと回すとスタイラーに変身。カールやボリュームアップも自由自在。様々なスタイリングも、ドライも、これ一台で。多機能なマルチスタイリングドライヤー。エアカーラー 35mm、ロールブラシ、つるツヤローラー、ワイドノズルなど切り替え簡単、様々なモードでスタイリング可能。風温調節が4段階、風量調節が3段階と、お好みの設定でスタイリングをしたり、髪を乾かすことが可能。冷風が出るクールショットボタンでスタイリングを長持ちさせます。
付属品エアカーラー 35mm(2本)、つるツヤローラー、ワイドノズル、ロールブラシ 寸法(mm)(スライターモード時)285×45×45、(ドライヤーモード時)223×45×115 質量(g)640(コード含む) コード長さ(m)約1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,800 税込34,980
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイナスイオンで、つややかに簡単スタイリング。マイナスイオンが髪の表面をやさしくコートし、さらさらツヤツヤにスタイリング。選べる3段階切替で、温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に
質量(g)約335(ブローブラシ取付時) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)700(DRY時) 電源交流式 コード長さ(m)電源:約1.7 温風温度(℃)約120(ドライ・室温30の時) 機能マイナスイオン、着脱フィルター 本体寸法(cm)33.4×5.35(ブローブラシ取付時)(長さ×最大径) マイナスイオン機能あり
1台
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン性に優れ、表面処理は高級感のあるヘアライン処理をしています。 熱対策を考慮したヒートシンク形状の自然空冷ケースです。 アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。
材質(上カバー・下カバー)アルミ押出材、(パネル)アルミ板、(取付ビス)鉄、(ゴム足)ポリウレタン 寸法W(mm)111.2 寸法a(mm)99.2 パネル幅(mm)112
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ナピュア スタイリングスタンドミラー 堀内鏡工業 動画あり
ナピュア スタイリングスタンドミラーは、3面鏡の1面が拡大鏡になっていて様々な角度から自分を確認できるヘアスタイリングとメイクアップ用の3面鏡です。縦向きの時、下の鏡に普段確認しずらい頭頂部が大きくはっきり映せます。頭頂部のヘアカラーや白髪染め、ヘアスタイリングやウィッグの装着にとても便利です。また、鏡を180度回転させると上の鏡に自分では見えづらい、下から見たお顔のバランスやあご周りなどが映りますのでマッサージをする時に便利です。横向きの時、左右の鏡に普段見えづらい襟足部分が大きくはっきり映せるので、ヘアカラーや白髪染めする際に便利です。また、等倍鏡の正面の鏡で全体のメイク、ちらっと横を見れば拡大鏡で細部がチャックできます。簡単に両方見比べられますので入念なチェックが繰り返しできます。そしてなんといっても使用しているミラーは特許取得のナピュアミラーです。ナピュアミラーは、くすみの原因となる鉄分をより多く取り除いた透明度の高いガラスと、色の再現性が高い反射金属との組み合わせにより、本来の姿をありのままに映し出す鏡です。肌の色が鮮明に映ることで、自分に合ったファンデーションの色味がわかり、メイクの仕上がりが格段よくなるため、美容業界のプロの方々にも支持されています。
用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント・ヘアメイク・3面鏡 材質本体:ABS樹脂、ミラー:ガラスミラー 形状四角 寸法(mm)(横仕様)175×140×255、伸縮時高さ360、(縦仕様)160×140×265、伸縮時高さ370 本体質量(g)750 包装形態化粧箱入り
1個
6,500 税込7,150
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デザイン性に優れ、表面処理は高級感あるヘアライン処理をしています。 熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。 アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。 構成部品が少なく、組立てやすい構造です。
材質ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P t2.0 寸法W(mm)482.6 タイプ熱対策製品 規格EIA 材質(ゴム足)ポリウレタン 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(固定金具)鋼板SPCC t1.6 材質(パネル)フロント/リア:アルミ押出材 A6063S-T5
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス304製【SUS304/18-8】。冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心してお使いいただけます。面は綺麗なヘアライン仕上げ。また、棚板角面は溝等は無くフラットに折り曲げておりゴミや異物が溜まりにくくお手入れがしやすいのでいつまでも清潔にご利用できます。理化学研究施設や倉庫での長期使用に最適のほか、服飾系の店舗什器などにも最適です。
用途ダイキャストコーナー:メーカーでは棚板四隅にアルミダイキャストコーナー部品を採用しております。アルミダイキャスト+粉体塗装は強度に優れ錆にも強いのが特徴です。自社で金型から製造しており、オリジナル構造で意匠登録を出願しております。 高さ(cm)85.6
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質(ゴム足)天然ゴム 材質(カバー)A1050P-H24 1.0t 材質(シャーシ)A1100P-H24 1.0t 色(カバー)HLシルバー 色(シャーシ)アルミブラック 色(ゴム足)
1台
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ステンレスポスト 大型 モノタロウ 動画あり
奥行と高さにゆとりのある大型のポストです。ステンレス製でさびにくい仕様です。A4封筒はもちろん、厚みのある郵便物も入れやすいサイズです。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。 付属品ネジ4個、ネームシール シルバー 材質(本体)18-8ステンレス 表面仕上げヘアライン加工 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)345×55 投函タイプ前入れ前出し
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広いセードで広範囲を照らす、アンティークデザインのデスクライト。 広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 ボタン操作部分にナイトライト搭載で、夜の使用もストレスフリーに。 調光はタッチで10段階/長押しで無段階に調整可能。 調色は3パターン(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K) 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 出力1.0AのUSBポートがついているのでスマホなどの電子機器に充電ができます。 デザインは深みのあるアンティークシルバーに、ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。 広いセード(約30cm)で広範囲を照らすデスクライト タッチで10段階/長押しで無段階の調光(最大550lm)。微妙な明るさ調整が可能。 3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K) JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1308lux) 3箇所の可動部とチルト構造で自由自在の可動域。 操作部分のナイトライトをONにすれば、夜の使用も快適に。 USBポート付きでスマートフォンなどに充電可能。 消費電力は最大約10W(従来の白熱球の7分の1程度の電力) 使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。 長寿命で目にも優しいLED使用。
材質ABS/鉄 質量(kg)本体/約1.4 シルバー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約10 出力USB5V/1.0A コード長さ(m)充電:約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約505×159×220 色温度(K)約3000~6500(3段階) 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約550 関連資料(0.44MB) 電球の種類LED(10段階/無段階調光) 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
欠品中

可動範囲が広い、アンティークデザインのT字型デスクライト。 4箇所の可動部でデスクの狙った場所をしっかり照射。 T字型なので、少ない動きで広々とデスクを明るくできます。 リーチが長いので、離れた場所へもスッと伸び、カチッと固定。 最長[高さ]約73cm/[横幅]約62cmのボディを最大限に生かしたデザインです。 折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 セードの発光面を湾曲させることで、光の広がりをUP。 従来にはないデクスライトの設計。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 調光は長押しで無段階/タッチで微調整が可能。 調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 デザインは深みのあるアンティークシルバーとガンメタルを用意。 ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。 4箇所の可動部で光の届くリーチが長いデスクライト。 長押しで無段階/タッチで微調整の調光(最大550lm)。 微妙な明るさ調整が可能。 3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。 JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1393lux)。 セードの発光面を湾曲させ、光をより広範囲に広げる設計。 消費電力は最大約9W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力) 使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。 長寿命で目にも優しいLED使用。 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
材質ABS 質量(kg)本体/約1.4 電源AC100V 50Hz / 60Hz コード長さ(m)約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約475×276×420、スタンド:約25×143×187 最大消費電力(W)約9 色温度(K)約3000~6300(3段階) アームシングルアーム 明るさ(Lm)最大約550 電球の種類LED(無段階調光) 調光の可否
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品【ビス】皿M3×5三価クロメート×17/十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×13 材質底板:アルミ板A1050P t2 表面処理側板/フレーム/天板/底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ヘアライン処理ブラックアルマイト、パネル:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート+アルマイト 材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304) 材質(天板)アルミ板A1050P t2 材質(ゴム足)合成ゴム 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(固定金具)鋼板SPCC t2+アルミ押出材A6063S-T5 材質(側板)アルミ押出材A6063S-T5 材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
1台
6,198 税込6,818
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1404種類の商品があります)

角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。
材質(投入口)樹脂成型品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×365 取付場所外掛壁掛 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)277×50 表札ネームシール
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブロック1個の大きさに合わせてあります。ブロック規格400幅の1個分に納まります。
材質ステンレス ヘアライン 高さ(mm)200 奥行(mm)200
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ハイロジックペーパーホルダー
カワジュンサニタリーシリーズ。シンプルなデザインと高級感のある仕上げで、さまざまなインテリアや空間に馴染みます
耐荷重N(kgf)49
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS防雨型、今ある照明ポールなどに簡単に取り付けられる屋外用電波時計です。
表示方式アナログ 機能JIS防雨型・省電力設計・割れにくく耐水性のあるポリカーボネイトを使用・オールステンレスで腐食に強い・対応ポール径Φ80-100mmタイプ・使用温度範囲:-20~60℃ 材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト) 質量(kg)4.2 シルバー 種類掛け時計 使用温度範囲(℃)-20~60 仕上銀色ヘアライン 寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず) 使用電池筒型リチウム電池 電池寿命約10年 電波時計
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ
開口部の大きさが調整できる、スライド式の蓋付配線孔キャップです。
材質ステンレス鋼 材質/処理(本体)ポリエチレン/ブラック(蓋)ステンレス鋼/ヘアーライン シルバー 形状オーバル型 質量(g)35 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6791-78
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

材質ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P 材質(ゴム足)ポリウレタン 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 特性熱対策製品 材質(固定金具)鋼板SPCC 材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

扉横開き。ネームシール付き。
材質/仕上(投入口)樹脂成型品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×365 取付場所外掛壁掛 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)197×50 表札ネームシール
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB3.0対応で、より高速なデータ転送、接続を実現します。大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。 USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。 キャップがいらない回転式カバータイプ。USBコネクターが簡単にすっきり納まるので、キャップ紛失の心配がありません。 ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。
付属品USBフラッシュメモリー本体、ストラップ 質量(g)約10 キャップタイプ回転カバー 対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降 対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55~67.2×19×11.2(コネクター収納時~展開時) 電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給) 保証期間1年 コネクタUSB シリーズA インターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠
1台
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケイ・ジー・ワイ工業郵政型ポスト SGT-205
A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き
材質/仕上ステンレス ヘアライン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×175×235 アズワン品番64-5243-27 南京錠取付可 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)318×38 表札ネームシール
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

カワジュンサニタリーシリーズ。シンプルなデザインと高級感のある仕上げで、さまざまなインテリアや空間に馴染みます
耐荷重N(kgf)49
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケイ・ジー・ワイ工業ハウス型ポスト
A4回覧板もらくらくの広い投入口。南京錠が取付可能です。(別売)
奥行(mm)150 内寸幅(mm)(投入口)365
1台
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Windows_Inkでノートへのメモやアイディアのスケッチをより自由に! 汎用性の高いMicrosoft_Pen_protocolに対応した、限りなく自然な書き心地を実現したアクティブスタイラスです。 スタイラスに対応したWindows_10デバイスへ直感的な操作で思いつくままに書き込むことができます。 地図や文書、写真、スクリーンショットなどへアイデアやコメントを自由にくわえることが可能です。 ペン先端部は直径1.6mmと極細形状なので手元が見やすく、細かな描写や書き込みがストレスなく行えます。 ペン先はソフトとハードの2種類から選べるので、書き心地の好みに応じて選択可能です。 繊細なニュアンスも再現可能な筆圧感知1024レベルに対応しました。 ペンの操作を補助する2つのファンクションキーには「右クリック」や「消しゴム」の機能を使用することができます。 持ち運びに便利なクリップが付いていて、紛失防止にもなります。 単6アルカリ乾電池1本で使用が可能な軽量設計を実現しました。 Windows_10デバイスへ近づけることで自動で電源ONとなり、離すとオートスリープとなるので電源を消し忘れることもありません。 画面に触れた手を入力として感知しないので、紙に鉛筆で描くように、より自然なスタイルで書き込むことができます。
セット内容本体、単6アルカリ乾電池(動作確認用)、ユーザーズガイド/保証書、替え芯(ソフト)1本(ペンに装着済)、替え芯(ハード)1本、替え芯交換用ピンセット 質量(g)約14(電池除く) 電源単6アルカリ乾電池 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約10×143 対応機種MicrosoftPenProtocolに対応した端末 保証期間1年(購入時のレシート等が必要となります。) 先端径(Φmm)1.6 商品タイプタッチペン本体 筆圧レベル1024
1本
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下調整式ダイカストクレセント 右勝手
エコ商品
オートロック機能付きです。施解錠位置で自動的にツマミがロックされます。3方向に位置調整が可能です。(縦方向:11mm、横方向:12mm、奥行方向:13mm)
用途鋼製建具等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 付属品スペーサー1個、M4なべ小ネジ2本 操作方法ツマミを操作する際はロック解除ボタンを押しながら回転させます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

7サイズ×80色 光沢を抑えたマットな質感と、滑らかな風合いを持つ両面サテンリボンです。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。 幅(mm)6 長さ(m)30 混率(%)ポリエステル100 関連資料色見本 色見本
1巻(30m)
2,298 税込2,528
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)ルームトラッシュ
宿泊施設や会議室、またオフィスなどでも使えるルーム用くず入れ。
形状丸型 材質/仕上ステンレス/ヘアライン仕上 シルバー 高さ(mm)300 質量(g)700 容量(L)10 幅(Φmm)220 フタの種類フタなし 商品タイプ本体
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

USB3.0対応フラッシュメモリー 回転タイプ 127GB シルバー。カバーを回転させるとコネクターがスライドするスマートスタイル。持ち運びに便利なストラップ付き。
シルバー キャップタイプキャップレス メモリー容量128GB インターフェイスUSB3.0
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷