通勤通学時の必需品!雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。ボックス内側はインナーカバーが標準装備されており衝撃から荷物を守ってくれます!ボックスはダイヤルボルト固定式でダイヤルボルトを外せば持ち運び可能です。防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。
用途バイク用
材質ABS樹脂
通勤通学時の必需品!。雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。フルフェイスが1個と小物が入る程度の大きさです。
用途バイク用
材質PP(ポリプロピレン)/ABS樹脂
質量(kg)正味:約2、総:約2.2
容量(L)40
機能軽量/防水/防塵
寸法(縦×横×高さ)(mm)外側:約410×約410×約305、内側:約370×約385×約290
適合車種汎用
通勤通学時の必需品!雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。カラーはブラック、ブルー、グレー、マットブラック、レッド、シルバー、ホワイトの7種類のカラーが御座います。
用途オートバイ用
材質PP(ポリプロピレン)/ABS樹脂
質量(kg)正味:約2、総:約2.2
内寸法(縦×横×高さ)(mm)約360×約350×約275
適合車種汎用
外寸法(縦×横×高さ)(mm)約410×約410×約285
リアボックスとサイドケース兼用のモノキーボックス。
車種別フィッティング(別売り)との同時装着が必要です。
トップケースとして使用の場合はモノキーベース(M3/M5など)を使用。
サイドケースとして使用の場合はPL/PLRパニアホルダー専用。PLX/PLXR、CAMなど他のパニアホルダーには装着できません。
仕様モノキーケース トップ/サイド兼用
材質本体PP、上蓋表面アルミ
容量(L)35
最大積載量(kg)10(3以下推奨)
本体質量(kg)約4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×434×248
リアボックスとサイドケース兼用のモノキーボックス。
車種別フィッティング(別売り)との同時装着が必要です。
トップケースとして使用の場合はモノキーベース(M3/M5など)を使用。
サイドケースとして使用の場合はPL/PLRパニアホルダー専用。PLX/PLXR、CAMなど他のパニアホルダーには装着できません。
トップケースの交換用キー&シリンダーが付属しています。
トップボックスのキーシリンダーと交換することで、3つのボックスを一つのカギで開閉することができます。
仕様モノキーケース トップ/サイド兼用
材質本体PP、上蓋表面アルミ
容量(L)片側35
最大積載量(kg)10(3以下推奨)
本体質量(kg)約4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×434×248
通勤通学時の必需品!アルミ仕様で見た目もバッチリ、雨具を入れたりヘルメットを収納したり用途は様々です。ボックス内側はインナーカバーが標準装備されており衝撃から荷物を守ってくれます!ボックスはボックス下部にあるロック部分で固定、外せば持ち運び可能です。カラーはブラック、シルバーの2種類のカラーが御座います。
用途バイク用
付属品取り付けマウント、バックレスト(両面貼り付けタイプ)、鍵2本
材質アルミ
質量(kg)正味:約4.9、総:約6.8
内寸法(縦×横×高さ)(mm)約320×約410×約315※計測方法によって、±10の誤差が生じる場合が御座います。
適合車種汎用
外寸法(縦×横×高さ)(mm)約330×約420×約325※計測方法によって、±10の誤差が生じる場合が御座います。
純正オプションのトップケースを取付けることを前提に設計されているリアキャリアにメーカー30L(908-012)やSHAD社 SH39/40が取り付けルためのBOXベースキャリアを準備しました。目立たない様に最小限の大きさと薄さで設定。アルミ製シルバーアルマイト仕上げ
色シルバー
適合車種Vストローム250SX 2023y-
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:BM-08100。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 17-
色シルバー
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
防水・防塵、耐久性、防犯性に優れたアルミケース。ケース本体は1.5mm厚のアルミ板を採用。角部分の補強には、時間が経っても色褪せしにくいGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用した頑丈な構造。上蓋には大型の荷掛けフックを装備し、積載した荷物の固定に。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。58Lサイズでヘルメット2個収納可能。(ヘルメット種類による)。別売りインナーネットを使えば蓋内側に荷物の収納が可能。ベース別売り。
用途バイク用リアトップケース(モノキー)。ケース本体は1.5mm厚のアルミ板、角部分にはテクノポリマーを使用した頑丈な構造。上蓋の大型荷物掛けフックを装備。ボックス上にも積載可能。キーシリンダー交換式で、後からケースが増えてもトップ・サイドケースをすべて1本の鍵で管理可能
適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)
容量(L)58
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】456×586×325
最大積載量(kg)10
総質量(kg)7
防水・防塵、耐久性、防犯性に優れたアルミケース。ケース本体は1.5mm厚のアルミ板を採用。角部分の補強には、時間が経っても色褪せしにくいGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用した頑丈な構造。上蓋には大型の荷掛けフックを装備し、積載した荷物の固定に。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。雨具など小物とへルメット1個収納可能。(ヘルメット種類による)。ショートツーリング1泊から2泊に適しています。別売の防水インナーバッグで荷物の濡れを回避。ベース別売り。
用途バイク用リアトップケース(モノキー)。ケース本体は1.5mm厚のアルミ板、角部分にはテクノポリマーを使用した頑丈な構造。上蓋の大型荷物掛けフックを装備。ボックス上にも積載可能。キーシリンダー交換式で、後からケースが増えてもトップ・サイドケースをすべて1本の鍵で管理可能
適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)
容量(L)42
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】456×440×325
最大積載量(kg)10
総質量(kg)6
関連キーワード