サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)TPE
車輪幅(mm)27
ブレーキ有無あり
キャスター固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個
ハンドル高さ(mm)710(~950)
ブレーキ種類ストッパー
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×500×235
材質(ハンドル)スチール(クロームメッキ)
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)アルミ
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として
色シルバー/ブルー
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)150
床面高さ(mm)137
材質(車輪・金具)スチール
材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂)
特性スタッキング可
アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。
ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比べ軽快に押せます。
荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。
ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。
折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。
外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。
固定車×2個、自在車×2個をお好みに応じて前後自由に装着できます。
材質(本体)アルミ合金・鉄
材質(車輪)TPR
キャスター自在キャスター×2個、固定キャスター×2個
取付ピッチ(mm)(キャスター)56×76
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)アルミ
重たいファンヒーターをラクラク移動できるファンヒーターキャリー。四スミと真ん中にキャスターが付いて、重たいファンヒーターをしっかり支える。キャスター付きストッパーで固定することができる。お掃除での移動や向きの変更がラクにできる。
材質ポリプロピレン
車輪径(Φmm)30
材質(車輪)ポリアミド
荷台寸法(幅)(mm)342
材質(車輪・金具)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)502
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等
付属品キャスター自在4個(ストッパー付2個)
材質SUS304#400仕上げ
キャスター75Φナイロンウレタン車SUS304金具
床面高さ(mm)115
均等耐荷重(kg)150
色(本体)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
脱プラスチック!地球環境に優しいアルミ製ECO台車!スタッキングで積み重ねて収納可能!
材質アルミ合金(アルマイト加工)
幅(mm)約380
質量(kg)約1.2
高さ(mm)約100
奥行(mm)約545
耐荷重(kg)約100
キャスター自在キャスター
材質(キャスター)ナイロン
荷台寸法(高さ)(mm)約30
荷台寸法(幅)(mm)約377
キャスター径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性積み重ねて収納可能
荷台寸法(奥行)(mm)約540
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等
付属品キャスター自在(S付き)2個、固定2個
材質SUS304#400仕上げ
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ナイロンウレタン車
積載荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)500
材質(車輪・金具)SUS304
材質(ハンドル)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)750
材質(荷台)SUS304
ハンドルは着脱式です。
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
トラスコ品番183-2723
色シルバー
車輪径(Φmm)200
材質(本体)スチール
材質(車輪)ウレタン
ブレーキ有無あり
キャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)
均等荷重(kg)1000
荷台寸法(幅)(mm)1100
ブレーキ種類ストッパー
アズワン品番64-8642-52
特性ハンドル着脱可
適合寸法(mm)1100×1100(パレット)
荷台寸法(奥行)(mm)1100
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否不可
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
手動ポンプ式のシャワーとケリーパット、排水バケツをセットにした台車です。
手動ポンプは20回ポンピングすることで、約20~30秒(約1.5L)のシャワーができます。
手動ポンプは容易にセットできます。
ケリーパットは排水が周囲に飛び散りにくい飛散防止カバー付きです。
ふた付きの排水バケツ(20L)が付属しています。
電源のない場所でもシャワーができます。
セット内容ワゴン1台、シャワーポンプ1個、給水タンク1個、ケリーパット(7-8048-01)1個、排水バケツ1個
材質ワゴン/ステンレス(SUS304・SUS430J1L)、シャワーポンプ/PP(ポリプロピレン)、給水タンク/PP(ポリプロピレン)、ケリーパット/PVC(塩化ビニル樹脂)、排水バケツ/PE(ポリエチレン)
色シルバー
タンク容量(L)給水タンク/20、排水バケツ/20
キャスターΦ75mmゴム製(静音・対角ストッパー付き)
本体質量(kg)約14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×1370
吐出量シャワー:ポンピング20回で約20~30秒(約1.5L)
キャスター径(Φmm)75
アズワン品番7-9656-01
有効寸法(mm)棚:450×300
棚高さ(mm)上段/875、中段/520、下段/115
1セット
¥82,880
税込¥91,168
当日出荷
大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。
頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い!
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
材質スチール
材質(車輪)ノーカーボングレーゴム
ハンドル高さ(mm)860
キャスター径(Φmm)200
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
材質(荷台)スチール(粉体塗装)
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
脱プラスチック!地球環境に優しいアルミ製ECO台車!十字スタッキングで積み重ねて収納可能!
材質アルミ合金(アルマイト加工)
幅(mm)約250
質量(kg)約1
高さ(mm)約70
奥行(mm)約400
耐荷重(kg)約80
キャスター自在キャスター
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性連結可、積み重ねて収納可能
特許取得製品です。フレコンキーパーに設置することで、超重量の荷物の移動を楽に行うことができます。設置方法も、フレコンキーパーのジョイントを留めて本製品にフレコンキーパーを設置するという、たった2つの作業だけなのでとても簡単です。キャスターが5つ付いているので、台車が変形する恐れもなく、劣化がすぐには進みません。さらに、亜鉛メッキ加工も施されているので、錆びることもなく、長期間使用することができます。サイズ感もコンパクトなので、収納場所に困らず管理もしやすいです。
用途工場や倉庫でのフレコンや重い荷物の安全な運搬に。
色シルバー(メタル)
直径(Φmm)受け皿部:1150
キャスター位置:4隅+中央部
加工表面:亜鉛メッキ加工
キャスター数5個
タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。工具や電動工具、脚立、ビニール袋など幅広く使える折りたたみ式
用途セフツールボックスシリーズ用アクセサリー
仕様保管時外寸本体サイズ(mm):H92×W200×D13
付属品ネジ2種×2本・ナット2個・ネームシール2枚
色メタル
材質(本体)ステン
質量(g)385
耐荷重(kg)合計15(片側7.5)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)使用時:92×200×88
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
主に高級ホテルの荷物運搬に使われるカート。
フレームはステンレススチールで錆に強く、全周ゴム付きで安全性にも配慮。
静かなキャスターでホテルスタッフの方にも好評です。
材質ステンレススチール
幅(mm)610
色シルバー、マット:グレー
高さ(mm)1910
奥行(mm)1120
特性静か
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
主に高級ホテルの荷物運搬に使われるカート。
フレームはステンレススチールで錆に強く、全周ゴム付きで安全性にも配慮。
静かなキャスターでホテルスタッフの方にも好評です。
材質ステンレススチール
幅(mm)610
色シルバー、グレー(マット)
高さ(mm)1120
奥行(mm)940
特性静か
1台
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
SUS304ステンレス+樹脂のハイブリッド!
前方バンパー及びキャスターには黒いゴム跡がつかないノーマーキングバンパー付!
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
ハンドルや前方バンパーを止めるためのボルトやビスもSUS304ステンレスを使用
仕様ハンドルのみ組立要(所要時間3~5分)
材質デッキ/ステンレス(SUS304)+ポリプロピレン
材質(車輪)静音ノーカーボングレーゴム
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
騒音対策あり
材質(荷台)SUS304
タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。「着脱セフ」商品がつけられる簡易ロック機能付メタルプレート
用途セフシステム商品を取り付け可能な専用プレート
色メタル
材質(本体)アルミダイカスト
他にないフットブレーキ付ステンレス台車(オールSUS304製)
ハンドル下の丸棒を踏み込むことで、固定車2輪を確実にロックします。解除は中央のペダルを踏みます。
荷台甲板にはSUS304-1.5tの板材を採用。コーナー部はあたりの優しいR処理仕上げ(R20)
本体を貫通して上面リブ及び裏面リブを全周溶接。ハンドル溶接固定だから後々の緩みがありません。
従来のアングル材等汚れ溜まりのある形状を排し、より清潔にご利用いただけます。
用途製薬・化学・食品・半導体に。
材質(車輪)ウレタン
ハンドル高さ(mm)850
材質(ハンドル)SUS304
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)SUS304
SUS304ステンレス+樹脂のハイブリッド!
前方バンパー及びキャスターには黒いゴム跡がつかないノーマーキングバンパー付!
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
ハンドルや前方バンパーを止めるためのボルトやビスもSUS304ステンレスを使用
仕様ハンドルのみ組立要(所要時間3~5分)
材質デッキ/ステンレス(SUS304)+ポリプロピレン、フットブレーキ:スチール
材質(車輪)静音ノーカーボングレーゴム
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
アルミニウム合金で6輪のため、脱輪しにくく移動もラクです。折りたたみもでき、収納状態で5段まで積重ねできます。
用途道具・材料等の運搬用。
仕様●保管収納寸法幅(mm):690●保管収納寸法長さ(mm):1900●保管収納寸法高さ(mm):390
トラスコ品番243-0569
セット内容本体:1台、床付き布枠:4台、交差筋交い:1台
材質本体、床付き布枠:アルミニウム合金、交差筋交い:鋼製、キャスター金具:スチール、キャスター:ゴム車輪
長さ(mm)1899
幅(mm)686
色シルバー
高さ(mm)1780
均等荷重(kg)300
キャスター径(Φmm)150
最大使用質量(kg)300
1セット(6台)
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
荷台が全面アルミの板張りでフラットですから大きな物から電動工具や小さなネジ類まで置くことができます。荷台は縦125cm、横85cmと大きく大量の荷物の運搬やピッキングカートとしても便利です。荷台が高く、あまり腰を曲げずに積み下ろしができます。オプションと組み合わせて様々な用途に対応できます。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。
長さ(mm)1550
幅(mm)880
色シルバー
材質(荷台)アルミ合金
アルミ製で6輪の為、脱輪しにくく移動もラクです。折りたたみも出来、収納状態で5段まで積重ね出来ます。
用途道具・材料等の運搬用。
仕様●保管収納寸法幅(mm):690●保管収納寸法長さ(mm):1900●保管収納寸法高さ(mm):390
トラスコ品番247-8983
材質本体:アルミニウム合金
長さ(mm)1899
幅(mm)686
色シルバー
高さ(mm)1775
均等荷重(kg)300
キャスター径(Φmm)150
最大使用質量(kg)300
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。
材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)
色シルバー
高さ(mm)164
材質(車輪)帯電防止ウレタン
タイプ両袖タイプ
キャスター取替(固定):320ER-BLB100帯電防止、取替(自在):320BBE-UZ100
均等荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)830
キャスター径(Φmm)100
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。
材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)
色シルバー
高さ(mm)164
材質(車輪)帯電防止ウレタン
タイプ両袖タイプ
キャスター取替(固定):320ER-BLB100帯電防止、取替(自在):320BBE-UZ100
均等荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)830
キャスター径(Φmm)100
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
MOLシリーズ専用台車
20脚積載可能
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
材質スチールパイプ(Φ25.4) 焼付塗装シルバー
質量(kg)12.1
色シルバー塗装
ブレーキ有無あり
キャスターΦ100自在式キャスターストッパー2個
荷台寸法(mm)897×690
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×897×920
ハンドル高さ(mm)920
ブレーキ種類ストッパー
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥48,980
税込¥53,878
15日以内出荷
軽量な静音樹脂台車にSUS304製ステンレスカバーを取り付けた静音ステンレス台車です。
ハンドル取付ボルトやバンパー取付ネジにもステンレス製を採用。
積載面を含む使用面は全てSUS304ステンレスを採用することにより高い防錆性を実現。
医療用、食品用などあらゆる分野で使用が可能な2段台車です。
安心・安全・高品質の純日本製です。特許取得製品
色シルバー
キャスター固定×2個、自在×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
騒音対策軽量/静か
1台
¥129,800
税込¥142,780
16日以内出荷
軽量な静音樹脂台車にSUS304製ステンレスカバーを取り付けた静音ステンレス台車です。
ハンドル取付ボルトやバンパー取付ネジにもステンレス製を採用。
積載面を含む使用面は全てSUS304ステンレスを採用することにより高い防錆性を実現。
医療用、食品用などあらゆる分野で使用が可能な2段台車です。
安心・安全・高品質の純日本製です。特許取得製品
色シルバー
キャスター固定×2個、自在×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
騒音対策軽量/静か
1台
¥149,800
税込¥164,780
16日以内出荷
軽量な静音樹脂台車にSUS304製ステンレスカバーを取り付けた静音ステンレス台車です。
ハンドル取付ボルトやバンパー取付ネジにもステンレス製を採用。
積載面を含む使用面は全てSUS304ステンレスを採用することにより高い防錆性を実現。
医療用、食品用などあらゆる分野で使用が可能な2段台車です。
坂道や傾斜地での利用にも便利なフットブレーキ付(スチール製)安心・安全・高品質の純日本製です。特許取得製品
材質フットブレーキ:スチール
色シルバー
キャスター固定×2個、自在×2個
騒音対策軽量/静か/ブレーキ付
1台
¥139,800
税込¥153,780
16日以内出荷
軽量な静音樹脂台車にSUS304製ステンレスカバーを取り付けた静音ステンレス台車です。
ハンドル取付ボルトやバンパー取付ネジにもステンレス製を採用。
積載面を含む使用面は全てSUS304ステンレスを採用することにより高い防錆性を実現。
医療用、食品用などあらゆる分野で使用が可能な2段台車です。
坂道や傾斜地での利用にも便利なフットブレーキ付(スチール製)安心・安全・高品質の純日本製です。特許取得製品
材質フットブレーキ:スチール
色シルバー
キャスター固定×2個、自在×2個
騒音対策軽量/静か/ブレーキ付
1台
¥159,800
税込¥175,780
16日以内出荷
軽量な静音樹脂台車にSUS304製ステンレスカバーを取り付けた静音ステンレス台車です。手を離すと自動でロックのかかるオートブレーキタイプで事故を未然に防ぎ安全です。ハンドル取付ボルトやバンパー取付ネジにもステンレス製を採用。積載面を含む使用面は全てSUS304ステンレスを採用することにより高い防錆性を実現。医療用、食品用などあらゆる分野で使用が可能な台車です。安心・安全・高品質の純日本製です。特許取得製品
材質荷台:ステンレス(SUS304)+PP、ハンドル/ステンレス(SUS304)、ハンドブレーキ機構金具:スチール
幅(mm)950
車輪径(Φmm)130
高さ(mm)905
奥行(mm)600
キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個
騒音対策静か
ブレーキ/ストッパーハンドブレーキ付
1台
¥129,800
税込¥142,780
16日以内出荷
軽量な静音樹脂台車にSUS304製ステンレスカバーを取り付けた静音ステンレス台車です。手を離すと自動でロックのかかるオートブレーキタイプで事故を未然に防ぎ安全です。ハンドル取付ボルトやバンパー取付ネジにもステンレス製を採用。積載面を含む使用面は全てSUS304ステンレスを採用することにより高い防錆性を実現。医療用、食品用などあらゆる分野で使用が可能な台車です。安心・安全・高品質の純日本製です。特許取得製品
材質荷台:ステンレス(SUS304)+PP、ハンドル/ステンレス(SUS304)、ハンドブレーキ機構金具:スチール
高さ(mm)905
キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個
荷台寸法(mm)745×455
荷台寸法(幅)(mm)455
荷台寸法(奥行)(mm)745
騒音対策静か
ブレーキ/ストッパーハンドブレーキ付
1台
¥109,800
税込¥120,780
16日以内出荷
軽量な静音樹脂台車にSUS304製ステンレスカバーを取り付けた静音ステンレス台車です。手を離すと自動でロックのかかるオートブレーキタイプで事故を未然に防ぎ安全です。ハンドル取付ボルトやバンパー取付ネジにもステンレス製を採用。積載面を含む使用面は全てSUS304ステンレスを採用することにより高い防錆性を実現。医療用、食品用などあらゆる分野で使用が可能な台車です。安心・安全・高品質の純日本製です。特許取得製品
質量(kg)24
色シルバー
高さ(mm)905
キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個
均等荷重(kg)300
荷台寸法(幅)(mm)985
キャスター径(Φmm)130
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)、ハンドブレーキ機構金具:スチール
荷台寸法(奥行)(mm)600
騒音対策静か
ブレーキ/ストッパーハンドブレーキ付
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
¥149,800
税込¥164,780
16日以内出荷
軽量な静音樹脂台車にSUS304製ステンレスカバーを取り付けた静音ステンレス台車です。手を離すと自動でロックのかかるオートブレーキタイプで事故を未然に防ぎ安全です。ハンドル取付ボルトやバンパー取付ネジにもステンレス製を採用。積載面を含む使用面は全てSUS304ステンレスを採用することにより高い防錆性を実現。医療用、食品用などあらゆる分野で使用が可能な台車です。安心・安全・高品質の純日本製です。特許取得製品
質量(kg)17.5
色シルバー
高さ(mm)905
キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個
均等荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)790
キャスター径(Φmm)100
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)、ハンドブレーキ機構金具:スチール
荷台寸法(奥行)(mm)455
騒音対策静か
ブレーキ/ストッパーハンドブレーキ付
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
¥139,800
税込¥153,780
16日以内出荷
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。
ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。
高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。
塗装・メッキとも高品質で、錆びに強く長期間の使用に十分耐えられます。
材質スチール
材質(車輪)グレーゴム
タイプ固定片袖
キャスター自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)936
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)125
外装ユニクロメッキ、全周ゴム
荷台上板厚さ(mm)1.5
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)スチール
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
集会場、会議室、学校など、複数台の折畳式パイプ椅子を頻繁に運搬する必要のある場合に重宝します。安心して運べる持ち手が椅子に挟まらぬよう、傾斜しており、安心して運べます。丈夫なスチール製重たい椅子を載せる台車のフレームは、丈夫なスチール製です。約5分程度で組立台車の組み立ては、約5分程度(大人1人)となっております。ストッパー付き4個のキャスターの内、2個は台車を固定するストッパー付きです。畳んでスッキリ集会場、会議室、学校などに。未使用時は、折り畳んでスッキリ収納。沢山収納できる折りたたみ椅子ベーシックを、横置で10台、縦置で20台収納できます。詳細外寸法
材質スチール(粉体塗装)
幅(mm)1140
質量(kg)約12
色シルバー
タイプ組立:有り(組立式)
奥行(mm)505
ブレーキ有無あり
耐荷重(kg)約100
キャスター2輪自在2輪固定
荷台寸法(mm)490×960
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1140×505×805、折畳後:1140×140×805、有効収納サイズ:960×490×445
ハンドル高さ(mm)805
ブレーキ種類ストッパー
特性折畳可
ブレーキ/ストッパーストッパー付
材質(荷台)スチール(粉体塗装)
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。高品質キャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。塗装・メッキとも高品質で、錆に強く長期間の使用に十分耐えられます。
材質スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ固定片袖
キャスター自在×2個、固定×2個
ハンドル高さ(mm)935
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)200
外装ユニクロメッキ・全周ゴム
材質(荷台)スチール
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
材質本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂
色シルバー
パイプ径(Φmm)25.4
組立時間1人30分
棚板調整ピッチ(mm)25
アルミ製で軽量な台車です。積み重ねができます。
長さ(mm)1221
色シルバー
車輪径(Φmm)150
高さ(mm)261
ブレーキ有無あり
キャスター前後:ストッパー付自在キャスター/中央:自在キャスター(6輪仕様のみ)
床面高さ(mm)261
荷台寸法(mm)1199×749
荷台寸法(幅)(mm)771
最大積載荷重(kg)1000
キャスター径(Φmm)150
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)749
材質(荷台)アルミ
取付可能パイプ径(Φmm)48.6
積載面寸法(幅W×長さL)(mm)1199×749
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。
ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。
高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。
塗装・メッキとも高品質で、錆びに強く長期間の使用に十分耐えられます。
種別折畳み片袖
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)グレーゴム
キャスター自在×2個、固定×2個
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)954
外装ユニクロメッキ、全周ゴム
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
荷台上板厚さ(mm)1.5
特性耐久性、防錆、全周ゴム付
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。
仕様組立式固定ハンドルタイプ固定キャスター4個ノーパンクタイヤストッパー付(S字フック)
トラスコ品番465-5168
材質荷台:アルミハンドル:アルミ
材質(車輪)ゴム
ハンドル高さ(mm)930
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)214
組立時間1人20分
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)アルミ
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ