折りたためる26インチ軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18
幅(mm)530
ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ
高さ(mm)1050
質量(g)17.8
奥行(mm)1750
タイヤサイズ26×1 3/8
サドルの高さ(mm)770~890
折りたたみ寸法(cm)92×65×87
12インチノーパンクタイヤ!折畳ペダル!場所を取らずにコンパクト収納可能!
用途通勤通学などの日常使いから、アウトドア、災害時の帰宅困難対策に!
付属品取扱説明書・保証書・組立工具
材質リム:アルミ
ブレーキ前後輪:ダブルピボットキャリパーブレーキ
本体質量(kg)13
材質(フレーム)スチール
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1170×980×580
タイヤサイズ12
ステム形状折畳二段式
装備Wギアカバー・スタンド・リフレクター
ハンドル寸法(mm)560オールランダータイプ
適応体重(kg)75(上限)
タイヤ幅(inch)12×1.75ノーパンク
折りたためる26インチ外装6段変速付軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18
幅(mm)530、(収納時)630
ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ
質量(kg)21.5
高さ(mm)1050、(収納時)850
奥行(mm)1750、(収納時)1030
タイヤサイズ26×1 3/8
サドルの高さ(mm)790-920
変速段数外装6段
6段変速 ノーパンクタイヤの20インチ折り畳み自転車。厚みのあるサドルを採用し、衝撃を和らげます!。パンクによるアクシデント防止!。定期的な空気の補充は不要!。路面とのの摩擦が少なく安定した走行性!。リムとタイヤが外れにくく安全!。折り畳んで保管できる。災害時・緊急時のいざという時にも役立つ1台。
用途ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・折畳みハンドル・6段変速
材質スチームフレーム
幅(mm)147
質量(kg)約17
色シルバー
高さ(mm)99
タイプ折り畳み
奥行(mm)55
タイヤサイズ20インチ(20×1.75)
生産国中国
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×47×68
適応身長(cm)152~
サドルの高さ(mm)約780~940
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
街乗り、現場移動や工場内でも乗りやすい20型折りたたみ。大型ギアでよく進む。ダイナモ式ライトが取り付け可能なダイナモ台座付。
仕様フレーム、ハンドルステム、シートポスト、フェンダー:鉄
ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ
質量(kg)13.8
タイヤサイズ20×1.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:56×147×102
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×41×61
地上高さ(cm)サドル:80-91
小さく軽い!持ち運び出来る電動自転車。キャプテンスタッグ電動シリーズの最軽量約15kg。小さなタイヤでも力強くモーターが押し出す。工場内や現場への移動に最適。ハンドルはレバーだけで高さ調節できます。手元スイッチは1~3のアシスト強度の選択と総走行距離や時間を表示できます。シートがポストパッテリーになっています。
仕様フレーム・ハンドル・シートポスト・リム:アルミ二ウム、タイヤ:合成ゴム、後輪駆動方式、シートポストバッテリー、250Wブラシスモーター
質量(kg)15
径(Φmm)シートポスト:直径53×500
ハンドル高さ(mm)850-970
充電時間約4時間
バッテリー容量(Ah)36V/5.2(187Wh)
タイヤサイズ14×1.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:56×127×89-100
装備バッテリー給電LEDライト、前後V型ブレーキ、SHIMANO製パワーモジュレーター、前後フルカバー樹脂製フェンダー
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×40×62
地上高さ(cm)サドル:73-91
軽量アルミ折りたたみ自転車。コンパクトでちょっとした移動に便利な折りたたみ自転車。大き目の高ギア設定で小さなタイヤでもしっかり走れる。高さ調節ができるハンドルステム。ボトル台座を装備。前ブレーキのコントロールをしやすくするパワーモジュレーターを搭載。
仕様アルミフレーム、前フォーク:アルミ、折りたたみ伸縮ハンドル、前:V型パーブレーキ、ブレーキ後:V型ブレーキ、アルミリム
質量(kg)8.2
寸法(cm)116×54×87~97
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズ14×1.50
収納時寸法(cm)約63×35×57
地上高さ(cm)(サドル)約85~96
変速段数シングル
折りたたみ自転車やコンパクトな自転車向けのカゴです。カゴ中央のフックを外すとパッと開き、ちょっとしたモノを入れるカゴにトランスフォーム(変身)。取付簡単、使いやすさ抜群のユニバーサルデザイン。カゴの折りたたみがラクチン。
付属品取付金具
材質ステンレス
色ステンレス
質量(g)約1200
容量(L)約13
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約320×200×前195/後225
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約335×215×前200/後230
材質(取付金具)ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約305×185
底部寸法(幅×奥行)(mm)約320×200
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
折りたたみ自転車やコンパクトな自転車向けのカゴです。カゴ中央のフックを外すとパッと開き、ちょっとしたモノを入れるカゴにトランスフォーム(変身)。取付簡単、使いやすさ抜群のユニバーサルデザイン。カゴの折りたたみがラクチン。
付属品取付金具
MKSオリジナルの簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能。
折りたたみ自転車や輪行に最適です。
用途ツーリング・オフロード・輪行・街乗り
仕様踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可
材質アルミ
寸法(mm)100×62
質量(g)340
ベアリングボールベアリング
人気製品PROMENADEの側板一体型ペダル。
さらに踏み面が広く、両面踏みなので街乗りなどで乗りやすい。
U字型の側板が、万が一の転倒時にペダル本体への衝撃を軽減します。
側板は取替え可能。
MKSオリジナルの簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能。
折りたたみ自転車や輪行に最適です。
用途ツーリング・オフロード・輪行・街乗り
仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可
材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト
寸法(mm)93×64
質量(g)364
ベアリングボールベアリング
特徴:FD-7 WIDEは、ツーアクションで素早く簡単に折りたためるフォールディングペダルです。人気フォールディングペダルFD-7の折り畳み機構をそのままに、進行方向の踏面幅を109.7mmまで増やしました。ペダル外周上に8つ、中央寄りに4つの突起が配置されており、雨天時でも高いグリップをもたらします。アルミ合金製のボディと独自構造により高い耐久性を実現しています。夜間走行時の安全性を高めるリフレクターが組み込まれています。Brompton、Tern、Dahon、Carryme などの折りたたみ自転車にマッチします。
色シルバー
寸法(幅W×長さL)(mm)92×110
1ペア
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能な「US-S」のEzyモデル
従来の固定力を保持したまま、ステップアウトに要する力を約半分にした新機構「分割型ビンディングシステム(特許申請)」を採用
疲労時にも簡単に外す事ができるため、ツーリングやロングライド、エンデューロなどの長距離走行に最適
ひざへの負担も軽く、ビンディングエントリーユーザーや女性の方にもおすすめ
両面ビンディングしようとクリートガイド設計により、キャッチがしやすくストレスのないステップイン
スプリング調整付き(3mmアーレンキー使用)
キャッチや安定性、コントロール性をUPする強化樹脂製ケージは脱着可能で軽量化も可能(※外した際は付属のカバーに交換してください)
ボディはADC6という耐衝撃、耐蝕性に強いこだわりのアルミ素材採用し、過度な軽量化で耐久性を落とすことなく堅牢性を重視
折りたたみ自転車や輪行に最適
付属のオリジナルクリートはSPDクリートとの互換性あり(SM-SH51推奨)
用途ツーリング、オフロード、輪行
色シルバー
仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可
付属品Ezy アダプターセット、バッグ、US-S クリートセット
材質ボディ:アルミニウム、側板:強化樹脂ケージ&カバー付属
質量(g)498(ペア):カバー装着時
ベアリングシールド&ブッシュ
踏面幅(mm)(横)64×(前後)52:カバー装着時、(横)69×(前後)84:ケージ装着時
1ペア
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
【商品特徴】。この折りたたみ可能な自転車ヘルメットは、携帯性を重視したデザインで、一般のヘルメットの約3分の2の高さに折りたたむことができます。重さ約360gで、軽量性にも優れています。EPS+PC(ポリカーボネート)製なので、強度もしっかりあります。さらに、後頭部はゴムベルト調整式で着脱がスムーズ。天候に左右されないつば付きデザインです。【商品仕様】。商品の重さは約360gで、推奨頭周約56cm~62cmに対応。安全規格CEマークを取得しており、品質保証書と領収書も普通郵便での郵送が可能です。裏面にはゴムベルト調節機能付きで、自分の頭形に合わせた調節が可能です。
用途【用途】。自転車乗車時の安全対策として、または携帯性を重視する日常のサイクリング利用者におすすめ。下車後のヘルメットの持ち運びも容易で、リュックなどに収納できます。
自転車の後ろ荷台キャリアにつける後ろ用の折りたたみカゴです。フックを外すとパッとワンタッチでカゴにトランスフォーム(変身)し、お買い物の後、荷物を入れるときに便利なグッズです。荷物を入れない時は、折りたたむと、荷台キャリア部分がスッキリし、快適な走行をお助けします。
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
質量(g)約1700
容量(L)約23
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約400×265×前185/後240
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約415×280×前190/後245
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約380×260
底部寸法(幅×奥行)(mm)約295×275
小径車に最適な折り畳み式のフロントカゴです。
カゴを折り畳むことで190mmの奥行きが45mmとコンパクトに収納できます。
カゴを開くときはワンタッチで自動オープンします。
付属の専用ブラケットで自転車から簡単に取り外しが可能です。
材質スチール
付属品専用ブラケット
寸法(mm)上口:320×190(折り畳み時:45)、下底:320×190(折り畳み時:45)、高さ:200
色シルバー
加工シルバー塗装
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード