時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。
フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。
流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。
ガラス製風防付き
種類掛時計
表示方式アナログ
使用電池単3形アルカリ乾電池×1
材質(フレーム)プラ塗装仕上げ
色シルバー
直径(Φmm)350
質量(g)890
精度平均月差±20秒
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×44
電池寿命約1年
連続秒針○(スムーズ秒針)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
時刻を自動で修正する電波時計。
夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として
材質プラスチック、ガラス(前面)
色シルバー
直径(Φmm)278
質量(g)460
種類掛時計
精度±30秒
表示方式アナログ
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)
使用電池単3乾電池×1本(別売)
電池寿命約1年
取扱説明書(3.3MB)
こんなお得な商品も!

電波掛時計 カレンダー 温湿度計付
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能付き壁掛けタイプの電波時計です。
温度と湿度の関係からお部屋の環境状態を4つのアイコンでお知らせ。また二つの大型液晶で温度/ 湿度とカレンダーが別々に表示され視認性に優れています。
・ 健康管理に役立つ温度計/ 湿度計
・ 日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能
材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス
直径(Φmm)350
質量(g)1500
種類掛時計
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×54
表示方式アナログ
機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度計測機能(計測範囲=0~40℃、計測精度=±2℃(0~40℃))、湿度計測機能(計測範囲=10~90%、計測精度=±10%(5~40℃))、生活環境お知らせ機能:お知らせアイコン、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー
使用電池アルカリ乾電池単3形×2
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)
電池寿命約1年
カレンダー付き
学校や病院などパブリックな広いスペースにおすすめです。書体や時分針など見易さにこだわりました。
表示方式アナログ
機能・コチコチ音の気にならない連続秒針・電波OFF機能・電波サーチ機能・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能付・ユニバーサルデザインフォント使用 ・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品
直径(Φmm)550
トラスコ品番835-6075
材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス
質量(kg)3.3
色シルバー
種類掛け時計
電源単3アルカリ乾電池×4本
寸法(Φ×mm)550×55
使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)
電池寿命約5年
グリーン購入法適合
電波時計〇
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
飛散防止処理された風防や、連続秒針、電池寿命約 5年間など、機能面が充実したオフィス電波掛け時計です。
学校や病院などパブリックな場所にお薦めいたします。直径500mmの大型サイズ。
文字板もシンプルで離れた場所からでも視認性抜群です。
色シルバー
寸法(Φ×mm)500×53
仕様飛散防止処理風防ガラス使用・(ガラス表面に透明フィルムを貼り、割れても大きな破片が飛びにくい安全設計です)・ユニバーサルデザインフォント使用
材質プラスチック枠、風防:ガラス(飛散防止処理)
質量(kg)2
種類掛け時計
表示方式アナログ
機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品
使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)
電池寿命約5年
色番19
グリーン購入法適合
電波時計〇
連続秒針○
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
電波が届くかどうか心配な場所におすすめの非電波式。安心のSEIKOムーブメントを使用。サイズも大きくオフィスや工場、公共のスペースにおすすめ
用途掛時計として
材質プラスチック
寸法(mm)560×560×70
色シルバー
質量(g)約1480
電源単3乾電池×1(別売)
表示方式アナログ
機能連続秒針、プラ風防
保証期間1年
奥行き(cm)約5.3
寸法(Φcm)約50
連続秒針○
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
常に正確さと安心感をお届け。手間いらず、毎日の頼もしい味方。電波時計は標準電波を受信し、時刻を自動補正します。このため、常に正確な時刻を示すため、電池を交換するまで放置しておけます。電池を交換する際は、受信ボタンを押して放置すると、自動的に現在の時刻に合わせてくれます。質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御。22時1分から6時までの間、秒針のみが12時の位置で止まり、就寝中の秒針の音が気になりません。静音性に優れている為、夜間の睡眠や勉強などにおすすめです。
材質プラスチック・ガラス
色シルバー
質量(g)約1452
タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)
電源単3乾電池×1(電池別売)
機能電波時計・夜間秒針停止(22:01~6:00)
電池寿命アルカリ電池使用時約1年
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)413×56
1台
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
温度湿度表示でお部屋の環境管理ができる電波時計。
時刻を自動で修正する電波時計。
夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
電波受信ON/OFF機能付き。
用途掛け時計として
材質プラスチック、ガラス(前面)
色シルバー
直径(Φmm)310
質量(g)970
種類掛時計
精度±30秒
表示上段LCD:月・日・曜日、下段LCD:温度・湿度
表示方式アナログ
機能温度計測機能、湿度計測機能、フルオートカレンダー、電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時)
使用電池単3乾電池×2本(別売)
電池寿命約1年
取扱説明書(4.0MB)
JIS防雨型、飛散防止フィルム処理の風防ガラスを使用した、屋外用電波掛時計です。
表示方式アナログ
材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス
質量(kg)4
色シルバー
種類掛け時計
機能JIS防雨型・省電力設計・飛散防止フィルム処理の風防ガラス
寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず)
使用電池筒型リチウム電池
電池寿命約10年
電波時計〇
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
関連キーワード