クリック音が気にならない静音ボタン採用。分解能1200dpi対応機種。USBインターフェース2.0以降搭載のWindowsマシン、AppleMacシリーズ。
接続方式有線
静かな場所でも気にならない静音設計, 自然な握り心地「エルゴノミック・フォルム」, 手の小さい人にお勧めのSサイズモデル, 高感度BlueLED, 電池不要の有線モデル, RoHS基準値準拠
付属品取扱説明書
質量(g)約63
ケーブル長(m)約1.5
センサータイプBlueLED光学式
接続方式有線
分解能(dpi)1000
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×34×85(ケーブル除く)
インターフェースUSB Type-A
保証期間6か月間
ボタン数3ボタン
動作湿度(%)5~90
ホイール数1
動作温度範囲(℃)5~40
読取方式ブルーLED
静かな場所でも気にならない静音設計, 自然な握り心地「エルゴノミック・フォルム」, 高感度BlueLED, 電池不要の有線モデル, 幅広い人にお勧めのMサイズモデル, RoHS基準値準拠
付属品取扱説明書
質量(g)約83
ケーブル長(m)1.5
センサータイプBlueLED光学式
接続方式有線
分解能(dpi)1000
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×41×102(ケーブル除く)
インターフェースUSB Type-A
保証期間6か月間
ボタン数3ボタン
動作湿度(%)5~90
ホイール数1
動作温度範囲(℃)5~40
読取方式ブルーLED
クリック音が気にならない静音スイッチを採用, 高感度BlueLED搭載, 手の小さい方や女性でも使いやすいコンパクトサイズ, RoHS基準値準拠
付属品取扱説明書/保証書
質量(g)約63
ケーブル長(m)約1.5
センサータイプBlueLED光学式
接続方式有線
分解能(dpi)1000
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×36×94(ケーブル除く)
インターフェースUSB Type-A
保証期間6か月間
ボタン数3ボタン
動作湿度(%)10~85
ホイール数1
動作温度範囲(℃)5~40
読取方式ブルーLED
こんなお得な商品も!

光学式マウス
モノタロウ
¥539
税込¥593
握りやすく、手にピタッとにじむ!快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザインに仕上がっています。1000DPIの高い解像度で操作性がさらに便利になりました。対応OS:Windows8/7/Vista/XP
質量(g)約77
外形寸法(mm)59×37×102
コード長さ(m)1.4
接続方式有線
分解能(dpi)1000
ボタン数3
インターフェイスUSB
読取方式光学式(赤色LED)
マウスなどのUSB機器を2台まで接続可能!2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。
インターフェイスUSB
ケーブル長(m)0.5
質量(g)約114
タイプメンブレン
ポート数アップストリーム(パソコン側)/1、ダウンストリーム(HUB側)/(USB2.0)×2
電源USBバスパワー
対応OSWindows 11/10/8.1/RT8.1/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、Chrome OS
コネクタ形状USB[A]
接続方式USB 2.0
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)
キー配列20キー
キーストローク(mm)2.3
キーピッチ(mm)19
供給電流(mA)100未満/1ポート
関連キーワード