13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイガースポリマータイフレキホース AP型
特殊ラミネート加工のアルミ箔とオレフィン系樹脂により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 特殊ラミネートアルミ箔を内外面オレフィン系樹脂で挟み込むことで気密性に優れています。 柔軟かつ軽量で取扱い作業性に優れています。 連続使用可能温度は100℃以下です。
用途気体輸送(温風含む)用。気密性を必要とする送排気用。 材質オレフィン系樹脂/ラミネートアルミ箔 使用温度範囲(℃)-20~100 使用流体空気(圧縮空気を除く) 特性耐熱/バキューム/柔軟性/気密性/圧送
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチで開閉できる。真空断熱構造で温度をキープ。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ステンレス鋼、ふた栓:ふた:飲み口:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、ロックレバー:開閉ボタン:ABS樹脂(耐熱温度80度/耐冷温度-20度)、飲み口パッキン・リングパッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度) 容量(mL)500 質量(g)292 外径×高さH(Φmm×mm)70×230 保温効力(℃)65以上(6時間) 保冷効力(℃)10以下(6時間) 商品タイプワンタッチタイプ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーン付で開け閉めしやすい。真空断熱構造で温度をキープ。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた詮:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度) 容量(mL)200 質量(g)174 外径×高さH(Φmm×mm)60×145 保温効力(℃)51以上(6時間) 保冷効力(℃)13以下(6時間) 商品タイプスクリュータイプ
1本
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで開閉できる。真空断熱構造で温度をキープ。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ステンレス鋼、ふた栓:ふた:飲み口:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、ロックレバー:開閉ボタン:ABS樹脂(耐熱温度80度/耐冷温度-20度)、飲み口パッキン・リングパッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度) 容量(mL)350 質量(g)244 外径×高さH(Φmm×mm)65×195 保温効力(℃)60以上(6時間) 保冷効力(℃)12以下(6時間) 商品タイプワンタッチタイプ
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーン付で開け閉めしやすい。真空断熱構造で温度をキープ。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた詮:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度) 容量(mL)300 質量(g)262 外径×高さH(Φmm×mm)60×190 保温効力(℃)60以上(6時間) 保冷効力(℃)11以下(6時間) 商品タイプスクリュータイプ
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アメリカン電機フランジコンセント
制御盤や分電盤、機器や装置などのパネル面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)
形状引掛形 極数接地形3P 定格電流(A)100 適合電線(mm2)38 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子Z0301(付属品) 電線接続方式圧着端子式
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃性、耐熱性に優れており、ガラスや金属による切創事故防止にも効果を発揮します。 パラ系アラミド繊維「ケブラー(R)」のニット素材にアルミ蒸着を施した高機能素材を使用しております。 ニット素材なので非常に柔らかく、作業性にも優れています。
用途高温、切創の危険がある作業での防護 シルバー サイズフリー 材質アラミド繊維100%(アルミ蒸着) 仕様耐切創レベル3(EN388規格品) トラスコ品番754-8737 種別前掛 質量(g)330 幅(cm)60 着丈(cm)93 耐熱温度(℃)300℃まで(基布)、200℃まで(樹脂)
1枚
17,980 税込19,778
翌々日出荷

アメリカン電機フランジコンセント
制御盤や分電盤、機器や装置などのパネル面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
形状引掛形 定格電流(A)60 適合電線(mm2)14 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R14-6 電線接続方式圧着端子式
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アメリカン電機フランジコンセント
制御盤や分電盤、機器や装置などのパネル面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子3ヶ添付)
形状引掛形 極数3P 定格電流(A)100 適合電線(mm2)38 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子Z0301(付属品) 電線接続方式圧着端子式
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質耐熱ガラス製器具 使用区分/熱湯用 耐熱温度差/120℃ その他の材料/削り刃:セラミック 軸:アルムニウム スプリング:ステンレス鋼 ミル部/容器ふた・ミル部本体・キャップ:ABS樹脂(表面めっき加工)(耐熱温度70℃) 調整つまみ:ポリアセタール樹脂(耐熱温度70℃)ガスケット:PTFE樹脂(耐熱温度70℃)
1個
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で上部で衛生的パッキンも付き汁漏れもしにくいです。 ステンレス製の弁当箱で樹脂と違い匂いや色移りやしにくく熱にも強いです。
材質18-8ステンレススチール ステンレス 容量(L)0.5 段数1 寸法(cm)18.2×8.5×5.2 耐熱温度(℃)(シリコーン樹脂)240
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

トッププロダクツハサミ
用途肉、昆布きざみ等のキッチン用として 材質本体:ステンレス特殊鋼 ハンドル:耐熱ABS樹脂 ブラック/シルバー 耐熱温度(℃)ハンドル部:100 特性カーブギザ付刃、刃先を浮かせて置ける、刃部はサビに強いステンレス製、食洗機対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ステンレス製で上部で衛生的パッキンも付き汁漏れもしにくいです。 ステンレス製の弁当箱で樹脂と違い匂いや色移りやしにくく熱にも強いです。
材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)、シリコーン樹脂 ステンレス 耐熱温度(℃)(シリコーン樹脂)240
1個
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)