こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
用途銅線専用
材質無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用
電線抱合範囲(単線)(mm)-
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
用途銅線専用
材質無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
接触面(舌部)が板状である裸ブレード端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に
材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル
色シルバー
質量(g)30
外形寸法(mm)1.2
電線抱合範囲AWG(#)24~20
内寸(mm)1
適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5
材質無酸素銅(電気すずめっき)
形状(舌部)角形2ツ孔/NTT形
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状二つ穴端子
寸法A(mm)40.0
寸法F(mm)21.0
寸法d2(Φmm)14.0
適合工具<手動工具>NOP15HA、NOM150<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300K
RoHS指令(10物質対応)対応
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状板形
関連キーワード