より良いワイヤレスサウンドを求めるのであればa-Six Wireless が最も適しています。
小型で軽量なハウジングからは想像できない迫力あるサウンドを提供。12 時間の連続再生時間は1 日のリスニングには十分すぎるほどです。
付属品シリコンイヤーチップ(XS/S/M/L/XL各2個)、充電用USBケーブル、ユーザーズガイド(多言語版)
型式ダイナミック
色グレー・シルバー
質量(g)14
電源内蔵リチウムポリマー
適合規格Bluetooth 4.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:45×11×7、バッテリー:52×16×8
寸法(Φ×mm)イヤフォン:9×18
再生周波数帯域(Hz)10~20000
充電時間(時間)2
連続再生時間12時間
ケーブル長(cm)46
音圧感度(dB)96
通信距離(m)最大:10
周波数帯域(GHz)2.4
イヤホン形状カナル型
スピーカーサイズ(mm)6
連続待受時間120時間
対応コーデックSBC、AAC/SBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、SPP
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
軽量メッシュ素材と高強度メッシュを組み合わせたフルメッシュジャケット。通気性と強度を両立した「高強度・高通気メッシュ」を採用。軽量メッシュを組み合わせることにより、動きやすさと耐摩耗性を両立しました。圧迫や摩擦抵抗を少なく運動機能をあげるように計算されたデイトナオリジナルパターンで製造。前傾姿勢に対応したスポーツライディングスタイルで体の動きを妨げず、ライディングに適した着心地のよい一着に。CE規格をクリアしたソフトプロテクターを「肩、ひじ、胸」に標準装備。背中にはウレタンフォームプロテクター入り。別売のSAS-TECへアップグレード可能。
用途※ 図面寸法のため製品により1-2cmの差が発生する場合があります。
CE規格クリアしたプロテクターをフル装備したバイク用ジャケット。お手持ちのインナーの重ね着ができる、オーバーサイズ設計。ライディングウェアとしての機能を備えつつ、バイクを降りた時にも違和感がない「中間前腕設計」を採用。防風生地で冷気から守り保温性も高く、市販のダウンジャケットを着込んで冬でも快適なライディングに。フードはベルトで固定可能で、高速走行時のバタつきを防ぎます。腕にコインポケットを装備。通行券やカギなど小物の収納に便利。胸、ひじ、肩、背中にCE取得ソフトプロテクター標準装備。ひじは高さ調整可能。別売のSAS-TECへアップグレード可能。
用途シーズン:春秋冬。中綿無しのオーバーサイズ設計。市販のダウンジャケットなど組み合わせ可能。防風のソフトシェル生地を採用。着心地がよく保温性も高い。CE規格をクリアしたソフトプロテクター付属:胸、肩、ひじ、背中 。プロテクターはSAS-TEC(サステック)にアップグレード可能
対応シーズン春秋冬
プロテクター胸、肩、ひじ、背中
手首にやさしいエルゴノミクスデザインのBluetoothワイヤレスマウスです。
横から軽く手を添えて使うので手首のひねりを軽減します。
自然な角度で握ることができます。
マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。
Bluetooth5.0、Bluetooth3.0の2つのモードのいずれかでペアリングが可能で、様々な機器への接続ができます。
※Bluetooth5.0モードはWindows7には対応しません。
Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。
※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。
使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。
WindowsやmacOS、AndroidやiPadOSなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることが出来ます。
左右ボタン、サイドボタンにクリック音が静かな静音スイッチを採用しています。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で安定したデータ通信が可能です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
※AppleMacシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントの4段階で切替えることができます。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWASUPPLYMouseUtility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。※Windowsのみで使用できます。
仕様サイズ区分:大型
セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
電源電池式
適合規格BluetoothVer.5.0/3.0Class2
対応OSWindows:10/8.1/8/7※Bluetooth5.0モードはWindows7には対応しません、mac:macOS(BigSur)11、macOS10.14・10.15※macOS・iPadOS・iOSでは標準インストールされているSafari/MaiL/テキストエディット/及びFinderなどOS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です/ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS14・13.4、iOS:iOS14・13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android11~7.1
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth5.0HOGP、またはBluetoothHIDプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、AppleMacシリーズ・iPad・iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません
分解能800/1200/1600/2400※右ボタン・ホイールボタンを同時に約3秒間長押しで切替
連続使用時間(時間)約536
電池単3乾電池
ボタン数5ボタン
連続待機時間約22000時間
電波周波数(GHz)2.402~2.480
無線通信方式Bluetooth
プロファイルBluetooth5.0:HOGP(HIDoverGATTProfile)/Bluetooth3.0:HID(HumanInterfaceDeviceProfile)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約196日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合/自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません/使用期間により、徐々に性能が低下します
マルチペアリングあり
ボタン仕様左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン、静音:左右ボタン/サイドボタン、横スクロール機能:なし
メタリック調で光沢感のある防寒です。
機能バーズアイ(メタリック調・光沢感を有するポリエステル素材)、撥水加工、軽量防寒
仕様アウトフード、再帰反射パイピング、内ポケット、腰ひも付、再帰反射ポイントネーム、再帰反射引き手、尾錠付スリット、ドットボタン付ポケット、袖口マジックテープ付
種別ベンチコート
素材表地:ポリエステル100%、裏地:タフタ(ポリエステル100%)、中綿:樹脂綿(ポリエステル100%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン
最大5600×4200ビクセルの高画質で記録、8倍デジタルズームやオートフォーカス機能を搭載しフラッシュや多彩な撮影モードを備えています。
仕様解析度:5600×4200~2592×1944まで8段階設定
色シルバー
接続mini USB Type-B(2.0)
寸法(cm)9.2×6×1.4
記録ファイル形式JPEG・AVI
言語表示日本語を含む10言語
シャッタースピード1/2~1/8000秒(電子シャッター)
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアSDカード(32GB)
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
高級感のあるヘリンボーンとコーデュラストレッチのハイブリッドな至極の空調服ベスト 混率:綿60%・ポリエステル40% 配色部分(コーデュラストレッチ):ナイロン90%・ポリウレタン10% 空調服製品に対応
用途スタンダードなビジュアルであらゆる職種に対応し、夏の暑さを快適にします
仕様調整紐、両胸ファスナー付ポケット、配色部分コーデュラ(R)使用、左内側バッテリー専用ポケット
混率(%)ヘリンボーンツイル、綿60・ポリエステル40、帯電防止素材/【配色部分】コーデュラ(R)ストレッチ、ナイロン90・ポリウレタン10
材質(ファスナー)樹脂
●快速20秒!!スライドするだけの簡単組立!
●簡単に組み立てられるアルミ製筐体。前面パネルを横にずらすだけで開閉できる、簡単組立構造を採用しました。熱伝導率が高いアルミに、耐腐食性を高めるアルミアルマイト加工による保護塗装を施しています。
●SATA接続2.5インチSSD/HDDに対応。オフィスや学校だけでなく、テレワーク需要としてもデスクトップPCが再拡大しています。2.5インチSSD/HDDの換装用途に好適です。
●USB3.1 Gen1接続。SATA接続SSDの転送速度をほぼカバーする、USB3.1 Gen1(従来のUSB3.0)接続に対応します。USB3.1 Gen1接続はPCだけでなくPS5やXbox series Xなどの最新ゲーム機などに、広く採用されています。
●PS5動作確認済み。PS5のUSB接続ドライブの専用フォーマット「拡張ストレージ」動作確認済みです。(2021年2月22日時点)拡張ストレージには「PS4タイトル」をインストールし、互換実行する事が可能です。もちろんPS4の拡張ストレージとしても動作確認済みです。(タイムリー社調べ。)
対応OSWindows 10/8.1/8/7/XP
サイズ(mm)77×126×14
質量(g)約98(ケーブル含まず)
対応SATA接続 2.5インチ内蔵型SSD/HDD
USBタイプUSB3.1 Gen1 タイプA(平型)
材質アルミニウム、半透明樹脂、基盤
RoHS指令(10物質対応)対応
女性の腕にフィットする小型・軽量の腕時計型万歩計。腕時計タイプ万歩計だから、気軽にデータをチェック。数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示、7日分のメモリー機能付き。ショックセンサー採用。歩行判定機能が歩行以外の振動を制御。左手首上面装着専用
用途万歩計として、腕時計としても。腕時計型万歩計 歩数計 山佐時計計器 山佐 ヤマサ YAMASA 万歩計 腕時計
付属品お試し用電池(CR1632×1個)、本体内蔵、取扱説明書
質量(kg)0.03
電源DC3V(CR1632 リチウム電池1個)
精度【時計】平均月差+-30秒以内(常温にて)【歩数】'+-3%以内
設定方式時刻/時・分・秒(秒はゼロリセット)※12時間制(午前A、午後P表示)または24時間制選択、カレンダー/2012年1月1日-2099年12月31日、歩幅/30-180cm(1cm単位)、体重/30-120kg(1kg単位)
メモリー7日
表示内容歩数/0-99999歩、歩行距離/0.00-99.99km消費カロリー/0.0-9999.9kcal、歩行時間/0時間00分-23時間59分、時刻/時・分・秒 ※12時間制(午前A、午後P表示)または24時間制、カレンダー/2012年1月1日-2099年12月31日、メモリー/午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー
電池寿命1年(1日1万歩にて)
防水性3気圧日常生活防水
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)36×45×134(バンド部は除く)
吸汗速乾 ストレッチ
股下(cm)35
種別パンツ/スラックス
機能吸汗速乾/ストレッチ
混率(%)ポリエステル100
材質ドビー
高級感のあるヘリンボーンとコーデュラストレッチのハイブリッドな至極の空調服長袖ブルゾン 混率:綿60%・ポリエステル40% 配色部分(コーデュラストレッチ):ナイロン90%・ポリウレタン10% 空調服製品に対応
用途スタンダードなビジュアルであらゆる職種に対応し、夏の暑さを快適にします
仕様調整紐、右胸ファスナー付ポケット、配色部分コーデュラ(R)使用、左内側バッテリー専用ポケット、左袖ペン差し付、両袖切り替え部分再帰性反射パイピング、アジャスタードットボタン付きカフス、両袖脇下ベンチレーション
混率(%)ヘリンボーンツイル、綿60・ポリエステル40、帯電防止素材/【配色部分】コーデュラ(R)ストレッチ、ナイロン90・ポリウレタン10
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂
環境に配慮した植物由来のポリエステル繊維「PLANTPET(R)」 働きやすさを追求するためにストレッチ性と肌へのべたつき防止を兼ね備えた「FLEXING(R)UD」 混率:ポリエステル100% 帯電防止素材 ストレッチ 長袖ブルゾン
用途べた付きにくい素材で汗をかきやすい夏場のストレス軽減に加え、ボタンやファスナーの露出をなくした傷つけ防止設計で事務から倉庫作業、あらゆる分野で活躍できます。
種別長袖ブルゾン
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル100 帯電防止素材
機能ストレッチ性
エコマーク認定番号23 103 009
環境に配慮した植物由来のポリエステル繊維「PLANTPET(R)」 働きやすさを追求するためにストレッチ性と肌へのべたつき防止を兼ね備えた「FLEXING(R)UD」 混率:ポリエステル100% 帯電防止素材 ストレッチ 半袖ブルゾン
用途べた付きにくい素材で汗をかきやすい夏場のストレス軽減に加え、ボタンやファスナーの露出をなくした傷つけ防止設計で事務から倉庫作業、あらゆる分野で活躍できます。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号23 103 009
全てのポケットがないポケットレス仕様で、異物混入や持ち出しを防ぎます。傷つけ防止設計 帯電防止JIS8119 ストレッチ 日本製生地
用途食品加工・製紙工場・危険物運搬・工場ライン・高所作業・航空整備など
股下(cm)78
レザーの風合いが、趣ある装いに。
クラシカルで上品な雰囲気を醸すポスト。やわらかな曲線がどこか懐かしく、ぬくもりのある印象を与えます。
スペイン語で「鞄」の意味が商品名の由来です。革製品のディティールをデザインにしています。
本商品は組立て商品です。本体に化粧カバーを取り付けていただく仕様です。ピアットと記載のある外装箱に本体が入っています。
インターネットショッピングを利用している方におすすめで、260×340×35mmのメール便の投函・取り出しが可能です。
サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
本体カラーはシルバーです。
開閉スタイル:上から投入、取り出しは正面からです。
取出扉の開口部にダンパーがついており、一定の場所からゆっくりと自動的に開くソフティオープン機能付き。
メール便や郵便物が前に倒れにくく、取り出しやすい仕様となっているストッパー付きです。
投函口の開閉部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されるセーフティクローズ機能付きです。
投函口に盗難を抑制するための盗難抑制フラップが付いています。郵便物を投函する際フラップがすべり台の役目をして、メール便を入れやすい構造になっています(意匠登録済)。
セキュリティ(シリンダー錠):鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。鍵を使用しない場合でも、ツマミ部分を90°回すだけで簡易ロックをすることもできます。
セキュリティ(ダイヤル錠):数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。使用後はダイヤル錠を回して、確実に施錠してください。番号は任意で設定可能です。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
付属品取付け用スペーサー
材質[本体・取出扉]高耐食溶触めっき鋼板、[化粧カバー]ステンレス(レザー調シート仕上げ)
質量(kg)5.8
投入口サイズ(mm)351×39
マイ傘トートを持とう!雨の日も気軽にお出かけ♪
心地よい傘のおうち「カーサ」。
雨や泥で汚れても気にならないレジャーシート素材。
雨の日のふたつの問題を「カーサ」で解決。
[1]雨の日に濡れた傘を持ち歩くのは大変…自分や周りの人、床を濡らしてしまう。
濡れた傘の心地よい居場所をつくってみました。
[2]雨の日に現れる濡れた傘を入れるための使い捨てビニール袋たち。
おしゃれで使いやすい傘トートがあれば、少しでもゴミが少なくなるかもしれません。
持ち運びは、コンパクトに。長さ調整可能なショルダー付きで、肩掛けや斜めがけなど、両手をふさぐことなく使用できます。
両手がフリーで、消毒もスムーズ行えます。
傘の出し入れがしやすいファスナー付き。
優れた耐摩耗性のYKKタフファスナーでスマートに傘の収納ができます。
水がたまってしまうという心配もなく、下部から流せるつくり。
こだわりの傘トートです。
傘トートとしてだけでなく、ネギやゴボウなどの長い野菜用のショッピングバッグとして使ってもいいかも!!
材質表地:ポリエチレン/持ち手:ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH)(cm)15×70
ポケット外側1箇所
その他ショルダー付き(最長120cm)
仕様留め具:ドットボタン
ストレッチサマーツイル 帯電防止素材使用
用途豊富なサイズ展開と動きにフィットするストレッチワークウェアです。
素材ストレッチサマーツイル・ポリエステル65%、綿35%
種別長袖シャツ
袖丈長袖
材質(ボタン)樹脂
仕様ノーフォークメッシュ、背中反射パイピング付、背メッシュ
グリーン購入法適合
ストレッチ
用途上下色違いでコーディネート可能。
種別パンツ/スラックス
混率(%)ポリエステル100
股下(cm)78
機能ストレッチ
吸汗速乾 ストレッチ
用途春夏秋の3シーズン対応。着用の幅がひろがります。
種別パンツ/スラックス
混率(%)ポリエステル100
股下(cm)78
機能吸汗速乾/ストレッチ
きちっと感もあってアクティブにも働ける一着二役の新時代シャツ 混率:ポリエステル100% 重さ約150g(Lサイズ)
用途着てるのを忘れるような軽さと、ストレッチ性で快適な着心地の一着です。裏地のべた付きにくい特殊加工によりストレスフリーで活動できます。
仕様樹脂
素材ライトフィックス(R)、高通気リップ、ポリエステル100%
上下色違いでのコーディネイトも可能です。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象です。
機能帯電防止素材、ストレッチ、二重織
股下(cm)78
種別ノータックパンツ
素材表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%
環境に配慮した植物由来のポリエステル繊維「PLANTPET(R)」 働きやすさを追求するためにストレッチ性と肌へのべたつき防止を兼ね備えた「FLEXING(R)UD」 混率:ポリエステル100% 帯電防止素材 ストレッチ カーゴパンツ
用途べた付きにくい素材で汗をかきやすい夏場のストレス軽減に加え、ボタンやファスナーの露出をなくした傷つけ防止設計で事務から倉庫作業、あらゆる分野で活躍できます。
種別カーゴパンツ
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル100 帯電防止素材
股下(cm)78
機能ストレッチ性
エコマーク認定番号23 103 009
エコストレッチツイル 帯電防止素材
用途幅広いサイズ展開。 スリムシルエット
素材エコストレッチツイル・ポリエステル65%、綿35%
機能ストレッチ、帯電防止、野帳対応
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)
種別ブルゾン
仕様背メッシュ、左胸ファスナー付ポケット/野帳対応ファイルポケット、ノーフォーク/背中反射パイピング付、両脇ポケット逆玉、脇下マチ付
グリーン購入法適合
ストレッチ
用途上下色違いでコーディネート可能。
種別長袖ブルゾン
機能ストレッチ
混率(%)ポリエステル100
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂
メーカー名:キジマ。メーカー品番:210-459。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] VN800 VULCAN [バルカン800] 。カワサキ[KAWASAKI] VN800 VULCAN800 [クラシック] 。カワサキ[KAWASAKI] VN400 VULCAN [バルカン400] 。カワサキ[KAWASAKI] VN400 VULCAN400 [クラシック] 。色[カラー]:メッキ。備考:※左右SET
色メッキ
備考※左右SET
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:210-470。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250V [エリミネーター250] 。色[カラー]:クロームメッキ。備考:左右セット
色クロームメッキ
備考左右セット
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。
色(本体)メッキ
マイ傘トートを持とう!雨の日も気軽にお出かけ♪
心地よい傘のおうち「カーサ」。雨や泥で汚れても気にならないレジャーシート素材。
雨の日のふたつの問題を「カーサ」で解決。
[1]雨の日に濡れた傘を持ち歩くのは大変…自分や周りの人、床を濡らしてしまう。
濡れた傘の心地よい居場所をつくってみました。
[2]雨の日に現れる濡れた傘を入れるための使い捨てビニール袋たち。
おしゃれで使いやすい傘トートがあれば、少しでもゴミが少なくなるかもしれません。
ひっかけて便利なカラビナ付き。
持ち運びは、コンパクトに。
背面のルーポケットは折り畳み傘の外袋の収納にぴったりです。
こだわりの傘トートです。
材質表地:ポリエチレン/持ち手:ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)15×25×7.5
長さ(cm)最長40(持ち手)
ポケット外側1箇所
仕様留め具:ドットボタン
涼しさとストレッチ性を兼ね備えたポケットレスブルゾン 混率:ポリエステル100% 帯電防止JIS T8118。胸ポケットなし。袖ペン差しなし。脇ポケットなし。片布付
用途すべてのポケットがないポケットレス仕様で異物混入や機密の持ち出しを防ぎます。ファスナーやボタンの露出を抑えた傷つけ防止設計で商品への傷つけも防ぎます。
素材ストレッチメッシュ、ポリエステル100%
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂
環境に配慮した植物由来のポリエステル繊維「PLANTPET(R)」 働きやすさを追求するためにストレッチ性と肌へのべたつき防止を兼ね備えた「FLEXING(R)UD」 混率:ポリエステル100% 帯電防止素材 ストレッチ パンツ
用途べた付きにくい素材で汗をかきやすい夏場のストレス軽減に加え、ボタンやファスナーの露出をなくした傷つけ防止設計で事務から倉庫作業、あらゆる分野で活躍できます。
種別パンツ
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル100 帯電防止素材
股下(cm)78
機能ストレッチ性、帯電防止素材
エコマーク認定番号23 103 009
環境に配慮した植物由来のポリエステル繊維「PLANTPET(R)」 働きやすさを追求するためにストレッチ性と肌へのべたつき防止を兼ね備えた「FLEXING(R)UD」 混率:ポリエステル100% 帯電防止素材 ストレッチ 長袖ブルゾン
用途べた付きにくい素材で汗をかきやすい夏場のストレス軽減に加え、ボタンやファスナーの露出をなくした傷つけ防止設計で事務から倉庫作業、あらゆる分野で活躍できます。
色シルバー
サイズSS
エコマーク認定認定
胸囲(cm)98
肩幅(cm)42
袖丈(cm)56
着丈(cm)70
特性ストレッチ性、帯電防止素材
エコマーク認定番号23 103 009
1枚
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
アゼック ストレッチ 校倉構造の清涼素材
用途上下色違いでコーディネート可能。
種別長袖ブルゾン
機能ストレッチ/涼感・冷感
混率(%)ポリエステル65・綿35
材質ストレッチドビー
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂(引手:金属)
ストレッチ
用途上下色違いでコーディネート可能。
種別パンツ/スラックス
混率(%)ポリエステル100
股下(cm)78
機能ストレッチ
メタリック調で光沢感のある防寒です。
機能バーズアイ(メタリック調・光沢感を有するポリエステル素材)、撥水加工、軽量防寒
仕様内ポケット、見返しペン差し付、再帰反射パイピング、衿フードイン、再帰反射ポイントネーム、再帰反射引き手、裾シャーリング
種別ブルゾン
素材表地:ポリエステル100%、裏地:トリコット起毛(ポリエステル100%)、中綿:樹脂綿(ポリエステル100%)、樹脂ファスナー(引き手:金属)、金属ボタン
上下色違いでのコーディネイトも可能です。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象です。
機能帯電防止素材、ストレッチ
仕様右胸ダブルポケット 内側野帳対応ポケット(マジックテープ付)、右胸ファスナー付ポケットスライダー収納仕様、左袖ペン差し付(フラップイン仕様)、背裏ディンプルメッシュ 衿吊トリコロールテープ、フロントファスナー デザインスライダー、ノーフォーク、胸ペン差し付、再帰性反射材使用(衿裏:グログランテープ(再帰反射)、雨蓋:反射プリント、ポケット:グログランテープ(再帰反射))
種別ブルゾン
素材表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%、樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン
上下色違いでのコーディネートも可能。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象に。
機能帯電防止素材、ストレッチ、清涼素材
混率(%)ポリエステル95・綿5
仕様左マルチポケット、右側第2ループ Dカンループ付、前身頃切替仕様、右ダブルポケット
種別ハーフパンツ
股下(cm)35
上下色違いでのコーディネートも可能。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象に。
機能帯電防止素材、ストレッチ、清涼素材
混率(%)ポリエステル95・綿5
種別カーゴパンツ
股下(cm)78
関連キーワード
1
2
次へ