3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000 付属品アウターキャップ×4個 材質スチール 長さ(mm)2000 寸法(Φmm)4 ケーブル種類アウターケーブル
1本
特価
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)1800 付属品アウターキャップ×4個 材質スチール 寸法(Φmm)5 ケーブル種類アウターケーブル
1本
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アウターファイバーはグラスファイバー製で、通常のシフターケーブルハウジングより、60%軽量化されています。インナーワイヤーは、31本の素線で縒られた、柔らかく滑らかなステンレス製です。通常の19本から31本にすることで、引張強度は10%アップ。さらにインナー表面に特殊な加工が施されているのため、滑らかで、耐久性も通常の3倍の長寿命です。
用途アウターハウジングの重量は、4mm × 2m で17g。インナーケーブル フロント 1.5m リア 2m。付属品 Rubber shield x 2 End Cap x 2 Frame Stopper x 8 Lever connector x 3 ピンク
1セット
3,798 税込4,178
23日以内出荷