スエット感覚でも着られる柔らかなフリースジャケット
便利なライトアウターとして活用するだけでなく、こちらのフリースはハイブリッドジャケットMJ0064に装着が可能です。さらに防寒性の高いジャケットとして活用できます。
素材6.9oz 235g/m2 150d ポリエステル100% 両面起毛フリース
中綿(g/m2)(身頃)235
軽くて、暖かい冬のマストアイテム。中空糸を使用し、軽さと保湿性を追求。抗ピル加工で、毛玉の発生を軽減。色数豊富な13カラー展開
厚さ生地:6.7オンス
混率(%)ポリエステル:100
機能保湿性
肩の冷えを防ぎぐっすり眠れます
材質ポリエステル100%
サイズフリー
胸囲(cm)72~104
内側にフリースを使用した防寒用ベスト型反射ジャケット!!
マイクロプリズム反射を使用したベスト型ジャケットで視認性が抜群。
内側には保湿性の高いフリースを使用。
収納に便利なポケット付き。(前面2ケ所)
種別ベスト
機能防寒
素材ポリエステル100%(表・裏)、マイクロプリズム反射材:ポリエチレン
高密度のタフタ素材を使用したハイブリッドジャケット。
防風性、撥水性に優れた高密度タフタ素材のジャケットは、フリースジャケットMJ0065と重ね着することも可能。天候や気温に合わせて着こなしを変えられるのがポイントです。
種別長袖ジャケット
材質ポリエステル100%
機能撥水性、耐水性、防風性
生地(表地)高密度タフタ、(裏地)メッシュ
スヤスヤあったかミニマフラー 。軽くてあったかい!便利で手軽なミニマフラー。肌触りのよいフリース生地と中わたで首元の防寒に最適です。輪っかに通して簡単に装着できます。
材質ポリエステル100%
長さL×幅W(cm)(本体)約72×9.5
折りたたむと持ち運びできるコンパクトサイズ
充電しながらスマホが置ける
前面にペンが立てられる三つの丸穴
クリップなどがくっつくマグネット内蔵
付箋などが置けるフリースペース
材質PU、PA、FRP、マグネット、スチール
質量(g)約190
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×9×125
RoHS指令(10物質対応)対応
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×65×123
スポーツライディングにも対応可能なプロテクション性・操作性重視モデル。防寒性と動きやすさを両立するロングカフグローブに、各所に適度なプロテクション性を持たせた冬のツーリンググローブのベストセラー。カーボンナックルパッド、手首を守るリストパッドのほか、各指に配されたプロテクションパーツにより冬のライダーの手元をしっかりとプロテクト。指先はスマホ対応、リフレクター装備で、機能面も充実した完成度の高い1双です。
用途MATERIAL: 甲側/牛革、ニットジャージ、反射素材、カーボンナックルパッド、中綿。掌側/牛革、スマートタッチレザー。インナー/ハイポーラグローブインサート 。裏地/フリース。FUNCTION: 両手タッチパネル対応、リフレクター
色サクラ
幅100mm・長さ10mm単位でお好きなサイズが作成できるフリーサイズのカラースノコ。
設置が楽な組立完成品です。
抗菌・防カビ加工で衛生的。
ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。
パーツ同士のジョイント部分を2重構造にすることにより、より堅牢な構造を実現。耐久性UPに貢献します。
エンドキャップ付きでさらに安全になりました。切り口を隠すことでより安全で外観もすっきりとした仕上がりになります。
1cm2あたりの耐荷重約3.8kg/cm2
防炎適合品 防炎性能登録番号:EO.030048
用途更衣室や学校の玄関などに
材質PVC(抗菌防カビ剤配合)
長さ(mm)700≦長さ(L)≦1800
幅(mm)300≦幅(W)≦600
色グレー・ブルー・グリーン・ピンクから選択ください
質量(kg/m2)9.4
防炎性能試験番号EO.030048
厚さh(mm)48
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
ネオンカラースイムキャップ。伸縮性に優れたツーウェイの水着の生地を使用。サイズ:フリーサイズ。参考年齢:8才~大人。 対応応頭周り :56~63cm。日本製
サイズフリー
ひょっこりと顔を出すスヌーピーが愛らしい、フルーツシリーズの変形フリースタイルマット。ソファや椅子の足元や観葉植物の下、お部屋のアクセントにも、いろんな用途で活躍。
材質ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
色ピンク
質量(g)205
寸法(cm)37×49×0.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
色ハクウピンク/ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1066×450×1800
1台
¥99,980
税込¥109,978
28日以内出荷
色ハクウピンク/ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×450×1800
1台
¥98,980
税込¥108,878
28日以内出荷
色ハクウピンク/スキップシルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1066×450×1800
1台
¥99,980
税込¥109,978
28日以内出荷
色ハクウピンク/スキップシルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×450×1800
1台
¥98,980
税込¥108,878
28日以内出荷
冬のアウトドア活動やスポーツを楽しむ際に、手を暖かく保ち、安心して使用できる頼れるアイテムです。防水インナー内臓、(保温性・防水性・断熱性・防風性・耐久性)を備える。シンプルでスタイリッシュなデザインでありながら、機能性も兼ね備えています。多彩なカラーオプションがあり、自分のスタイルや好みに合わせて選ぶことができます。
サイズレディース フリー
素材本体:ポリエステル100%(防水フィルムラミネート)アテ部分:合成皮革
総レース魔法吸水ショーツ 日本製のレース生地を贅沢使用。 段差が少なく伸びるフリーカットレース生地で優れた着用感。
スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツだけでなく、ハイキングやキャンプなどのアウトドアアクティビティにも適した多目的な手袋です。防風性・耐久性・保温性に優れています。防水インナー内臓。
サイズジュニアフリー
素材本体:ポリエステル100%(防水フィルムラミネート)アテ部分:合成皮革
お母さんにも赤ちゃんにも優しいマタニティウェア
楽なのにサポート感もある
よりストレスフリーに生まれ変わったワンピースタイプのマタニティウェア
2つのボタンで調整可能なウエストボタン
おなかにファスナーが当たらないようプルオーバータイプにしました
スナップボタン留めなので楽に着脱できます
仕様防透性:4.5
色ピンク×ホワイト
厚さ3.5
素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%
お母さんにも赤ちゃんにも優しいマタニティウェア。
楽なのにサポート感もある。よりストレスフリーに生まれ変わったワンピースタイプのマタニティウェア。
2つのボタンで調整可能なウエストボタン。
おなかにファスナーが当たらないようプルオーバータイプにしました。
スナップボタン留めなので楽に着脱できます。
仕様工業用洗濯機可、制菌加工、透け防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、右腰ポケット内にペン差しポケット付
混率(%)ポリエステル85、綿15
使いやすさを追求したシンプルデザインです。7丁差しのツールケースです。左右のホルダーは、フリーで取り出しやすいです。安全コードを装着できるハトメ穴が2か所あります。
用途工具・道具等の収納、持ち運び。
材質生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ
寸法(mm)H260×W120×T80
色ピンク
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ケーブルレス充電だから、ストレスフリー!。持ち歩きやすい、コンパクトタイプ。iFaceケースにピッタリ合うように設計されているため、スマートにスマホの充電が可能です。スマホの充電がなくなってきたらサッと挿して充電。ケーブルレスなので使用中にケーブルが邪魔になることもありません。
付属品USB-C to USB-Cケーブル(30cm)
質量(g)97
出力USB-C (C1,C2) 5V/3A、9V/2.2A 、12V/1.67A (最大PD20W)【C1C2同時出力】5V/3A(最大15W)【C1】入出力コネクタ【C2】入出力ポート
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)5.0×7.9×2.5
リサイクル回数【放電】500
定格容量2600mAh(5V)
入力USB-C(C1,C2) 5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A
保証期間1年
充電時間(時間)2
内蔵電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)5000(3.7V)
sorureda!からノット編みのショルダーストラップが登場しました。ヒモを結びながら編むノット編み。いろいろな編み方を組み合わせて、間から見える差し色のヒモもアクセントになってオシャレ。付属のホルダーシートでスマホケースへの取り付けも簡単。先端はカラビナ仕様。カバンやカメラのショルダーストラップにしてもOK。1点吊り、2点吊りのどちらにも対応
用途ショルダーにしてハンズフリーに
付属品ホルダーシート
材質ポリエステル、ステンレス
質量(g)約62
ストラップ長さ(cm)約125~135(カラビナパーツ含む)
立体的なカッティングが女性を美しく見せるシンプルブラウス。
ストレスフリーな着心地とイージーケアが魅力のトリコット素材を使用した機能満載のオンタイムウェア。
女性らしいシルエットでスタイリッシュに表現したクールビューティーなデザインも魅力です。
多彩なアイテムで様々なワークシーンに対応。スタイリッシュなブラックアイテム6型。
ニットならではの伸縮性でストレスフリーな着心地が魅力のトリコット素材。
透け防止・UVカット効果のあるポリエステルをベースに、吸湿性と接触冷感性の高いキュプラを織り込んだクーリング素材。
縮みにくく・型崩れしにくく、シワになりにくいイージーケア素材。
仕様左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、リボン取り外し可能、一重仕立て
混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(フレキシートリコット)
性別女性用
立体的なカッティングが女性を美しく見せるシンプルブラウス。
ストレスフリーな着心地とイージーケアが魅力のトリコット素材を使用した機能満載のオンタイムウェア。
女性らしいシルエットでスタイリッシュに表現したクールビューティーなデザインも魅力です。
多彩なアイテムで様々なワークシーンに対応。スタイリッシュなブラックアイテム6型。
ニットならではの伸縮性でストレスフリーな着心地が魅力のトリコット素材。
透け防止・UVカット効果のあるポリエステルをベースに、吸湿性と接触冷感性の高いキュプラを織り込んだクーリング素材。
縮みにくく・型崩れしにくく、シワになりにくいイージーケア素材。
仕様左胸箱ポケット、一重仕立て
混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(フレキシートリコット)
性別女性用
ガーリーポップなコーデに合う「パステル」アイテムが登場!。iFace Hang andシリーズに、パステルカラーのハンドストラップが登場。ケースやストラップ、AirPodsケースなど展開アイテムも多く、色で統一感を出しながら、遊び心のあるディティールで、コーディネートのアクセントにぴったり。・平紐と丸紐の両方を使ったデザインと、片方ずつ違うカラビナがポイント。・丸カラビナはお手持ちのチャームを付けてアレンジも可能。・手首中央に平紐が来るよう平紐部分を長めに設計し、安定感のある使い心地に。・手首にかければハンズフリーに。落下防止にも。・ブレスレットのようなアクセサリー感覚で使える。・自撮りする際も手首にかけたまま使用可能。・耐荷重約3kgなので、小さなポーチのハンドストラップとしても使用可能。・iFaceのブランドシンボルが刻印されたチャーム付き。・両端に丸カラビナとiFaceカラビナがついているので、1点吊りと2点吊りが選べます。※ストラップホルダーは別売り。付属品の接続用ストラップを使用した場合は1点吊りのみ対応。
付属品接続用ストラップ
材質ポリエステル、亜鉛合金
質量(g)34
耐荷重(kg)3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)40×2.2×1.3(カラビナパーツ含む)
関連キーワード