商品豆知識
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分新品
質量(g)約520
サイズ(mm)約300X300(1枚あたり)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類マイクロファイバー
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。片面の起毛が厚手でふんわりしたパイル地になっています。
厚手のパイルが特に洗車後の水分の拭き上げに適しています。
超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー
寸法(mm)650×420
関連資料よくある商品Q&A(1.2MB)
こんなお得な商品も!
セームクロス(PVAスポンジ)
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
60ミクロンの微細気孔で吸水性バツグン。車のボディにやさしい。三層構造で耐久性は抜群。また、独自形状の表面エンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減。塗装面への摩擦抵抗がきわめて低いため、車に優しくスムーズな拭き取り作業をフィニッシュできます。
用途洗車後の水分のふきとり
材質PVAスポンジ
芯材ポリエステル
危険物の類別非危険物
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。
スウェードの風合いをもった超微粒子繊維がホコリや油汚れを綺麗に落とします。
両面起毛タイプのため毛くずが少なく、仕上げや鏡面、車内清掃などにも適しています。
吸水性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能。
用途ボディーやガラスの光沢仕上げ用
材質マイクロファイバー
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
寸法(mm)650×420
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。
吸水性が良く、洗車後の水滴の拭取りに最適です。残った汚れも極細繊維でかきとります。
車のボディーにもやさしく、ワックス等の拭取りにも最適です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
材質マイクロファイバー
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
寸法(mm)400×390
ペルシードのドライングクロス(吸水クロス)です。
高品質/高吸収/速乾/高密度マイクロファイバー素材のボディに優しい速乾性のある洗車拭き取り吸水クロス。
フェイスタオルにも使われる高密度パイル加工された生地を採用。
4つ折りにして手になじむ適度なサイズ(400×400mm)と厚みで、サイド部分や隙間も拭き取りやすい。
超極細繊維で、コーティングやワックスを素早く簡単に拭き上げることができます。ウェット/ドライ施工にも対応。
材質ポリエステル82%・ナイロン18%
寸法(mm)約400×400
色ピンク
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
磨きの仕上げと洗車後の拭き取りの両方に使える極細繊維製クロス
材質超極細繊維製
寸法(mm)305×500
危険物の類別非危険物
ペルシードのドライングクロス(吸水クロス)スーパービッグです。
ボディを傷つけないソフトな素材、超極細繊維で抜群の吸水力。
4つ折りにして手になじむ適度なサイズと厚みで拭き取りやすく、排水性が良いので絞りやすい。
窓ガラスの汚れ、ナビ画面の指紋、ダッシュボードのほこり取りにも使用可能。汚れを落としながらコーティング被膜を保護します。
超吸水、高密度、超極細繊維、ソフトタッチでガラス、インテリアにも使用できます。
色ピンク
寸法(高さH×幅W)(mm)約1200×600
危険物の類別非危険物
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
使いやすさを考えて、60cmにカットしたカウンタークロスです。
適度な厚さで拭き取りが楽、気軽に使える1枚です。
拭き取りの際に繊維を残しません。
乾燥が早く衛生的に使用できます。
吸水性に優れています。
用途台拭き、ダスター、清掃、拭き取りなどに。
質量(kg)7.2
寸法(縦×横)(mm)325×600(1枚)
水拭きだけで油汚れを落とす!両面使える2WAYクロス。ピンク面はレーヨン繊維のふわふわ毛足でベトベト油を拭き取ります。白い面はこびりついた固着油汚れを拭き取ります!。コンロ回り・電子レンジ・グリルの内側・五徳などの気になる油汚れに。水拭きだけで拭き取れるので洗剤使用量が削減されて節約にもなります。ピンク面は流水で洗うことでサッと落ちます。洗剤不要で経済的です。
材質ピンク面:レーヨン・ポリエステル、白い面:レーヨン・ポリエステル
色ピンク/白
寸法(cm)(約)14×20
入数1枚
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥600
税込¥660
4日以内出荷
60ミクロンの微細気孔が驚異の吸水性を実現します。
独自形状の表面エンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減しまし、スムーズな拭き取り作業を実現します。(メーカーフラット比)
絞ると吸水力が復活しますので、「拭いたら絞る」を繰り返してください。
柔らかいスポンジクロスですので、対象物にキズをつけず、糸くずも残しません。
三層構造で抜群の耐久性です。
用途冬季の結露・浴室・キッチン・洗面所・トイレの手洗い場・テーブル・フローリングなどの拭き取りに、車のボディー・窓ガラスの拭き取りに
材質素材:PVAスポンジ、芯材:ポリエステル
色ピンク
寸法(mm)約430×225
仕様ケース入り
トラスコ品番805-2422
質量(g)80
繰り返し・詰め替え対応
1セット(100個)
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
関連キーワード