22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
挿すだけで、すぐに使える一発接続。 リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードな3ボタンBlueLED有線マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
コネクタ形状USB(A)オス インターフェイスUSB 付属品ユーザーズマニュアル×1 サイズM 質量(g)約66.5 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS High Sierra(10.13)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式有線 対応機種USBポートを搭載したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 分解能1600カウント 対応VCCIclassB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61.5×100.0×38.0 LED色ブルー ボタン数3個(ホイールボタン含む) ホイール数1個 読取方式光学センサー方式
1個
938 税込1,032
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

音楽を楽しんだり、テレワークやオンライン学習に最適な有線イヤホン。iPhone15シリーズのType-Cポートに使用可能です。その他iPad、Type-Cポートの端末等に使用できます。アナログ式、デジタル式両方に使用可能。充電や通信環境に左右されない有線で安定の通話!。iPhone15シリーズのトレンドに合わせた4つのカラーバリエーション。
セット内容イヤーピース(S・M・L)Mサイズは本体へ装着/取扱説明書 質量(g)6(コード除く) ケーブル長(m)1.2 接続方式Type-C 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)15×22×21 イヤホン形状カナル型
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリック音が気にならない静音スイッチを採用, 高感度BlueLED搭載, 手の小さい方や女性でも使いやすいコンパクトサイズ, RoHS基準値準拠
付属品取扱説明書/保証書 質量(g)約63 ケーブル長(m)約1.5 センサータイプBlueLED光学式 接続方式有線 分解能(dpi)1000 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×36×94(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A 保証期間6か月間 ボタン数3ボタン 動作湿度(%)10~85 ホイール数1 動作温度範囲(℃)5~40 読取方式ブルーLED
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

断線しにくいタフ設計!USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホン(カナル型)です。人の声を聞きやすい音質調整で映画やドラマの視聴などにおすすめです。リモコンマイク付きで動画視聴中の着信にもスムーズに応答できます。
用途屈曲に強いタフ設計で断線しにくい。USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。 。内部配線を増やした高密度配線構造、耐久性に優れた材質への変更や強化により、屈曲への耐久力を高めました。 。耳にしっかりフィットし音漏れしにくいカナル型です。 。人の声に当たる中音域を聞きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 。有線接続で音声と映像のズレが少なく、動画視聴やリズムゲーム(音ゲー)など、ストレスなく快適に楽しめます。 。ヘッドホンの断線が心配な方や、動画視聴や通話などをメインに使いたい方にぴったりです。 。iPhoneの買い替えでUSB Type-Cコネクター対応のヘッドホンをお探しの方にもおすすめです。 ※iPhone 15シリーズ以降 。DAC搭載でスマートフォンやタブレットなど幅広い機器に使用できます。 。リモコンマイク付きで、動画や音楽の再生、音量調整など手元で操作が可能。動画視聴中に着信があってもスムーズに応答できます。 。お使いの機器のUSB Type-Cポートに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどの設定は不要です。 。小さな耳にもフィットしやすいXSサイズを加えた4サイズ(XS・S・M・L)のイヤーキャップを付属しています。 。ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 仕様●リモコンマイク対応機種:USB Type-Cポートを装備したスマートフォン、タブレット ※一部対応していない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。●再生周波数帯域:20Hz~20kHz 付属品イヤーキャップ(XS・S・M・L:Mは本体装着済み) 型式密閉型、カナル型 質量(g)約4 ※ケーブル含まず インピーダンス16Ω コード約1.2m(Y型) プラグUSB Type-C(TM) 保証期間1年間 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 :10 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)100
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インナーイヤー型でこもりがなく自然な音質が楽しめる。私らしい仕事道具で毎日をもっと輝かせる、”ILMF”シリーズの有線ステレオヘッドホンです。
用途仕事道具にもさりげなく個性を取り入れて、毎日をもっと私らしく。”I love myself”をキーワードに、自分自身をもっと愛するためのオフィスアイテムを提案する”ILMF”です。 。インナーイヤー型でこもりがなく自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンです。 。オフィスカジュアルになじむベーシックカラーのボディ。各所に取り入れたさりげないアクセントカラーがポイントです。 。安定した接続環境をさっと整えられる有線タイプ。挿すだけで簡単に使えるから、急なWeb会議が始まったというようなときでも慌てず安心して参加できます。 。ドライバーユニットの前後にダクトを設けた構造で、こもりのない自然な音質を実現します。また密閉しないので長時間の使用でも圧迫感がなく、周囲の音も聞こえるので安心です。 。耳にフィットし安定した装着感が得られるシリコンカバーが付いています。シリコンカバーは着脱が可能です。 。大口径Φ13.6mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生します。 。絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線にナイロン線を入れることで強度を上げています。 。コード長は、本体をカバンに入れていてもゆったり接続できる約1.2mです。 。コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。 。Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォンに接続し、音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きモデルです。 。マイクには着信応答/通話終了スイッチが付いています。 。※スマートフォンでご使用の際は、4極ミニプラグ方式のスマートフォンに接続してください。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。 。※Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。 。※接続するスマートフォンによって、音楽・動画再生時のリモコン機能を使用できる場合があります。操作方法は各スマートフォンによって異なります。 。※アプリケーションによっては、着信応答/通話終了スイッチが動作しない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品シリコンカバー(装着済み) 適合機種リモコンマイク:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット ※すべてのスマートフォン・タブレットでの動作を保証するものではありません。 型式セミオープン型、インナーイヤータイプ 質量(g)約8 (コード含まず) コード長さ(m)1.2、Y型 プラグΦ3.5mm4極ミニプラグ(L型) 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)20~20k インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:13.6 音圧感度(dB/mW)103 最大出力(mW)10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断線しにくいタフ設計!USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホン(インナーイヤー型)です。人の声を聞きやすい音質調整で映画やドラマの視聴などにおすすめです。リモコンマイク付きで動画視聴中の着信にもスムーズに応答できます。
用途屈曲に強いタフ設計で断線しにくい。USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。 。内部配線を増やした高密度配線構造、耐久性に優れた材質への変更や強化により、屈曲への耐久力を高めました。 。圧迫感が少なく、周囲の音も聞きとりやすいインナーイヤー型です。 。人の声に当たる中音域を聞きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 。有線接続で音声と映像のズレが少なく、動画視聴やリズムゲーム(音ゲー)など、ストレスなく快適に楽しめます。 。ヘッドホンの断線が心配な方や、動画視聴や通話などをメインに使いたい方にぴったりです。 。iPhoneの買い替えでUSB Type-Cコネクター対応のヘッドホンをお探しの方にもおすすめです。 ※iPhone 15シリーズ以降 。DAC搭載でスマートフォンやタブレットなど幅広い機器に使用できます。 。リモコンマイク付きで、動画や音楽の再生、音量調整など手元で操作が可能。動画視聴中に着信があってもスムーズに応答できます。 。お使いの機器のUSB Type-Cポートに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどの設定は不要です。 。ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 仕様●リモコンマイク対応機種:USB Type-Cポートを装備したスマートフォン、タブレット ※一部対応していない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。●再生周波数帯域:20Hz~20kHz 付属品なし 型式セミオープン型、インナーイヤー型 質量(g)約5.2 ※ケーブル含まず インピーダンス32Ω コード約1.2m(Y型) プラグUSB Type-C(TM) 保証期間1年間 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 :14.2 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)100
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・わずか8.7mmの超軽量、薄型デザインで容量5000mAhのモバイルバッテリーです。・MagSafe充電に対応しており磁力で固定し充電可能です。・最大20W有線急速充電と最大15Wの無線充電を同時に利用いただけます。
仕様●無線充電(出力電力): 5W、7.5W、10W、15W●USB-C充電(出力電力): 5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A ピンク 容量セル:5000mAh/3.85V/19.25Wh 定格容量5V/3200mAh、9V/1600mAh、12V/1000mAh 製品質量(g)117 生産国中国 内蔵保護装置過流保護、短路保護、過温保護、過充保護、過放保護 製品サイズ(mm)105×66×8.7 入力電圧USB-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A パッケージGRAVITY C5、専用ポーチ、USB-C充電ケーブル(長さ200mm) 入力ポートUSB-C 出力ポートUSB-C/磁吸無線
1台
6,998 税込7,698
8日以内出荷

激しい動きにも外れにくく、防汗機能(IPX5)に対応した有線型スポーツイヤホン。 独自の構造で、運動中にイヤホンの落下を気にして集中を妨げることなく、インイヤー型とイヤーフック型(耳掛け式)の装着感を選べる2ウェイデザインで快適にお使いいただけます。
イヤホン形状カナル型/耳掛け型
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

音の途切れや遅延が少ない有線タイプ、ハイレゾ対応 USB Type-C(TM)イヤホン。【USB Type-C(TM)プラグの有線タイプ】。スマートフォンやPC、タブレットなど、さまざまな電子機器との高音質デジタル接続に対応。有線接続のため、音の途切れや遅延がほとんどなく、オンライン会議や学習、動画視聴やゲームアプリなども快適に楽しめます。【ハイレゾ対応 高音質DACで迫力サウンド】。ノイズや音質劣化を低減するハイレゾ対応高音質DAC(D/Aコンバーター)と、口径10mmの高磁力ネオジムドライバーの特性に合わせた音質のチューニングで、通話や音楽再生が高音質で楽しめます。音楽リスニングや動画視聴、ゲームアプリのプレーなど迫力あるサウンドで楽しめます。好みや楽曲で選べる3つのサウンド(音楽をフラットに再生するFLAT/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)に手元のリモコンで切り替えて音楽を楽しめます。【クリアデザインとメタリックカラー】。内部構造が透けたクリアな本体デザインとイヤピースにこだわり、上質なメタリックカラーを組み合わせました。【手元で簡単!マイクのON/OFF】。高品位かつ大型の通話用内蔵マイクにより、クリアな通話を実現します。 オンライン会議時には、パソコン操作をせずにイヤホンのリモコンのスライドスイッチ操作で、マイクミュート(ON/OFF切替)ができます。【小耳にもフィットするXSサイズを含む、イヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)付属】。【ノートPCやスマートフォンとの接続に便利、1.2mケーブル】。【軽量イヤホン】。イヤホン左右合計約3.5g。長時間のオンライン会議や動画視聴も快適です。【スマートフォンの音声アシストタント機能の起動に対応】。【Web会議システムに対応】
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、キャリングポーチ、ロゴステッカー 質量(g)(イヤホン部左右合計)約3.5 ケーブル長(m)1.2(Y型) 再生周波数帯域(Hz)5~40000 プラグ形状USB Type-C(TM) ドライバーユニット(Φmm)(口径)10 USBタイプUSB2.0準拠 イヤホン形状カナル型 ハイレゾ音源対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

urbanista SAN FRANCISCO〔サンフランシスコ〕は、インイヤー型の装着感の良いイヤフォンです。 音楽鑑賞と通話の両方に利用ができ、イヤフォンの形状は人間工学に基づいて、多くの人の耳にフィットするデザインとなっています。 音楽操作の可能なリモコンも付属しており、快適な通話や音楽鑑賞、さらにはテレワークに最適なUSB-C接続型の有線イヤフォンです。
Blossom Pink 本体質量(g)17.5 感度95dB±3dB SPL@1KHz 対応機種USB-Cが接続できる機器で使用可能(※一部動作しない機器があります) インピーダンス32Ω±15%@1KHz プラグUSB-C ケーブル長(cm)125 周波数帯域(Hz)20~20000 イヤホン形状インナーイヤー型 スピーカーサイズ(mm)14.2
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

背面に内蔵したマグネットで、省スペースで安定して自立します。A6ノート、モバイルバッテリーやルーターなどの収納に最適な収納ケース。必要なアイテムをまとめて収納しておくことで、いつでもどこでも自分のワークスペースを展開。大きく開いてスタンドするので、どこに何があるかひと目でわかり、取り出しに手間取りません。収める時はふたをしてチャックを閉めるだけ、片付けも早く作業の時間短縮につながります。小物ポケットはメッシュ素材採用で、中の収納物が一目でわかる。バンドホルダーにUSBケーブルを挟めば絡まず便利!。電子辞書ケースとしても使えます。交換用の乾電池や、有線イヤフォン、タッチペン、画面クリーナーなどの周辺アイテムも収納。「SMA・STA シリーズ」はiFデザインアワード2019を受賞しています。
材質ポリエステル・磁石 寸法(mm)175×175×58 内寸(mm)約160×125×30
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000Xシリーズ史上最大の進化を遂げた世界最高クラスのノイズキャンセリング性能。高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN1のポテンシャルを、統合プロセッサーV1を組み合わせることにより最大限に発揮。8個のマイク信号を巧みに制御することが可能になり、今までにないレベルのノイズキャンセリング性能を実現しています。さらにノイズキャンセリング機能をユーザーの装着状態や環境に合わせて自動で最適化する「オートNCオプティマイザー」により、常に理想的なノイズキャンセリング効果を自動的に提供します。専用設計30mmドライバーユニットを搭載し、低音域から高音域までの再現性を高め、より自然で伸びのある音質を実現しています。さらにはWalkman(R)で培った高音質化技術をヘッドホンに最適化、S/N感の向上による微細音の再現、広がりや定位感の向上を実現し更なる高音質に。AIで進化した高精度ボイスピックアップテクノロジーによる業界最高クラスの通話品質。左右4つのマイクを用いたビームフォーミング技術とAIにより、騒音下でも正確かつクリアな通話品質を実現します。第5世代にて大きく本体デザインを刷新。さらにはイヤーパッドには通常の合皮に比べて、柔らかく装着時の安定性に優れた「ソフトフィットレザー」を採用。頭部の形状に柔軟に追従することで締め付け感は少ないながらも、高い遮音性と快適な装着性を実現。「スピーク・トゥ・チャット」機能や「アダプディブサウンドコントロール」機能など、シーンに合わせた最適なリスニング環境を自動で実現するスマートな機能を多数搭載。加えてノイズキャンセリングON時で最長30時間、OFF時で最長40時間音楽再生可能なロングバッテリーライフ、さらには3分充電で約3時間再生可能なUSB PD充電にも対応しています。折りたたみ可能なキャリングケース付属で持ち運びも便利です。
付属品SBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド 型式ヘッドホン部:密閉, ダイナミック、マイクロホン部:MEMS スモーキーピンク 質量(g)約 250 周波数(Hz)特性:4 - 40000 電源(V)DC3.8 : 内蔵充電式リチウムイオン電池 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 コード長さ(m)約1.2 感度102 dB/mW(有線接続時、POWER ON時)、100 dB/mW(有線接続時、POWER OFF時) 入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2 コードタイプ:片出し(着脱式) 充電時間約3.5時間 入力端子音声:ステレオミニジャック 再生周波数帯域(Hz)4 - 40000 (JEITA) 連続再生時間音声:最大30時間(NC ON時)、最大40時間(NC OFF時) 充電方式USB充電 保護対応コンテンツ:SCMS-T サイズ(mm)ドライバーユニット:30 マグネットネオジウム 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:48 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)、マイクロホン部:48 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時) 通信距離(m)最大:10 使用周波数(GHz)帯域:2.4 帯 (2.4000 - 2.4835) 伝送帯域(Hz)A2DP:20 - 20000 (44.1 kHz sampling), 20 - 40000 (LDAC 96 kHz sampling 990 kbps) 対応コーデックSBC, AAC, LDAC 連続通話時間(時間)最大24 (NC ON時)、最大32 (NC OFF時) 対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

様々なコンテンツに没入できるノイズキャンセリング機能。1000Xシリーズと同様の統合プロセッサーV1を搭載。様々な環境でノイズを気にすることなく、お好みのコンテンツを高音質で楽しめます。低音域から高音域までバランスの良い高音質。1000Xシリーズと同様の統合プロセッサーV1を搭載し、高音質を実現しました。また、専用アプリ「Sound Connect(旧Headphones Connect)」から自分好みにヘッドホンをカスタマイズできます。圧縮音源の高音域をクリアに再現する「DSEE」(※)も搭載しました。ソニーのワイヤレスノイキャンヘッドホン史上、最軽量(※)。快適性を追求してデザインや内部構造も見直しました。着けていることを忘れるような装着感を実現しています。テレワークにも最適な通話品質。高精度ボイスピックアップテクノロジーであなたの声をクリアに届けます。
付属品USBケーブル、保証書、接続ケーブル 型式密閉ダイナミック ピンク 質量(g)約192 タイプコード:片出し(着脱式) 電源(V)内蔵充電式リチウムイオン電池(DC3.85) 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 コード長さ(m)約1.2 感度108 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)、99 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時) 入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ インピーダンス対応:325 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)、31 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER OFF 時) 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2 標準持続時間(h)電源:【連続音声再生】最大35(NC ON時)、最大50(NC OFF時)、【連続通話】最大35(NC ON時)、最大40(NC OFF時) 入力端子音声:ステレオミニジャック 再生周波数帯域(Hz)【ヘッドホン部】7~20000(JEITA)、【ヘッドホン部(その他)】7~20000(JEITA) 充電時間(時間)約3.5 充電方式USB充電 保護対応コンテンツ:SCMS-T インピーダンス(Ω)325(1 kHzにて/有線接続時、POWER ON 時)、31(1 kHzにて/有線接続時、POWER OFF 時) ドライバーユニット(Φmm)30 通信距離(m)最大:10 周波数帯域(GHz)使用:2.4帯 (2.4000- 2.4835) 伝送帯域(Hz)(A2DP)20~20000 (44.1KHzサンプリング時) 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

充電式の加湿器。 2つ噴霧モードで、最大時に9時間、最小時には20時間ご使用が可能です。 動作音は30dBと、とても静かな設計。 就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。 1日1回の吸水で最大20時間使用が可能です。 LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。 ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。 水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。 充電の無駄遣いの心配もございません。
仕様1時間当たりの墳霧量/50ml(1段階)、100ml(2段階)、バッテリー効率/1000回以上 セット内容本体、専用フィルター2本、取扱説明書 ピンク 質量(g)約370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×205 タンク容量(mL)500 充電時間(時間)2.5 使用時間(時間)【コードレス、有線】12(1段階)、6(2段階) フィルター交換目安約2~3ヶ月
1個
6,490 税込7,139
6日以内出荷

充電式の加湿器。 2つ噴霧モードで、最大時に5時間、最小時には12時間ご使用が可能です。 動作音は30dBと、とても静かな設計。 就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。 1日1回の吸水で最大12時間使用が可能です。 LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。 ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。 水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。 充電の無駄遣いの心配もございません。
仕様1時間当たりの墳霧量/100ml(1段階)、160ml(2段階)、バッテリー効率/約1000回 セット内容本体、専用フィルター2本、充電コード、取扱説明書 質量(g)約470 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×219 タンク容量(mL)700 充電時間(時間)3.5 使用時間(時間)【コードレス】12(1段階)、6(2段階)【有線】8(1段階)、5(2段階) フィルター交換目安約2~3ヶ月
1個
6,990 税込7,689
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴ CHERRY MX茶軸 英語配列キーボード。 CHERRY MX茶軸、英語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
ピンク/ホワイト 接続方式有線/無線両用 キー配列英語63キー キー方式メカニカル キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴ CHERRY MX赤軸 英語配列キーボード。 CHERRY MX赤軸、英語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴ CHERRY MX静音赤軸 英語配列キーボード。 CHERRY MX静音赤軸、英語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
ピンク/ホワイト 接続方式有線/無線両用 キー配列英語63キー キー方式メカニカル キーストローク(mm)3.7 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴCHERRY itigo MX静音赤軸 日本語配列キーボード。 CHERRY MX静音赤軸、日本語配列、Bluetooth & USB両対応 USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴ CHERRY MX茶軸 日本語配列キーボード。 CHERRY MX茶軸、日本語配列、Bluetooth & USB両対応 USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
ピンク/ホワイト 接続方式有線/無線両用 キー配列日本語66キー キー方式メカニカル キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、3.5mmステレオプラグ ステレオイヤホン
仕様●ヘッドフォンジャック:3.5mmジャック●付属コンポーネント:ヘッドホン●接続技術:有線 ピンク
1台
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ホール効果センサー仕様のマルチプラットフォーム対応コントローラーです。 GAMESIRホール効果センサージョイスティックを採用しました。 ジョイスティックには最大500万回の耐久性があります。 ホール効果センサー仕様のアナログトリガーを採用しました。 ABXYボタンにはマイクロスイッチが使用されています。 押した時の感触とクッション性を兼ね備えたボタンです。 Bluetooth 5.2、低遅延ドングル、USB Type-Cと3種類の接続に対応します。 マルチプラットフォーム対応です。 ゲームに没入できるモーションセンサーを搭載しました。 様々な設定が簡単にできるMボタンを搭載しました。 背面にはプログラムが可能なボタンがあります。
寸法(mm)156×103×63 質量(g)220 対応OSWindows 10/11、Android 8以上、iOS 13以上 モーター2個(バイブレーションモーター) 接続方法有線:USB Type-C to Type-A、無線:Bluetooth 5.2、Wi-Fi 2.4GHz 機能ホール効果/連射/振動/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/6軸ジャイロセンサー/POV(ハットスイッチ) 動作時間約25時間 軸数6 ボタン数バックボタン:2 アプリケーションGameSir ボタン仕様ABXY:マイクロスイッチ デバイス●対応(有線):Switch、Switch Lite、windows 10/11搭載PC、iOS/Android搭載デバイス●対応(無線 Bluetooth):Switch、SwitchLite、iOS/Android搭載デバイス、Bluetooth/2.4GHz機能を持つPC
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)