99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握力の弱い方でも握りこんで持てる形状で、取っ手付きでも重ねて収納できます。
材質PP(ポリプロピレン・抗菌仕様) 容量(mL)300 寸法(mm)Φ80×H95 耐熱温度(℃)140
1個
218 税込240
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセント スイッチなし 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能トラッキング防止、耐燃性 シャッター水・ほこり防止侵入ガード 定格容量(W)1500 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

熱に強い二重ボディ。内ボデイにトラッキングに強いユリア樹脂。外ボディは衝撃に強く燃え広がりにくい樹脂。 根元部の折り曲げ強度(保証値)JIS規格値4倍の丈夫な根元部とコード。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいトラッキング・感電防止プラグ。 発熱を抑える新接続コンセント。
コンセント形状2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 機能二重被ふく、耐衝撃、耐熱性、耐トラッキング 耐トラッキングあり
1個
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 材質ポリウレタン 質量(kg)0.74 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~80 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)8 使用流体工業用水
1巻(20m)
6,498 税込7,148
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3083 質量(kg)5.5 透明ピンク 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)0~80 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)10 使用流体工業用水
1巻(100m)
48,980 税込53,878
翌々日出荷

冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 材質ポリウレタン 質量(kg)3.7 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)0~80 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)8 使用流体工業用水
1巻(100m)
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3084 質量(kg)1.1 透明ピンク 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~80 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)10 使用流体工業用水
1巻(20m)
9,698 税込10,668
当日出荷

冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 材質ポリウレタン トラスコ品番541-8992 質量(kg)7.6 透明ピンク 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)0~80 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)12 使用流体工業用水
1巻(100m)
65,980 税込72,578
翌日出荷

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3248 質量(kg)1.52 透明ピンク 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~80 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)12 使用流体工業用水
1巻(20m)
12,980 税込14,278
翌日出荷

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

独立回転コンセントで差しかた自由、ACアダプターも使いやすい 各コンセントが個別に左右90°回転します 上・左・右の3方向から自由に選んで差し込みできます 導線の二重被ふくで強度を向上 耐熱性ユリア樹脂使用のトラッキング火災防止プラグ
プラグ形状L型 コンセント形状2P 最大消費電力(W)1500(合計) コンセント個数6 電源コード(m)1.5 耐トラッキングあり
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
材質(刃)セラミック 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)7 本体寸法(mm)81×25×9 裏面シートマグネット付
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界初のセラミックカッター、サビない折るセラ。超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
材質(刃)セラミック 材質(本体)ABS樹脂
1個
739 税込813
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハサミ チタンコート ギザ刃 キッチン用 フィットカットカーブ PLUS(プラス)[文具] 動画あり
高い表面硬度を持つチタニウムをコーティングした刃は、通常に比べ耐久性が大幅アップ。汚れや錆にも強く、水回りの使用に最適な鋏。FitCutCurveのカーブ形状の刃によって、最適な刃角度(約30°)をキープ。板厚刃とマイクロギザ刃加工ががっちりとくわえ込み、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、パッケージはもちろん食材もしっかり切れる。水や洗剤に強い樹脂を採用した清潔グリップは、汚れても丸洗いできるので、清潔に保つことができる。通常のキッチンばさみよりコンパクトなサイズなので、場所をとらずに収納可能。
用途パッケージの開封も食材も、らくらくカット 材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、がたつき防止リング:POM(耐熱温度110度)、グリップ:PP(耐熱温度110度) 全長(mm)174 板厚(mm)2.5 刃渡り(mm)65 仕様食洗機対応
1丁
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅狭なので口を大きく開けなくてもOK。食事が楽しい樹脂製のソフトスプーン。軽い樹脂製。すべりにくく手に馴染む凹凸デザイン加工。先端がたいらで、ヘラ感覚ですくいやすい。
寸法(幅W×長さL)(cm)3.3×19.7 質量(g)約17 材質エラストマー 耐熱温度(℃)120 仕様食洗機可、酸素系漂白可、塩素系漂白不可 洗濯方法乾燥機可(85℃) ケース入数100 種別食洗機可、酸素系漂白可、塩素系漂白不可
1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
材質(刃)セラミック 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)22 構造刃はスプリングリターン式(使用時、摺動ロック付) 本体寸法(mm)125×30×14
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級樹脂にシリコンを配合。ソフトで滑らかなクシ通りを実現。髪や頭皮をいためない歯先形状。
全長(mm)195 材質ポリアセタール 耐熱温度(℃)110
1個
569 税込626
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高級樹脂にシリコンを配合。ソフトで滑らかなクシ通りを実現。髪や頭皮をいためない歯先形状。
全長(mm)185 材質ポリアセタール 耐熱温度(℃)110
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高級樹脂にシリコンを配合。ソフトで滑らかなクシ通りを実現。髪や頭皮をいためない歯先形状。
全長(mm)192 材質ポリアセタール 耐熱温度(℃)110
1個
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高級樹脂にシリコンを配合。ソフトで滑らかなクシ通りを実現。髪や頭皮をいためない歯先形状。
全長(mm)191 材質ポリアセタール 耐熱温度(℃)110
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高級樹脂にシリコンを配合。ソフトで滑らかなクシ通りを実現。髪や頭皮をいためない歯先形状。
全長(mm)220 材質ポリアセタール 耐熱温度(℃)110 幅(mm)96
1個
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポップなピンクカラーでお部屋をかわいく演出できる!待機電力を個別に節約できる個別スイッチ付きで、パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタップ”カラースタイル”です。 ポップなピンクカラーでお部屋をかわいく演出できる個別スイッチ付き 雷ガードタップ”カラースタイル”です。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。 最大サージ電圧12500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 接続機器の電源を個別にON/OFFでき、待機電力を節約できる個別スイッチが付いています。 ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂 ピンク 質量(g)515 規格電気用品安全法:PSE適合 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能雷ガード/二重被ふく 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×50×32(コード部分及びプラグ部分を除く) 定格容量(W)1500 プラグ形状スイング 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

最高級樹脂にシリコンを配合。ソフトで滑らかなクシ通りを実現。髪や頭皮をいためない歯先形状。
全長(mm)190 材質ポリアセタール 耐熱温度(℃)110
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア ハーフポリカトレー
耐久性、耐熱・耐薬品性に優れ、高温蒸気洗浄が可能です。内容物の確認ができるクリアタイプですので、区分け整理にも便利です。紫外線(波長380nm以下)を95%以上カットしますので、試料の保管に適しています。
材質透明PC(ポリカーボネート)樹脂 間隔(mm)(仕切)25
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア スタンダードポリカトレー
耐久性、耐熱・耐薬品性に優れ、高温蒸気洗浄が可能です。内容物の確認ができるクリアタイプですので区分け整理にも便利です。紫外線(波長380nm以下)を95%以上カットしますので試料の保管に適しています。
材質透明PC(ポリカーボネート)樹脂 間隔(mm)(仕切)25
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面はソフトな綿生地で優しい肌触りです。汚れが目立ちにくい、裏表同色のフイルムを使用しています。業務用の洗濯、乾燥に強い高温耐熱フイルムを使用しています。色落ち防止加工しています。乾燥機ok
材質表:綿100% 裏:ポリウレタン樹脂 ピンク 寸法(cm)160×90
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

橋本達之助工芸STトレーL角
チェック柄のテーブルトレイナチュラルなチェック模様の角型お盆。表面は布地をプレスし、ウレタン樹脂塗装でコーティングされています。 隅々まで使いやすいスクエア形状、厚みも控えめで、ランチョントレーとしてもお使い頂けます。
材質表面塗装/ウレタン樹脂、素地の種類/ポリエステル樹脂 ミルキーチェックピンク サイズL 高さ(mm)17 質量(g)470 短辺(mm)270 長辺(mm)390 対応食洗機 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-5
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷

橋本達之助工芸STトレーM角
チェック柄のテーブルトレイナチュラルなチェック模様の角型お盆。表面は布地をプレスし、ウレタン樹脂塗装でコーティングされています。 隅々まで使いやすいスクエア形状、厚みも控えめで、ランチョントレーとしてもお使い頂けます。
材質表面塗装/ウレタン樹脂、素地の種類/ポリエステル樹脂 ミルキーチェックピンク サイズM 高さ(mm)15 質量(g)340 短辺(mm)230 長辺(mm)330 対応食洗機 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-5
1枚
1,098 税込1,208
4日以内出荷

お求め易い価格のファーストフードトレーは、ファーストフードレストランでの使用に耐えられるように丈夫にできていて、しかも基準の厳しい全米衛生財団によって、食品および調理に使用できる製品として認可を受けています。製造に使用する素材についても厳しいガイドラインを設け実施しているので、安心してご使用いただけます。これはキャンブロ製ファーストフードトレーだけの安全性保証です。このトレーは丈夫で、底辺が補強されています。魅力的な模様入りの表面は、皿、食べ物、飲み物などが滑りにくくなっています。
材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

親しみやすいチェック柄のテーブルトレイ飽きのこないベーシックなチェック柄の角型お盆。木の取手付きで持ちやすい。 食器の持ち運びに便利な、表面すべり止め加工。布地をプレスした贅沢な布張り耐水仕様。丈夫で壊れにくい強化樹脂。
材質素地:ポリエステル樹脂、塗装:ウレタン塗装 高さ(mm)24 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-10
1個
1,388 税込1,527
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートクレーブ(AC)対応のファスナー付ロング安全ブーツ。 つま先に「軽量」樹脂製先芯を採用●柔軟でクッション性の高い発泡中底。 踵部には「ショックアブソーバー」機能を搭載。 歩行動作をサポートする「ランディング・カット&トウ・スプリング」設計。 ファスナー操作のしやすい大型スライダー。 フィット性を高めるフード上部のバックル式アジャスター。 足入れの簡単なカバー内縫い仕様。 踵部にネーム布とサイズ表示(サイズ表記とカラーで区分け)付き。
材質靴部:耐熱ゴム、カバー部:プリータCFA(ポリエルテル100%) 材質(甲被)耐熱ゴム 機能軽量、柔軟性、クッション性 足幅3E 材質(先芯)FRP 靴タイプブーツ
1足
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

積み重ねできて持ちやすい。 粉末のスポーツドリンク作りも簡単な目盛付。 もれない簡単開閉キャップ。キャップは一度ひねるだけで簡単にロックできます。 まるでブロックのように、スタッキングできるので冷蔵庫内で無駄のない収納ができます。
材質本体/飽和ポリエステル樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~80度) キャップ/ABS樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~80度) パッキン/シリコーンゴム(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~140度) 商品タイプスクリュータイプ
1個
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

食品衛生法適合素材を使用しています。SEKマーク認証品(抗菌防臭加工)です。ウレタン製の超軽量素材で、作業者の負担を軽減します。エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。豊富な5色展開で、現場や作業内容毎に色分けが可能です。背中でヒモをクロスして結ぶ、たすき掛けタイプのため、長時間の使用に適しています。首掛けタイプ(AF-5300eK)もあります。
用途調理や食品・食肉加工、水産加工、その他水作業に。 仕様【紐】イトデナe 厚さ(mm)【本体】0.2 質量(g)220 本数【紐】2 耐熱温度(℃)130 材質(ひも)パールテックス 素材【表】特殊ポリウレタンコーティング【基布】ナイロン 【表】特殊樹脂コーティング 紐長(cm)130 ハトメニッケル
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

フッ素コーティングなので、撥水性があってサビに強く、まるごと洗えます。※コート部分のみ。食洗機対応。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、パッケージや食材が根元から刃先まで軽い力で切れます。ギザ刃搭載で、鶏肉などの滑って切りにくい食材が滑らず切れます。通常のキッチンハサミと比べてコンパクトなサイズなので、小回りが利いて細かい作業に便利です。左右対称形のハンドルです。
材質刃部ステンレス/ハンドルPP(耐熱温度90℃)/樹脂リングPOM(耐熱温度90℃) 板厚(mm)2.5 全長×全幅W(mm)174×75 刃渡り(mm)65 刃部加工フッ素・ギザ刃
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品衛生法適合素材を使用しています。SEKマーク認証品(抗菌防臭加工)です。ウレタン製の超軽量素材で、作業者の負担を軽減します。エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。豊富な5色展開で、現場や作業内容毎に色分けが可能です。首とコシでそれぞれ紐を結ぶ、首掛けタイプのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。たすき掛けタイプ(AF-5300eT)もあります。
用途調理や食品・食肉加工、水産加工、その他水作業に。 厚さ(mm)本体0.2 材質(本体)表:特殊ポリウレタンコーティング 基布:ナイロン 表:特殊樹脂コーティング 質量(g)220(Lサイズ) 本数ひも:3 耐熱温度(℃)130 材質(ひも)パールテックス ひも長(cm)100 ひもタイプイトデナe ハトメニッケル
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Vikan(ヴァイカン)ハイジーンバケット 5688
計量目盛付(1Lごと)持ち運びやすいデザインのバケツです。耐久性、衛生面にも優れています。
用途食品の移動、清掃用具として。 材質本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:ステンレス(SUS) 形状丸形 幅(mm)252 高さ(mm)250 奥行(mm)238 耐熱温度(℃)100℃ 特性注ぎ口付、目盛付き 2018年トラスコ掲載ページ9 0318 商品タイプ本体
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)