すみっこにさりげなくスレンダーでメタリックな針がキラキラ輝く。
私らしい色、いまの気分の色を選んで、モチベーションも上がるといいな。
特別な想いや感謝の気持ちも添えてMAX純正の、純真な「ひと針」です。
用途カラーホッチキス針
仕様針本体サイズ:針足長さ(外寸)5mm×針肩幅(内寸)8.4mm
適合機種HD-10FL3K・10NL・10NLCK・10TL・10DFL・10XS・10NX・10D・10・10V・10DB・HP-10
質量(g)(紙箱本体)22
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(紙箱本体)12×50×28
箱入数1000本
1連接着本数50本
RoHS指令(10物質対応)対応
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
用途G100の強力なAIBチェーンです。
長さ(m)1
使用荷重(t)3.2
参考質量(kg)2.1
適合チェーン線径(Φmm)10
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
サテンの光沢感と落ち着いた色合いを持つ全6色、10mm巾のゴムテープです。しなやかな伸びとやさしい肌触りです。丈夫で、ドライクリーニングにも強いです。
用途アクセサリー・ステーショナリー用ゴム。
材質ポリウレタン,ナイロン
長さ(m)1
伸び(%)180
太さ(mm)10
外径10Φの透明チューブ(1m)
対応FV-400-10W/FV-400(5,10)/FV-600-10W/FV-600(5,10)/FG-600/FG-400
アズワン品番62-9110-32
構成部品エア配管関連
1本
¥1,288
税込¥1,417
7日以内出荷
1本
¥399
税込¥439
31日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)1.3
全長(m)1.0
破断荷重(t)6.97
ロープ径(Φmm)10
アズワン品番64-2293-78
1本
¥9,640
税込¥10,604
翌日出荷
エスコ品番EA441MA-10
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
1袋
¥725
税込¥798
当日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LA-100
材質ナイロン
色黒
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)1
全高(mm)35
毛丈(mm)10
ブラシ径(Φmm)0.1
1個
¥8,580
税込¥9,438
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LJ-100
材質ナイロン
色黒
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)1
全高(mm)25
毛丈(mm)10
ブラシ径(Φmm)0.1
1個
¥8,580
税込¥9,438
翌日出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)1
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)10
1本
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ200
長さ(m)1
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)10
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ200
長さ(m)1
使用荷重(t)0.83
破断荷重(t)5
ワイヤー径(Φmm)10
1本
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
RS Pro 6082 T6 アルミ. これらの RS Pro アルミアングルは、あらゆる商業用途又は産業用途に最適です。アルミグレード 6082 は中強度の合金で、優れた耐腐食性を備えています。これは、すべての構造プロジェクト、特に屋根、橋、輸送及びその他の高ストレス用途に最適です。T6 は、硬度の程度と達成方法を示し、これらのアルミ角度は溶液で熱処理され、人工的に配慮されています。 これらの RS Pro アルミアングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。. 特長及び利点. 長さ 1 メートル さまざまな幅、高さ、厚さの角度を選択できます 中強度アルミニウム 材質等級 6082 T6 アルミニウム 多目的アングル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = アングル材料 = アルミm幅 = 100mm高さ = 50mm厚さ = 10mm材質グレード = 6082-T6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式単動形(常時閉)
開閉ストローク(両側)(mm)4
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)1
使用荷重(t)0.83
破断荷重(t)5
ワイヤー径(Φmm)10
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式単動形(常時閉)
開閉ストローク(両側)(mm)8
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式単動形(常時閉)
開閉ストローク(両側)(mm)4
リード線(m)0.5
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
質量(kg)1.14
長さ(m)1
使用荷重(t)0.837
ワイヤー径(Φmm)10
アイ部幅(mm)120
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)240
1セット(2本)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式単動形(常時閉)
開閉ストローク(両側)(mm)4
1個
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)8
1個
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)1
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)10
1本
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
質量(kg)1.14
長さ(m)1
使用荷重(t)0.837
ワイヤー径(Φmm)10
アイ部幅(mm)120
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)240
1セット(2本)
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ200
長さ(m)1
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)10
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。PN-401のみ3段階奥行調整ゲージ付
色マットブルー
穴数2
RoHS指令(10物質対応)対応
外側に耐熱性・難燃性のあるアラミド繊維、内側には吸湿性のあるコットンの2層構造で熱を伝えにくくかつ蒸れにくい手袋です。
用途短時間の過熱物の持ち運び等。
材質袖口部分:ポリエステル、ゴム
材質(裏)綿、ナイロン
材質(表)100%メタ系アラミド
色黄白
耐熱温度(℃)370
ゲージ数外側10ゲージ、内側7ゲージ
小型・10号シリーズ使用針
サイズ10号針
適合HD-10NL・10/B・10NX・10D・10DES・10DB・10NLCK・HP-10
幅(mm)8.4
針長(mm)5
1連接着本数50
1箱(1000本)
¥279
税込¥307
当日出荷
こんなお得な商品も!

グリセリン入り圧力計(G立形)
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)230
種類グリセリン入圧力計
ねじ径G1/4B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)ステンレス
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
耐油性に優れたニトリルゴムを原料としたゴムで、工業 用、自動車用を中心とするパッキング・シール材として、多年にわたり多くの使用実績を誇る製品です。
耐油性、耐熱性に優れています。
耐候性、耐寒性は少し劣ります。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A57)●引っ張り強さ(Mpa):9.0●伸び(%):450●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+6●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-5●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-38●【用途】●耐油性が要求される工業用パッキング・ガスケット材料●コード番号:307-0000713
アズワン品番67-4907-84
1巻
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
31日以内出荷
おうちやオフィスでのハンドドリップコーヒーを淹れるのに最適です。無漂白コーヒーフィルター
関連資料(3.03MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
31日以内出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)
色黒
タイプ丸紐
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。
指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。
圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)120
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
接続ねじG1/4B
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ