ベッドやソファーなどから立ち上がる時、すべり止め効果で楽に立ち上がることが可能です。用途やお部屋に合わせてハサミで簡単にカットできます。つまづきにくい薄さです。両面防水で床を汚しません。ほこりが付いても水洗いで滑り止め効果が復活します。
マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。
ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。
水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。
抗菌・防カビ加工をしています。
ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。
用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。
種別滑り止めマット
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マット クッション性のあるタイプ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
・耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。
・表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。
・敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。
・水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。
・お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。
・ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。
・カラーバリエーション:5色
用途・厨房キッチン、洗面所等の水回りマット
・廊下、通路、プールなどのすべり止めマット
・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット
・工場や立ち仕事の疲労軽減マット
・寒暖による地面からの断熱マット
など
幅(cm)50
厚さ(mm)5
厚みがありクッション性に優れた素材で歩行時の衝撃をやわらげます。裏面は滑り止め加工のシートで強力にグリップします。カッター、はさみ等で簡単にカットできます。
用途出入り口の汚れ落としに。すべりやすい箇所に。
材質PVC
厚さ(mm)13
No.300の腕カバー付きです。手袋はスベリ止め付きで水作業に最適です。
用途水作業をはじめ、農業・漁業・工業など幅広い用途に
質量(g)200
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
1双
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シンクの水はね防止や目隠しに最適なアクリルパーテーション
用途【設置も簡単なオリジナルベース】ベース部にアクリル板を差し込むだけで設置も簡単。ベース部はステンレス製でサビにくく、安定感も抜群です。専用滑り止めシートも付属しています。シンクの水はね防止や目隠しに
色ブラウン
高さ(mm)250
奥行(mm)80
材質(カバー)アクリル板(半透明(フロスト)):厚さ1.5mm~2mm 角R付
フラット収納が可能な標準サイズの折りたたみ椅子。滑り止めや連結機能等、便利な機能を多数搭載。
仕様シリンダー方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×463×750
材質(座面)ハードボード、ウレタンフォーム
材質(背)ハードボード、ウレタンフォーム
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)387×387
グリーン購入法適合
質感の高いダークブラウン木目は耐久性に優れたPVCシート仕上げ
同色、同素材のシートを使用したEsta シリーズのオーディオラックに最適
様々なリスニングポジションに対応する4サイズをラインナップ
付属品スベリ止めシール8枚
適合Estaシリーズとトータルコーディネイトが可能
色ダークブラウン木目
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)190×230
関連資料(0.17MB)
総耐荷重(kg)20(1台)
高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
用途鋳造、ガラス、精密機械等のクリーンな環境下での高温作業現場
機能耐熱性
サイズフリー
厚さ(mm)甲:1.5、平:3.5
色ブラウン×イエロー
入数(双)1
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)29
滑りにくい安全設計、塩ビシートにより多少傾いても滑りません。ABS樹脂製なので軽くて丈夫です。
用途料理やコップを運ぶ際に
材質ABS樹脂
表面処理なし
仕様滑り止め付
耐熱温度(℃)トレー(ABS樹脂):80、塩ビシート(塩化ビニール):60
ヘリンボーンとドットベロアのリバーシブルラグです。表面はツイード調ウール混素材のヘリンボーン柄の織物です。裏面はドット調の凸凹がアクセントのソフトなベロア素材です。お部屋の雰囲気や気分によって使い分けられます。消臭効果のあるウレタンを使用しています。ラグが直接床に付かず衛生的なすべり止めシート付きです。ラグの下に敷くだけの簡単設置です。大判サイズでしっかりとズレを防止します。床暖房、ホットカーペット対応です。洗濯はできません。(ヘリンボーンとは、生地の柄の名称です。V字型が連なった模様がHerring bone(ニシンの骨)の様に見えたことに由来します。アパレル等でもよく使われる、定番の柄です。)
材質【ヘリンボーン面】ポリエステル92%、ウール8%【ドットベロア面】ポリエステル100%【縁材】ポリエステル100%【中材】ウレタンフォーム【すべり止めシート】塩化ビニル樹脂、ポリエステル
目付(g/m2)(ヘリンボーン面)320、(ドットベロア面)250
腕カバーの付いた耐油手袋です。
腕カバー部分は裾部分にズレ落ち防止のゴムバンド仕様になっています。
油脂を使う作業で非常に柔らかく、長時間作業でも疲れにくく快適にお使いいただけます。
用途機械工業、造船業、水産業、自動車業など。
仕様裏布あり
材質表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿、腕カバー部:繊維入り特殊塩ビシート
厚さ(mm)1
色ブラウン+パープル
全長(cm)70
滑り止め効果あり
関連キーワード