針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。
ねじるだけで手軽に強く結束できます。
RoHS対応品です。
材質PVC、針金
規格RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内外で使用できます
特性耐候
材質66ナイロン(耐候性グレード)
使用温度範囲(℃)-40~85
難燃性UL94V-2
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。電線の保護色としても便利です。
用途電線束の分類・区別に。
材質66ナイロン(標準)
全長(mm)120
幅(mm)4
色赤・青・黄・緑・白・黒・橙・茶・灰色・わさび色がランダムに入ってます。
エスコ品番EA475V-1
材質スチール線+PVC
1袋(100本)
¥250
税込¥275
当日出荷
キャピタルリボンで作ったリボンにカラータイを付けました。袋の口留めなどにご利用ください。
落ち着いた輝きが心地よいシルバーフレームと華やかなゴールドフレーム。お気に入りのジュエリーやパーソナルカラーに合わせてコーディネートをお楽しみください。あえて縁取りを施した美しく印象的なカメラホール。 マットでクリアな背面。2つの異なる質感は、ON/OFFどちらにも彩りを添えてくれるデザイン。マットでさらさらした、気持ちの良い質感。指紋が付きにくく目立ちにくい。カメラや画面をキズから守るフチ高設計。フチが高く設計させており直接地面に触れにくく、キズから守る。ケース側面にストラップホール付き。 salistyクリアリングストラップやお手持ちのストラップを装着することができます。お好きなカードや写真を挟んで。スモークのかかった風合いでアレンジを楽しめます。落としても安心な耐衝撃設計。MIL規格準拠の安心設計でiPhoneを衝撃からしっかり守ります。※2024年発売の新型iPhoneに関して。実機によるメーカー試験の外観・機能確認に基づいています。
取付可能対象ストラップ装着:可
質量(g)約37
サイズ(cm)約縦15.2×横7.6×厚1.3
対応機種iPhone 16
充電方式ワイヤレス充電:可
チューブの素材がゴム製ではなくエラストマーです。
用途医療現場で
材質エラストマー
長さ(mm)400
チューブ径(Φmm)約10
2トーンカラーのリボンを使ったワイヤータイです。上品な濃淡が華やかなギフトを演出します。
仕様タッグ付
材質ナイロン、紙
寸法(幅W×高さH)(mm)150×60
連結された3面の各パネルが360°回転しフレキシブルにレイアウトを変更することが可能な仕様です。
折り畳むことでコンパクトに収納することができます。
スチールフレームとMDFに化粧合板を貼り合せたパネルによる重厚感ある仕様のパーティションです。
スチールベースの脚部は重心を安定させ、移動にも便利なロック機能付きキャスタータイプです。
3種類のカラーバリエーションから使用環境に合わせた商品をご検討ください。
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィス内の日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
質量(kg)25
材質(キャスター)ナイロン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800×1800×605
パネルサイズ(mm)両側:1700×615×30、中央:1700×555×30
キャスター径(Φmm)40
材質(フレーム)スチール
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×20×90(キャスター含み)
材質(脚ベース)スチール
パネル厚(mm)25
材質(パネル)PVC化粧合板+MDF+ハニカムボード
【幅61.5cm×奥行40cm】【耐荷重15kg/段】【簡単組立】【キャスター付き】。インテリアに馴染むスタイリッシュなデザインのメタルスチールラックです。丈の長いコートなどもたっぷりかけられます。インテリアにもなじむカーキOD色、ベージュの2色が新カラーで追加。キズ・さびに強い粉体塗装で水回りにも安心です。※水分・油分・洗剤が付着した場合は素早く拭き取ってください。
材質【棚板固定部品】ABS樹脂 【キャスター】ナイロン樹脂
高さ(mm)673(キャスター取付時)
奥行(mm)400
間口(mm)615
キャスターあり
本体質量(g)4250
棚板耐荷重(kg)1枚あたり:15
材質(棚板)金属(鋼)エポキシ樹脂塗装
材質(ポール)金属(鋼)エポキシ樹脂塗装
棚段数(段)3
総耐荷重(kg)45
ペール上の無駄なスペースを有効活用できるロータイプのラックです。調理時の一時置きやストック品、調理器具、レシピブックなどの置き場としても活用できます。木天板はデザイン木目でアクセントをプラスします。小物が掛けられるパーツ付きです。
付属品S字フック2個
質量(kg)9.8
高さ(mm)900
奥行(mm)360
間口(mm)760
耐荷重(kg/段)50
耐荷重(kg)全体80、木天板30、棚板50、サイドハンガー5
材質(棚板)木天板:スチール(粉体塗装)、合成樹脂化粧繊維板(PVC)、棚板・ポール・コの字バー・サイドハンガー・S字フック:スチール(粉体塗装)、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター:スチール、ナイロン樹脂
ポール径(Φmm)19
棚段数(段)2
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
【幅61.5cm×奥行40cm】【耐荷重15kg/段】【簡単組立】【キャスター付き】。インテリアに馴染むスタイリッシュなデザインのメタルスチールラックです。丈の長いコートなどもたっぷりかけられます。インテリアにもなじむカーキOD色、ベージュの2色が新カラーで追加。キズ・さびに強い粉体塗装で水回りにも安心です。※水分・油分・洗剤が付着した場合は素早く拭き取ってください。
材質スチール、主要材質(ポール・棚板):金属(鋼)エポキシ樹脂塗装
高さ(mm)903(キャスター取付時)
奥行(mm)400
間口(mm)615
本体質量(g)5280
棚板耐荷重(kg)1枚あたり:15
棚段数(段)4
総耐荷重(kg)60
組立簡単・低価格のスタンダード診察台。
スパナ1本で簡単組立(13mmのスパナが必要)。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
耐荷重(kg)100
すっきり見えるスタンダードカラータイプは知的な印象に。
ニットパイピングがアクセント。
便利なキーループ。
収納に便利な脇ポケット。
動きやすい脇スリット。
タイプ男女兼用
混率(%)ポリエステル100
生地フルダルニット
生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、防透性、UVカット
性別男女兼用
ツートンカラータイヤを採用。おしゃれなアルミクロス。身体に合うと乗りやすく気持ちよく走れます。グリップを握りながら指先のレバーで変速可能。座面広めのスポーツサドル。適正身長(目安):150~170cm。
仕様アルミフレーム、前・後 V型ブレーキ、アルミチェーンホイール&ガード、ボトル台座
質量(kg)12.4
寸法(cm)173×58×100
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズ700×35C
変速段数外装7段
ツートンカラータイヤを採用。おしゃれなアルミクロス。身体に合うと乗りやすく気持ちよく走れます。グリップを握りながら指先のレバーで変速可能。座面広めのスポーツサドル。適正身長(目安):160~180cm。
仕様アルミフレーム、前・後 V型ブレーキ、アルミチェーンホイール&ガード、ボトル台座
質量(kg)12.4
寸法(cm)173×58×100
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズ700×35C
変速段数外装7段
一般サイズのサドルから電動アシスト自転車のサドルまで対応しています。水を浸透させないしっかりした素材を使用しており、撥水加工されているので水や汚れに強いです。ズレにくくなるストラップつきです。また、サドルカバーの後ろにゴムのループがついているのでサドルのバネ部分に留めることで外れにくくなり、盗難抑止になります。不動の人気デザインドット柄です。おしゃれなだけでなく、自分の自転車がわかりやすいとうメリットもあります。夜道も安心の反射付です。
用途サドルカバー
仕様ストラップ付、盗難防止ループ付
材質本体:ポリエステル、ポリウレタン/裏面:ポリウレタンラミネート
適合範囲(cm)サドル:横26~35/横29~34
携帯しやすいハンドル付きのマグボトルです。
前後に動かせる細身のハンドルです。
スクリュータイプです。
飲み口が丸みを帯びているため口当たりが良いです。
ハンドル付きのため、オフィスやアウトドアへ持ち運びが簡単にできます。
もちろんリモートワークのお供にもぴったりです。
質感もマットでおしゃれに仕上げています。
保温・保冷両用です。
材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、ふたパッキン:シリコーン
質量(g)300
容量(L)0.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)72.5×238
保冷効果66℃以上(6時間)/8℃以下(6時間)
温かみのある天然木とクールなスチールのコントラストがおしゃれな、ちょっと低めのロフトベッド。
高すぎないのでどんなお部屋にもおすすめできます。ベッドの下のスペースは収納に使っても、
ロースタイルな生活の一部にしても。お部屋の雰囲気にあわせて選べる4カラー展開が嬉しい!
ロータイプ ベッドフレームベッドフレーム シングル パイプ システムベッド フレーム 頑丈 スチールベッド
種類ロフトベッド
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)102.5×209×140.5
材質[フレーム]スチール(粉体塗装)[支柱]ラバーウッド(ラッカー塗装)
備考ミドル/ハイ組み替え可能
付属品六角レンチ、スパナ
組立時間100分(目安)(お客様組立/大人2人)
シリーズ木脚ベッドシリーズ
サイズシングル
OriMouse(オリマウス)は、0.5秒で薄さ5ミリからフルサイズマウスに変形する折り紙構造のワイヤレスマウスです。携帯性を最優先した特殊設計に快適なクリックやスクロール、ポインター移動を実現しました。底部グライダーで正確なコントロールも可能です。場所を問わずに最大限の生産性を引き出す、革新的かつ新概念の携帯用マウスです。【0.5秒でフルマウス 新概念「折り紙構造」】。折り紙から着想を得た構造で、0.5秒ワンステップで平面状態からフルマウスサイズに立体化します。人間工学に基づくデザインで自然な手のポジションで作業が可能、長時間の使用でも負担を最小限に抑えます。携帯用のマウスとは思えないほどの圧倒的な快適性と高い生産性を実現するオリジナルマウスです。【PCケースに忍び込む 極薄5mm&超軽量38g】。厚さ5mm、重さは卵1個より軽い38gでポケットやスリムなPCケースなど、どこでも収納できる圧倒的な携帯性を誇ります。 会議や商談、出張など移動が多いビジネスマンや、自宅やカフェなど普段からノートPCを使う機会が多い方の持ち運びのストレスを軽減します。【高い性能と正確性 しっかりしたクリック感】。極薄設計ながらもしっかりしたクリック感のあるテクニカルボタンを搭載しました。左と右の2つの物理ボタンとタッチセンサーによる様々なコントロールができます。※マウスの構造上、光を反射しやすい環境下では、マウスパッドなどが必要となる場合があります。【タッチスクロール&ミドルボタン】。確実なクリック感と滑らかなスクロールを実現。ミドルボタンをタップしたまま、マウスを上下に動かすとスクロール操作も可能です。一度に多くスクロールしたい場面で便利です。※ミドルボタンはOSやブラウザによって動作が異なる場合があります。【フル充電で3ヶ月使用可能】。1度の充電で最大3ヶ月間、使うことができます。突然充電がなくなってしまった場合も、1分間の充電で約3時間駆動します。USB-Cポートで充電可能です。使用せずに一定時間が経過すると、自動的にスリープモードに入り、バッテリー消費を防ぎます。※使用時間は、1日に2.5時間、週5日の使用を想定した目安です。使用頻度や環境・条件などにより上下します 。【レシーバーなし Bluetooth5.2接続 】。USBレシーバー不要で、Bluetoothでデバイスに接続します。1度接続すれば、つまんで立体化するだけで再接続します。【高い耐久性、 落下に強い】。伝統的な折り紙から着想を得た頑丈な三角形構造です。安定感のある立体構造を保ち、負荷をかけても崩れることはありません。軽量な本体は落下時の衝撃に強く、一般的なマウスに比べて高い耐久性を誇ります。【静音設計】。使用時の摩擦を抑え、静かで滑らかなマウス操作を実現する静音設計です。デスクとの接地面積を最小限に、コーナーの4点のみで支えることで摩擦を大幅に軽減。接地する4点にはマウスソールを搭載し、操作時の滑らかさ・快適性を一段と向上させます。また、一般的なマウスと比較しても静かなクリック音で、公共の場でも安心して使用できます。【ヴィーガンレザー/選べる表面仕上げ ・カラー】。従来のマウスとは全く異なるヴィーガンレザーを採用しました。表面仕上げとして、レザー調のスムーズ仕上げ、繊維模様のファブリック仕上げ、滑らかな光沢感のあるシャイニータイプなど、非常に上品な見た目と触感を提供します。 ユニークなアイデアと豊富なカラー展開でギフトにも最適です。【ひらいて拭き取るだけ 簡単なお手入れ 】。ヴィーガンレザーの素材は、簡単に拭き取るだけのお手入れで、長く綺麗に使用することができます。マウス自体が平面になり、拭き取りしやすいのも特徴です。
色モカブラウン
本体質量(g)38
対応OSMac OS、iPadOS13.4以降、Android3.1以降、Microsoft Windows 10/8.1/8以降
接続方式無線
分解能(dpi)最大30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W122×D122×H14
バッテリー3.7V 500mAh(リチウムポリマー電池使用)
充電時間2時間
ボタン数3
充電方式USB-C
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式Bluetooth
Bluetooth5.2
通信距離(m)屋外10(室内5)
読取方式HD赤外線センサー
1個
¥10,727
税込¥11,800
8日以内出荷
関連キーワード