インライン結束バンドは、セレーションが外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。そのため、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。
特性耐候
束線の結束バンドを交換せずに、束線を増設する際に使用します。
用途束線の増設時使用。
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番477-4485
質量(g)158
使用温度範囲(℃)-40~85
縦(mm)6.6
横(mm)13.2
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内用
1セット(1000個)
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
二つの束線を固定したり、分割したりできます。一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
用途2つの束線の保持、分割、結束に。
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-60~85
こんなお得な商品も!

ケーブルタイアンカーマウント
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
束線に対して平行または、垂直に使用できます。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。
幅(mm)9.5
長さ(mm)19.0
高さ(mm)5.0
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
寸法A(mm)19.0
寸法B(mm)9.5
寸法C(mm)5.0
束線をパネルから離して固定するときに最適です。
用途結束バンドでの束線の固定。
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
二つの束線を固定したり、分割したりできます。
一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン66製です。
用途2つの束線の保持、分割、結束。
使用場所屋内
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定
高さ(mm)18.8
規格UL規格品
使用場所屋内
使用ねじM4
ねじの取付溝にゆとりがあるため、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます。束線に対して垂直に使用します。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。
色ナチュラル
幅(mm)12.7
長さ(mm)31.1
高さ(mm)3.2
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用ねじM5
質量(g/袋)96
トラスコ品番438-4121
材質ナイロン66
質量(g)96
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法A(mm)31.1
寸法D(mm)5.0
寸法B(mm)12.7
寸法C(mm)3.2
固定方法M5ねじ
使用箇所屋内
1袋(100個)
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
ねじで固定する台座方式です。
束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
仕様RoHS対応
使用温度範囲-40~85℃
使用場所屋内用
UL規格UL難燃性94V-2
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。
結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。
色ナチュラル
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
高温、ガンマー放射線に強く耐候性、耐薬品性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。
結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)222
2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。
1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
用途2つ束線の固定、分割。
材質ナイロン66
長さ(mm)171
幅(mm)4.6
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)222
使用場所屋内
関連キーワード