商品豆知識
建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です
UV剤入りで紫外線をカットします
耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
材質ポリカーボネート樹脂
壁面を有効利用できるパンチングボード収納
洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます
店舗のディスプレイとしても
取付は、木・コンクリート用、石膏ボード用、吸盤をご用意し、さまざまな壁面に対応できます(別売)
さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます(別売)
材質樹脂
ピッチ1インチ(約2.54cm)
穴径(Φmm)5
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
厚さ(mm)3
幅(mm)14
長さ(mm)1820
質量(g)62
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。
トラスコ品番208-3620
材質ポリプロピレン樹脂
長さ(mm)450
幅(mm)600
厚さ(mm)9.7
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)0~45
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
色チーク
長さ(mm)1820
縦(mm)19
板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)1820
高さ(mm)(小/大)6/12
質量(g)57
外幅×内幅(mm)5×3
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。
材質ポリプロピレン樹脂
厚さ(mm)5.5
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)0~45
本体にリサイクル素材”廃タイヤチップ工場廃材”を使用した地球環境にやさしい車止めです。
本体を分割構造することで廃棄時の分別回収が容易です。
分別廃棄することで本体及び芯材(ポリエチレンパイプ)の再リサイクルも可能です。
用途歩行者の保護、車両の進入抑制・防止
材質本体:EPDMゴム/発泡樹脂、芯材:ポリエチレンパイプ
色茶
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。
材質ポリプロピレン樹脂
幅(mm)900
厚さ(mm)9.7
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)0~45
先端がスリムな形状なので、口を大きく開けずに食べられ喉に詰まりにくい量ですくえます。持ち手が長く、介助する人も持ちやすい形状です。
材質AS樹脂
全長(mm)195
質量(g)12
耐熱温度(℃)100
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。
材質ポリプロピレン樹脂
厚さ(mm)20.2
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)0~45
トラブル頻度が少ない信頼の国内生産バンドです。
お求めやすい1巻梱包です。
用途一般梱包機用PPバンド
トラスコ品番444-3535
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)15.5
厚さ(mm)0.58
質量(kg)10
色ナチュラル
長さ(m)2500
引張強度(kg)130
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)25以下
1巻
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです。目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です。軽量で扱いやすく作業性がアップします。耐候性に優れたブラック色です。流行のイングリッシュグリーン色です。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。
幅(m)1
一般軽快車・シティーサイクル向け
24~27対応
適合サイズ24~27インチ
建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です
UV剤入りで紫外線をカットします
耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
材質ポリカーボネート樹脂
厚さ(mm)3
仕様簡易内窓用厚み調整材(PTC210)付き
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×55×109
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×70×118
このフィラメントは、透明性が高く、ABS樹脂に相当するバランスのとれた機械特性を有しています。
PLAと比較して高い耐衝撃性や耐熱性を示します。また、造形物の反りはABSよりも軽微となります。
酢酸セルロース樹脂は、環境に配慮したプラスチックです。
原料となる酢酸セルロースは、海洋中・堆肥中で分解することが知られています。
用途熱融解型(FDM)3Dプリンター用フィラメント
色ナチュラル
使用推奨温度範囲(℃)[3Dプリンター]ノズル:230~250/テーブル:80~110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.11MB)
速度範囲(mm/min)[3Dプリンター]推奨造型:30~60
1巻(500g)
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
紙の芯材をメラミン樹脂で覆う特殊加工
美しい木目を再現し、表面は食器が滑らないノンスリップ加工です。
材質パルプ
色ナチュラル
スタンダードな樹脂製リアバスケット
用途バスケット(リア)
材質樹脂
色こげ茶
質量(g)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×250×430
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
紙の芯材をメラミン樹脂で覆う特殊加工
美しい木目を再現し、表面は食器が滑らないノンスリップ加工です。
材質パルプ
材質(本体)ABS、(スタンド)ステンレス
高さ(mm)45
短辺(mm)280
長辺(mm)304
関連部品JA801,JA277,JA317
材質ABS
高さ(mm)70
短辺(mm)250
長辺(mm)598
再生樹脂を利用したリサイクル仕様のベンチ。公園などの屋外での使用にも適しています。茶色の座面、黒のフレームで落ち着いた雰囲気が特徴です。グリーン購入法適合品。
用途屋内・屋外兼用。公園・工場・学校・喫煙所などに
材質座部:表:ASA樹脂、裏:再生100%PVC、フレーム部:スチールアクリル焼付
高さ(mm)700
奥行(mm)500
背もたれあり
肘掛なし
座高(mm)410
素材再生PVC・ASA
グリーン購入法適合
陶器より割れにくく、非常に軽量な樹脂材料の食器です。
材質機能性樹脂
耐熱温度(℃)140(電子レンジ、スチコン、再加熱カート対応)
紙の芯材をメラミン樹脂で覆う特殊加工
美しい木目を再現し、表面は食器が滑らないノンスリップ加工です。
材質パルプ
色ナチュラル
機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター
種類オフィスチェア
材質(キャスター)ナイロン
使用キャスターナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×570×1120
フレーム色ホワイト
足外径(Φmm)696
座高(mm)630~780
色(本体)ホワイト
背タイプミドルバック
再生樹脂を利用したリサイクル仕様のベンチ。公園などの屋外での使用にも適しています。茶色の座面、黒のフレームで落ち着いた雰囲気が特徴です。グリーン購入法適合品。
用途屋内・屋外兼用。公園・工場・学校・喫煙所などに
材質座部:表:ASA樹脂、裏:再生100%PVC、フレーム部:スチールアクリル焼付
高さ(mm)400
奥行(mm)400
背もたれなし
座高(mm)400
グリーン購入法適合
たっぷり入る大容量23L。下部メッシュタイプで小物も落ちにくい設計。
用途樹脂製後カゴ
底部寸法(幅×奥行)(mm)約W240×D320
付属品取付金具
サイズM
高さ(mm)約前175×後230
容量(L)23
最大積載量(kg)約10
上部寸法(mm)約W280×D395
たっぷり入る大容量約27L。下部メッシュタイプで小物も落ちにくい設計。
用途樹脂製後カゴ
底部寸法(幅×奥行)(mm)約W260×D360
付属品取付金具
サイズL
高さ(mm)約前235×後270
容量(L)27
最大積載量(kg)約10
上部寸法(mm)約W315×D425
機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター
種類オフィスチェア
材質(キャスター)ナイロン
使用キャスターナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×570×1120
フレーム色ブラック
足外径(Φmm)696
座高(mm)630~780
色(本体)ブラック
背タイプミドルバック
たっぷり入る大容量。たくさんのお買い物でも安心。
材質本体:ポリプロピレン、金具:鉄(亜鉛めっき・電着塗装)
質量(g)1360
耐荷重(kg)約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)350×475×280(最大値)
機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター
種類オフィスチェア
材質(キャスター)ナイロン
使用キャスターナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×577×990
フレーム色ホワイト
足外径(Φmm)622
座高(mm)430~530
色(本体)ホワイト
背タイプハイバック
仕様ガス上下調節
幅(mm)680
材質/仕上●背・座:布地張り(PV、SB)またはウレタンレザー(DH)●肘:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、塗装仕上(T1、GN、W9)または強化ナイロン樹脂(T1、GN、W9)●足掛けリング:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)またはアルミダイキャスト粉体塗装仕上(T1、W9、GN)●抵抗付ウレタン双輪キャスター付●スマートロッキング ●ベンディングシート ●キャンチチルトシート
質量(kg)16.9
高さ(mm)1030
奥行(mm)615
フレームアルミダイキャストミラー仕上(Z9)または塗装仕上(T1、GN、W9)
材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、または強化ナイロン樹脂(T1、GN、W9)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター
種類オフィスチェア
材質(キャスター)ナイロン
使用キャスターナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×570×950
フレーム色ホワイト
足外径(Φmm)560
座高(mm)460
色(本体)ホワイト
背タイプミドルバック
機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター
種類オフィスチェア
材質(キャスター)ナイロン
使用キャスターナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×577×990
フレーム色ブラック
足外径(Φmm)622
座高(mm)430~530
色(本体)ブラック
背タイプハイバック
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ